カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
「su003-03340」の検索結果

VF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体(VF3340Y)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式(3) 3位置クローズドセンタボディ型式(4) ベース配管形ポート数5管接続口径(03) 3/8定格電圧(V)(5) DC24Vボディオプション(0)パイロット弁個別排気形ねじの種類(-) Rc使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)300ボディ形式(4)ベース配管形マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3340T)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
VF3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(VF3340KT)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3340T)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付CE-対応品(-) なし
SYA3_40_SU - 5ポートエアオペレートバルブ/ベース配管形(SYA3340)
SMC¥9,498税込¥10,4481個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5ねじの種類(F) G使用流体空気