カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
「su003-03520」の検索結果

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3520)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準CE-対応品(-) なし
SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3520T)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類Mブラケット(F) ブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3520T)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24V使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)