カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
    • 弾性接着剤(2)
    • 金属用パテ(1)
  • 自動車補修部品(122)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 食品・飲料(28)
  • カー用品(23)
  • バイク純正部品(22)
  • 制御機器(22)
  • 測定用品(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 清掃用品(14)
  • メカニカル部品(10)
  • 建築金物(10)
  • 作業工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 梱包用品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 機構部品(6)
  • 保管用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 切削工具(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 医療(4)
  • 手袋(4)
  • 研磨材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電動工具(4)
  • 理美容(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 農具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「su200」の検索結果

522件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボンドSU200 コニシ

    ボンドSU200

    コニシ
    3,298税込3,628
    1本(333mL)
    当日出荷
    速硬化タイプであり、耐久性に優れています。膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能です。無溶剤で安全なタイプです。
    用途金属・木材・コンクリートや硬質塩化ビニル・アクリルなどの各種硬質プラスチック材の接着に。ステンレス同士またはステンレスと各種金属・硬質プラスチック類との接着に。グレー容量(mL)333質量(g)462仕様日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆成分シリル化ウレタン樹脂系無溶剤系トラスコ品番374-8201使用温度範囲(℃)-30~150主成分シリル化ウレタン樹脂主な用途金属、木材、コンクリート、硬質塩化ビニル、硬質プラスチック改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.483kg被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303) 廣杉計器

    六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)

    廣杉計器(20件のレビュー)
    609税込670特価
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 軒天換気孔(秋水1型) 真田化鋼(S・ROSE)

    軒天換気孔(秋水1型)

    真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
    用途自然換気孔材質スチロール樹脂付属品ビス付き種類角型ガラリ
  • サドル アサヒAV

    サドル

    アサヒAV
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質U-PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303) 廣杉計器

    六角両雌ねじスペーサーASU(SUS303)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    579税込637特価
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS303
  • デブコン SU 200gセット Devcon(デブコン)

    デブコン SU 200gセット

    Devcon(デブコン)
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    低粘度で流動性に優れています。電気絶縁性に優れ、耐水性があります。 簡単に手で引き剥がす事も可能です。 硬化後はテスターなどの棒状の物を突き刺しても穴は塞がります。 接着はせず、高密着する特殊なシール性(粘着性) 振動や衝撃を吸収してしまう軟質素材。 優れた耐久性 流し込むだけで簡単に電気機器の防水・防湿・防塵対策ができます
    用途電気配線部の絶縁や端子ボックス、端子盤の塩害、湿気、粉じんからの防護などに適しています。 結露防止、腐蝕、酸化の防止。 電蝕防止の為のシール材。 振動のある部分や湿度変化で伸縮する部分のシールや隙間充填。 海沿いの設備の津波対策 川沿いの設備の水害対策トラスコ品番432-9180淡黄色透明質量(g)200主成分特殊ウレタン樹脂耐熱温度(℃)85可使時間(分/25℃)30硬化時間(時間)12/25℃特性耐水、絶縁
  • 海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ スワロー電機

    海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ

    スワロー電機(2件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
    用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等絶縁種別B付属品入力コード 1.3m保護機能ノーヒューズブレーカー
  • アッパーマウント GMB

    アッパーマウント

    GMB(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステンレス スペーサー(六角) / ASU 廣杉計器

    ステンレス スペーサー(六角) / ASU

    廣杉計器
    3,798税込4,178特価
    1袋(50個)
    当日出荷
    種別両メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • クールラインα3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    クールラインα3

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    ダイワクーラーボックスの定番シリーズがリニューアル。座れて便利。使い勝手の良い両開き上フタ。
    用途ダイワクーラーボックスの定番シリーズ「クールラインαⅢ」にシリーズ最高保冷の5面真空モデルが追加登場(VSシリーズ)(2024年6月発売予定)。対象魚に合わせて選べる4サイズ(10L,15L,20L,25L)。取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ。ガッシリ座れる剛性ボディ(リブ構造を採用)。冷気を逃さず出し入れできる投入口付き(末尾Xシリーズ)。90度まわすだけで開閉簡単な水栓付き(2500シリーズ)。用途に合わせて選べる断熱仕様(5面真空、3面真空、1面真空、ウレタン、スチロール)。船の上でも滑りにくい「ふんばるマン」付き(VS/TS/SUシリーズ)。持ち運びしやすいショルダーベルト付き(VS/TS/SU/GUシリーズ)。専用プルーフケース(別売)がぴったりフィット(PC-816(S)は1000/1500、PC-1020αは全機種)。500mlペットボトル縦置き可能 (1000:8本,1500:10本,2000:18本,2500:19本)。安心の日本製。
  • SUS303 ステン6カク スペーサーASU 大阪魂

    SUS303 ステン6カク スペーサーASU

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    材質SUS303
  • オールステンレスハウジングU型スケール A&D(エー・アンド・デイ)

    オールステンレスハウジングU型スケール

    A&D(エー・アンド・デイ)
    539,800税込593,780
    1個
    翌々日出荷
    防塵・防水仕様 計量部IP67、表示部IP65。オールステンレスハウジング。計量部の材質SUS304。上下限機能:最大5段までの比較が可能。簡易個数計機能:最大10000個までの計数が可能。コードメモリ:4組のコード番号により単位質量(個数計機能)、比較値、デジタル風袋値を記憶。豊富な機能:選別計量/切り出し計量/簡易個数計/ホールド/加算/コードメモリ機能。収納:計量台は分解可能なため、小スペースに収納可能。
    用途パレット、ラック、大型装置の計量に最適。計量部は分解可能なため、小スペースに収納可能付属品取扱説明書、設置アダプタ、ヒューズ、ファンクションシールトラスコ品番838-4631質量(kg)51電源AC100V +10%~-15% 50/60Hzひょう量2000kg最小表示/目量(mm)0.5kg(0kg~1000kg)、1kg(1001kg~2000kg)計量皿寸法W(mm)950計量皿寸法D(mm)1194外形寸法D(mm)1194外形寸法W(mm)950外形寸法H(mm)138~148(指示計含まず)動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能計量部:IP67準拠、表示部:IP65準拠
  • パルス信号ユニット(539-005 Mitutoyo(ミツトヨ)

    パルス信号ユニット(539-005

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷
    PSU-200とはメーカーリニヤスケールから出力されている正弦波信号を最小4分割・最大200分割すると共に正弦波を方形波信号に変換し出力することでNCフィードバックシステムや計測制御装置等にリニヤスケールと併用することにより位置決めの高精度化を実現できる装置です。
    入力信号アラームリセット信号;AL(アノード)、AL(カソード)フォトカプラ入力使用環境温度(℃)0~50寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)160×100×28保存温度範囲(℃)-20~70出力信号90°実線位相差二相正弦波コネクタ出力:MR-20RMA(本多通信工業)軸数1RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様DA-15S-NR(JAE)相当品/MR-20RMA(本多通信工業)ミツトヨ品番539-005分割数4、8、10、20、40、80、100、200供給電圧(V)DC5±5%
  • SUS303 ステン6カク スペーサーBSU 大阪魂

    SUS303 ステン6カク スペーサーBSU

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種別6角スペーサー材質SUS303表面処理脱脂
  • ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSU-D RoHS2対応品 廣杉計器

    ステンレススペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSU-D RoHS2対応品

    廣杉計器
    4,698税込5,168特価
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 書仙 開明

    書仙

    開明
    1,498税込1,648
    1本(400mL)ほか
    5日以内出荷
    適度な光沢とさらっとした書き味が特徴の墨汁です。
    材質液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE
  • 精製 書仙 開明

    精製 書仙

    開明
    8,198税込9,018
    1本(1L)
    5日以内出荷
    艶を抑えたマットな墨色です。特にかな・漢字交じりなどの書体向きです。
    材質液:煤・膠・香料・水、容器:PE、キャップ:PE
  • マルチ型防振ユニット TSU-Sシリーズ TOZEN(トーゼン)

    マルチ型防振ユニット TSU-Sシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    ユニット型防振
    用途EHP室外機・チラー・送風機等材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)材質(ケース)上・下部ケース:SS400、ばね:合成樹脂(PP)材質(プレート)ベース:SS400塗装コイルスプリング:黒色電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(プレート)ベース:溶融亜鉛めっき表面処理(ボルト)ストッパー:溶融亜鉛めっき表面処理(ケース)上・下部:溶融亜鉛めっき
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(1件のレビュー)
    4,798税込5,278特価
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • KSU 隔壁締付ユニオン イハラサイエンス

    KSU 隔壁締付ユニオン

    イハラサイエンス
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状隔壁ユニオン
  • マルチ型防振ユニット TOZEN(トーゼン)

    マルチ型防振ユニット

    TOZEN(トーゼン)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    他に類のない特殊耐震構造により、安全かつ高耐久型マルチユニット防振材。 豊富なラインナップ。高性能コイルばね内蔵のマルチ対応型防振ユニットです。 メーカー防振製品の共通部品採用により、低コスト化、小型化を実現しました。 屋内・屋外・コンクリート基礎・鉄骨架台など、本品は使用場所や対象機器を選びません。
    用途冷却塔、発電機、空調機、各種プラント機器、大型変圧器、ポンプユニットなどさまざまな防振に。材質(上フレーム)FCD450、(ゴムシート)合成ゴム、(ばね)硬鋼線、(ゴムブッシュ)合成ゴム、(耐震ストッパー)SS400、(ベースプレート)SS400、(スプリングケース)合成樹脂
  • シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    カフェやレストランなどの接客業におすすめの、先染めギンガムチェック柄の七分袖ボタンダウンシャツです。カジュアルで親しみやすい印象を与えるベーシックなデザインで、店舗の雰囲気づくりにもぴったりです。水仕事や調理作業でも腕まくりの手間なく快適に動ける七分袖仕様です。男女兼用で着られる小さめの衿がポイント。すっきりとした印象で清潔感を演出します。左胸にはパッチポケット付きで、ペンやメモの収納にも便利です。袖口はダブルボタン仕様でサイズ調整が可能。動きやすく快適な着用感です。カラーはブラックとネイビーの2色展開。店舗のイメージに合わせて選べます。SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズで、体型に合わせた着用が可能です。
    用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、ペン差しポケット、七分袖混率(%)綿70・ポリエステル30生地先染めベーシック性別男女兼用
  • Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート20mブルー BUFFALO(バッファロー)

    Cat6ツメの折れないLANケーブルスリムストレート20mブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    3,498税込3,848
    1台
    翌々日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル。全てのインターネットサービスに対応
    ブルー長さ(m)20規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止
  • 7-In-1 ドッキングステーション シリコンパワー(Silicon Power)

    7-In-1 ドッキングステーション

    シリコンパワー(Silicon Power)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    HDMI、USB Type-A、USB-C PD、SD、とmicroSDポート搭載の 7-in-1 ドッキングステーション。 Type-C 入力ポートを介して様々な周辺機器に同時に接続可能。 Type-C 入力ポートは電源側とポート拡張側両方のパススルー充電に 対応:USB-C PD ポートは急速充電に対応。(最大60W) USB Type-A ポートは最大5Gbpsの帯域幅でデバイスと周辺機器間の 高速なデータ転送を実現。 HDMIポートは最大4K(3840×2160) 30Hzの解像度に対応。 SDHC 、SDXCと互換性のあるSD 、microSD カードリーダー。 軽量かつ熱放散に優れたアルミニウム材質。
    材質アルミニウム寸法(mm)130×35×13質量(g)71.6出力Type-A (×3) (USB 3.2 Gen 1), USB-C PD (×1), HDMI (×1), SD Card (×1), microSD Card (×1)入力USB Type-C (USB 3.2 Gen 1)保証期間18か月動作温度(℃)0~45保管温度(℃)-10~70
  • ラップジョイントSU イノック

    ラップジョイントSU

    イノック
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類溶接継手形状その他材質ステンレス製呼び圧力10K
  • ケミカルタンク タクミナ

    ケミカルタンク

    タクミナ(1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 90°エルボ(ロング)SU イノック

    90°エルボ(ロング)SU

    イノック
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレス製形状エルボ90°種類溶接継手
  • チーズ 304TSSU イノック

    チーズ 304TSSU

    イノック
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304WD)形状チーズ種類溶接式管継手
  • キャップSU イノック

    キャップSU

    イノック
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷
    種類溶接継手形状キャップ材質ステンレス製
  • 90°エルボ(ショート)SU イノック

    90°エルボ(ショート)SU

    イノック
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレス製形状エルボ90°種類溶接継手
  • 45°エルボ(ロング)SU イノック

    45°エルボ(ロング)SU

    イノック
    58,980税込64,878
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレス製形状エルボ45°種類溶接継手
  • KBBシリーズ 電動スライダ CKD

    KBBシリーズ 電動スライダ

    CKD
    52,980税込58,278
    1個
    8日以内出荷
  • ミリオンガイド GNZFシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C アイセル

    ミリオンガイド GNZFシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C

    アイセル
    84,980税込93,478
    1台
    12日以内出荷
    材質(ポスト・ブッシュ)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントリック・レジューサーSU イノック

    コンセントリック・レジューサーSU

    イノック
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレス形状レジューサー種類溶接継手
  • 海外用 変圧器 SU-Gシリーズ スワロー電機

    海外用 変圧器 SU-Gシリーズ

    スワロー電機(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    17日以内出荷から33日以内出荷
    国内の製品を海外で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
    用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等絶縁種別B仕様入力電圧切替装置付付属品入力コード 1.3m適合【電気製品】AV機器・パソコン・プリンター・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等タイプ海外専用相数単相保護機能ノーヒューズブレーカー巻線単巻出力コンセント平ピン(A-2)
  • ミリオンガイド GNZCシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C アイセル

    ミリオンガイド GNZCシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C

    アイセル
    84,980税込93,478
    1台
    12日以内出荷
    材質(ポスト・ブッシュ)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミリオンガイド GNSHシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C アイセル

    ミリオンガイド GNSHシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C

    アイセル
    77,980税込85,778
    1台
    12日以内出荷
    材質(ポスト・ブッシュ)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いチーズSU イノック

    径違いチーズSU

    イノック
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレス製形状チーズ種類溶接継手
  • エキセントリック・レジューサーSU イノック

    エキセントリック・レジューサーSU

    イノック
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷
    材質ステンレス形状レジューサー種類溶接継手
  • ミリオンガイド GNSHWシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C アイセル

    ミリオンガイド GNSHWシリーズ ポスト・ブッシュ=SUS440C

    アイセル
    129,800税込142,780
    1台
    12日以内出荷
    材質(ポスト・ブッシュ)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応
...