カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • オフィス家具(18)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 電気材料(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 作業服(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 医療(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 介護用品(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m102 白」の検索結果

関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電作業靴 エレパス M102 ミドリ安全

    静電作業靴 エレパス M102

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
    用途クリーンルームでの作業に形状ローカットホワイト種類静電作業靴規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠材質(アッパー)ビニールレザー材質(ソール)PVC機能静電、通気性足幅EEE材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • メタルモール 外山電気

    メタルモール

    外山電気(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
    用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
  • 接地L形プラグ丸形コード用 明工社

    接地L形プラグ丸形コード用

    明工社(7件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M102 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    M102

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
  • クリーン静電靴 通気タイプ SU402 ミドリ安全

    クリーン静電靴 通気タイプ SU402

    ミドリ安全
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。 通気性に優れた穴空きのデザインです。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。 洗濯することが出来ます。
    ホワイト種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革機能耐摩耗性、静電、通気性、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T 8103 ED-W/C2/人工皮革製合格足幅EEE材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプサンダル
  • M63M102KB30T607 VISHAY

    M63M102KB30T607

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットエルボ Panasonic(パナソニック)

    フラットエルボ

    Panasonic(パナソニック)
    309税込340
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    キャップ取り付けワンタッチ。
    用途直角平面曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
  • ジョイントキャップ Panasonic(パナソニック)

    ジョイントキャップ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途メタルモール本体相互を突き合わせ接続するとき、接続部分をカバーする部材です。形状ジョイントキャップ
  • 静電作業靴 エレパス クール ミドリ安全

    静電作業靴 エレパス クール

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    安定した静電性能です。エアーソール構造でクッション性に優れています。耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。
    ホワイト種類静電靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)標準質量(g/片足)230(26.0cm)機能静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)足幅3E材質(先芯)なし靴タイプサンダル
  • SUシリーズ 高分子膜式エアドライヤ CKD

    SUシリーズ 高分子膜式エアドライヤ

    CKD
    94,450税込103,895
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • ミゼットキャビネット 大阪製罐

    ミゼットキャビネット

    大阪製罐
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    小さな部品や修理工具の保管管理に最適です。全段の引き出しがロックされるオールロック機構大仕切は50mmピッチで、小仕切は25mmピッチで仕切ることが出来ます。引き出し1枚当り平均荷重20kg(パーティション2枚、ディバイダー6枚を含む)粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい。
    付属品各引出しにパーテーション(大仕切)2枚 デバイダー(小仕切)No-2(98mm)4枚No-3(148mm)2枚トラスコ品番457-2165材質スチール質量(kg)31高さ(mm)663タイプオールロック奥行(mm)407間口(mm)418均等荷重(kg)20引出し数H60 4個、H120 3個最大積載量(kg)160引出し組合せH60 4個、H120 3個塗装粉体塗装色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)418×407×663
  • 静電スニーカー エレパス マジックタイプ ミドリ安全

    静電スニーカー エレパス マジックタイプ

    ミドリ安全(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1足
    当日出荷
    安定した静電性能です。通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。耐久性に優れた靴底です。
    形状ローカットホワイト種類静電スニーカー材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)標準質量(g/片足)300(26.0cm)機能静電性能、通気性、耐久性、軽量、クッション性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)足幅3E材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 吸収缶 有機ガス用 SK11

    吸収缶 有機ガス用

    SK11(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    適合本体シリーズ名TW防じん・防毒マスクM-100シリーズガスの種類有機ガス
  • アズピュア 静電ベルタシューズ アズピュア(アズワン)

    アズピュア 静電ベルタシューズ

    アズピュア(アズワン)(16件のレビュー)
    3,750税込4,125
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    通気性・クッション性に優れています。 静電気対策エリアでの使用に適しています。 ポリウレタン靴底で、耐久性に優れています。
    材質PU(ポリウレタン)種類クリーンシューズ機能通気性、クッション性、静電気防止表面抵抗値(Ω)105~108靴タイプサンダル
  • 静電作業靴 PS-01S ミドリ安全

    静電作業靴 PS-01S

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
    質量(g)490種類静電靴規格JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠材質(ソール)新発泡ポリウレタン1層材質(甲被)人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω標準質量(g/片足)490機能静電気防止、通気性足幅3E靴タイプサンダル
  • モール テープ付 フソー化成

    モール テープ付

    フソー化成(19件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    配線のカバーに最適。
    材質ABS樹脂長さ(mm)1000
  • 静電靴 マジックタイプ モノタロウ

    静電靴 マジックタイプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1足
    当日出荷
    静電機能を持ったシューズです。先芯などは入っておりません。 ウレタン底でクッション性もあります。面ファスナーなので脱ぎ履きしやすい仕様です。 甲にはメッシュ素材を使用しているので通気性がよくムレにくくなっています。
    用途静電気対策のエリア内形状ローカット種類静電靴材質(アッパー)合成皮革+メッシュ材質(ソール)発泡ウレタン導電剤入り標準質量(g/片足)約172(23.5cm)機能静電、クッション性、通気性足幅2E材質(先芯)なし抵抗値(Ω)(体積)105~109甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー販売区分業務用
  • 静電作業靴 エレパス M101 ミドリ安全

    静電作業靴 エレパス M101

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1足ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
    用途クリーンルームでの作業に形状ローカットホワイト足幅EEE材質(先芯)なし靴タイプスニーカー
  • TW防じん・防毒マスク SK11

    TW防じん・防毒マスク

    SK11(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    種別防じん・防毒マスク材質(面体)シリコン商品タイプ本体
  • 超耐水光沢フィルムラベル ホワイト PLUS(プラス)[文具]

    超耐水光沢フィルムラベル ホワイト

    PLUS(プラス)[文具]
    2,198税込2,418
    1パック(10シート)
    当日出荷
    水に強いタイプだから、使用シーンは様々。(屋内用)。容器のラベルやステッカーに。水滴がかかってもインクのにじみがほとんどない、すぐれた耐水性。プリント後すぐにさわっても、インクのベタつきのない超速乾タイプ。耐久性のあるフィルム製。粘着タイプなのでラベルやサインなど用途はさまざまです。アイデア次第でいろいろ手作り。プラスのホームページには、写真とテンプレートを組み合わせてミニアルバムや年賀状を簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。※インクジェットプリンター専用紙です。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。
    仕様超速乾・超耐水材質ポリエチレンテレフタレート(PET)ホワイト(光沢タイプ)シート厚さ(mm)総厚0.152(152μm)、ラベル厚0.102(102μm)素材光沢ホワイトフィルム
  • ワントーン角丸スツール M-102 布張り サンケイ

    ワントーン角丸スツール M-102 布張り

    サンケイ
    11,980税込13,178
    1脚ほか
    3日以内出荷
    ワントーンカラーが映える、角丸マルチスツール。40mmと厚みのあるモールドウレタンを座面に採用し、座り心地にもこだわった、ワンランク上のスツールです。
    フレームΦ19.1スチールパイプ、粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)413×413×725材質(座面)合板・モールドウレタン、ポリプロピレン樹脂成型品グリーン購入法適合
  • 貼ってはがせる超耐水光沢フィルムラベル ホワイト PLUS(プラス)[文具]

    貼ってはがせる超耐水光沢フィルムラベル ホワイト

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(4シート)
    当日出荷
    水に強く、しっかり貼れて、きれいにはがせる弱粘着。水に強いので多用途に使えます。(屋内用)。セールのPOPやポスターに、アイデア次第でいろいろ手作りできます。プリント後すぐにさわっても、インクのベタつきのない超速乾タイプ。プラスのホームページには、写真とテンプレートを組み合わせてミニアルバムや年賀状を簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。※インクジェットプリンター専用ラベルです。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。
    仕様1シート内容:ノーカット材質ポリエチレンテレフタレート(PET)ホワイト(光沢タイプ)サイズA4タイプ超速乾 超耐水シート厚さ(mm)総厚0.152(152μm)、ラベル厚0.102(102μm)アズワン品番65-0411-29素材光沢ホワイトフィルム
  • キャスター付きワントーン角丸スツール M-102C 布張り サンケイ

    キャスター付きワントーン角丸スツール M-102C 布張り

    サンケイ
    12,980税込14,278
    1脚ほか
    3日以内出荷
    ワントーンカラーが映える、小型キャスター付きの角丸マルチスツール。40mmと厚みのあるモールドウレタンを座面に採用し、座り心地にもこだわった、ワンランク上のスツールです。
    幅(mm)482高さ(mm)458奥行(mm)492フレームΦ19.1スチールパイプ、粉体塗装キャスターΦ40ナイロン双輪キャスター背もたれなし全高(cm)458座面高さ(mm)458寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)482×492×458座幅(mm)350材質(脚部)Φ19.1スチールパイプ/粉体塗装材質(座面)合板・モールドウレタン、ポリプロピレン樹脂成型品高さ調節不可グリーン購入法適合スタッキングキャスターの有無あり全体幅(mm)482組立状態完成品背もたれの有無なし脚の形状キャスター脚
  • サルバ おしりピッタリパンツ 白十字

    サルバ おしりピッタリパンツ

    白十字
    2,100税込2,310
    1個
    5日以内出荷
    尿とりパッド専用のホルダーパンツ。もう一度下着をはきたい想いにお応えします。
  • ルミラーE20 白PETフィルム ロール TORAY(東レ)

    ルミラーE20 白PETフィルム ロール

    TORAY(東レ)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
    用途カード、ラベル、ホワイトボードテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    (+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    15,980税込17,578
    1箱(500個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • CKホワイトボードWIDE ホワイト/シルバー CK-3W-WS 3mm 1210×2420 2枚セット 福田金属箔粉工業

    CKホワイトボードWIDE ホワイト/シルバー CK-3W-WS 3mm 1210×2420 2枚セット

    福田金属箔粉工業
    68,980税込75,878
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。ホワイト面は市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。
    用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。厚さ(mm)3寸法(mm)1210×2420芯材:ホワイト質量(kg/枚)約15.7入数2枚表面色ホワイト(ホワイトボード)/シルバー
  • ハニカムTシャツ ホワイト M フェリック

    ハニカムTシャツ ホワイト M

    フェリック
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    ホワイトサイズM混率(%)綿40、ポリエステル60肩幅(cm)46袖丈(cm)20身幅(cm)52.5生地厚さ:4.1オンス身丈(cm)67
  • 熱転写用耐候性ビニルラベル 幅102mm×30m巻 外径88mm 紙管サイズ25.4mm TL-102シリーズ brother(ブラザー)

    熱転写用耐候性ビニルラベル 幅102mm×30m巻 外径88mm 紙管サイズ25.4mm TL-102シリーズ

    brother(ブラザー)
    27,980税込30,778
    1箱
    当日出荷
    熱転写用耐候性ビニルラベル(強粘着)
    仕様幅102mm無定長 30m巻 1巻入り 外径88mm 紙管サイズ25.4mm 対応機種:TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU、TD-4650TNWB、TD-4650TNWB-LP、TD-4650TNWB-CU、TD-4750TNWB、TD-4750TNWB-LP、TD-4750TNWB-CU、TD-4750TNWBRタイプ耐候文字白に黒文字テープ幅(mm)102テープ長さ(m)30アズワン品番65-3415-53
  • ハイラインロープ 白色 三つ打ち カット品 稲葉製綱

    ハイラインロープ 白色 三つ打ち カット品

    稲葉製綱
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
    水に浮きます(比重0.95)・水中での摩擦に強い・濡れても力が低下しません・耐候性に優れ柔軟性が変わらない
    用途漁業・水産・船舶=養殖生簀や筏・定置網など 陸上=ゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど材質ポリエチレンひも・糸種類ロープ
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形

    IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
  • スーパーファイン紙 EPSON

    スーパーファイン紙

    EPSON(42件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    デジタルカメラで撮影した写真やCG作品、写真/グラフ入りの文書のプリントに適した専用紙。美しく落ち着いた仕上がりで印刷でき、経済的な価格です。
    白色度(%)88紙質マット紙厚(mm)0.12坪量(g/m2)102素材マット適合プリンタインクジェットプリンター
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
    保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED
  • 【X3】小型高輝度LEDスポットライト WUBEN(ウーベン)

    【X3】小型高輝度LEDスポットライト

    WUBEN(ウーベン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    斬新なデザイン&充電BOX付属。太陽に照らされたような自然の色合い。白色光&赤色光(白色光:Samsung LH351D&赤色光:Luminus SST10)。明るさ最大白色光:Samsung LH351D 700ルーメン&赤色光:Luminus SST10 80ルーメン。最大照射距離白色光:SamsungLH351D 102m。一つのボタンで全ての操作が可能。液晶モニタで電池残量(%)&明るさ(ルーメン値)表示。3000mAhの充電ボックス付属。180度回転ヘッドでストレート・直角・自由な角度での照射。ワイヤレス充電対応。テール部マグネット。PC素材により超軽量重さ65g
    付属品X3本体、Type-C充電ケーブル一体型ストラップ、充電ボックス、取扱説明書仕様●カンデラ:SamsungLH351D:2590●充電/給電:Type-C●耐衝撃性能(メートル):1寸法(mm)BOX:85×47×40質量(g)本体:65 BOX125本体寸法(mm)X3:70×35×21連続使用時間(時間)最大50使用電源内蔵リチウムイオン充電池(1000mAh)防塵防水性能IP65モードTurboモード・Highモード・Medモード・Lowモード
  • Panasonic コンデンサ 1000μF, ,35V dc, EEVFK1V102M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1000μF, ,35V dc, EEVFK1V102M

    Panasonic(パナソニック)
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    仕様AEC-Q200認定. FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。. 製品の特長:. 低ESR. 高信頼性. 高リプル電流. 低インピーダンス. 長寿命. 表面実装. 用途:. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)16(Dia.)×16.5直径(Φmm)16高さ(mm)16.5電圧(V)35dc寿命5000h静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.8最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • タッチペン アイリスオーヤマ LUCA TM102M4N2-B 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品 メディアカバーマーケット

    タッチペン アイリスオーヤマ LUCA TM102M4N2-B 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    USB Type-C充電式のタッチペンと、ペーパーライクタイプの液晶保護フィルムのセットです。画面への書き込みや操作をしやすくし、あわせて液晶画面を保護したい場合に適しています。【タッチペン仕様】。・電源:上部スイッチ2回タッチでON/OFF。・ペアリング不要で使用可能。・充電:USB Type-C/約30分充電で最大約8時間使用。・自動電源OFF:約30分無操作で自動OFF。・ペン先はPOM素材を採用。・カラーはホワイト。・充電ケーブル、交換用ペン先付き。※パームリジェクション、筆圧検知、傾き検知機能には対応しておりません。※汎用品のため、すべての機種での動作を保証するものではありません。【保護フィルム仕様】。・日本製フィルムのペーパーテイスト(紙感覚)タイプ。・反射防止仕様。・見やすさに配慮した画面表示。・表面をキズから保護。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様
    適合機種アイリスオーヤマ LUCA TM102M4N2-B寸法(mm)【タッチペン】Φ8.8×166/ペン先2.0ホワイトタイプスタイラスペン充電方式USB Type-C対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性ペーパーテイスト(紙感覚)/反射防止(3H)
  • 水性シリコンアクリル外かべ用 アサヒペン

    水性シリコンアクリル外かべ用

    アサヒペン(7件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1缶(16kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    超耐久!酸性雨・酸性雪・塩害・排気ガス・紫外線に強い。 特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
    用途金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディングの塗り替え。 コンクリート・モルタル・ブロックなど外まわりの壁やヘイ。仕上不透明(下地を隠す)主な用途金属系・木質系・無機セメント系・セラミック系などの各種サイディング、コンクリート・モルタル・ブロックなど外壁・塀使用場所屋外用危険物の類別非危険物光沢ツヤありRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • 押ボタンスイッチ DS-102 ミヤマ電器

    押ボタンスイッチ DS-102

    ミヤマ電器(4件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    種類非照光式動作方式モメンタリ動作特性ノンロック絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)7.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量1A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:正角平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    保護構造IP65動作方式モメンタリ