カテゴリ
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
「suc-322」の検索結果

鋼板製グレーチング U字溝用組構式みぞぶた プレーンタイプ SUC(一般型)
ニムラ¥6,298~税込¥6,928~1枚13日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの組構式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。用途U字溝材質SS400タイプU字溝ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
サンボックス C-332 20167200シリーズ
サンコー(三甲)¥4,267税込¥4,6941個3日以内出荷から5日以内出荷優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー、TP332サイズの底面強化タイプ仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×195●有効内寸(mm):291×291×178●内容量(L):16.4●圧縮荷重:28.6kN(2920kgf)