カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)

「suc-322」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 入力用e-CONセット(3101 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(3101 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    ¥980税込¥1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 鋼板製グレーチング U字溝用組構式みぞぶた プレーンタイプ SUC(一般型) ニムラ

    鋼板製グレーチング U字溝用組構式みぞぶた プレーンタイプ SUC(一般型)

    ニムラ
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1枚
    13日以内出荷
    U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの組構式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
    用途U字溝材質SS400タイプU字溝ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
  • サンボックス C-332 20167200シリーズ サンコー(三甲)

    サンボックス C-332 20167200シリーズ

    サンコー(三甲)
    ¥4,267税込¥4,694
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー、TP332サイズの底面強化タイプ
    仕様●材質:PP●外寸(mm):335×335×195●有効内寸(mm):291×291×178●内容量(L):16.4●圧縮荷重:28.6kN(2920kgf)