カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(376)
    • 水栓(28)
    • フレキシブルホース(47)
    • 継手(215)
    • パイプ(3)
    • ボールバルブ(2)
  • 農業・園芸資材(10)
    • 蛇口部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
    • 水道凍結防止帯(25)
  • 測定用品(43)
  • 制御機器(42)
  • 洗車・清掃(37)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 作業工具(16)
  • 防犯用品(13)
  • 電気材料(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 接着剤・補修材(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 塗料(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • カー用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ

「suidou」の検索結果

702件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用) GAONA(ガオナ)

    これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用)

    GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品になります。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。 管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
    定格電圧(V)100材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~80
  • 水道凍結防止用ヒーター 八光電機

    水道凍結防止用ヒーター

    八光電機(19件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
    用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
  • 保温テープ 八光電機

    保温テープ

    八光電機(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質架橋ポリエチレンテープ幅(mm)50テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)2
  • 水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用) カクダイ

    水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)

    カクダイ(8件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
    用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
  • これカモ 凍結防止ヒーター  サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用) GAONA(ガオナ)

    これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用)

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。
    使用温度(℃)-20~60付属品固定テープ、防水テープ材質銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン
  • これカモ 凍結防止ソケット GAONA(ガオナ)

    これカモ 凍結防止ソケット

    GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    寒波対策の必需品です。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 呼び13の水栓の取付ネジの部分に取付けます。 水栓のデザインに関わらず、取付できます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
    用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓部材です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~60使用圧力範囲(MPa)0.04~0.75アズワン品番64-5157-61
  • フリーコンベックス・移動爪 ムラテックKDS

    フリーコンベックス・移動爪

    ムラテックKDS(40件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    丸型コンパクトデザイン 455mmピッチスタッドマーク付
    仕様455mm毎のスタッドマーク(↓)付0点補正移動爪表面処理(テープ)アクリル樹脂コート材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール爪部0点補正移動爪
  • フレキパイプ 水道用 モノタロウ

    フレキパイプ 水道用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
    用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
  • 電源・通電確認テスター 八光電機

    電源・通電確認テスター

    八光電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンセントに電源がきているか確認できます。 水道凍結防止帯の通電およびサーモスタットの動作状況をチェックできます。
    電圧(V)100
  • シリコンコードヒーター スリーハイ

    シリコンコードヒーター

    スリーハイ
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)1
  • 蛇口用凍結防止ヒーター 山清電気

    蛇口用凍結防止ヒーター

    山清電気(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    セラミックヒーターは、自己制御特性がある為、ヒーター周囲の温度が低い時は発熱量(消費電力)が上がり、高い時は発熱量が下がる特性があり、異常過熱になることがなく安全です。 工具無しで取付が可能です。 ヒーターが小型なので蛇口の他に小型減圧弁、小型バルブなどの凍結防止にも適しています。
    定格100V-1.3W(20℃時空気中)適合蛇口:15A(1/2インチ)用横水栓、胴長横水栓電圧(V)100電源コード(m)1.5
  • 水性道路線引き用塗料 アサヒペン

    水性道路線引き用塗料

    アサヒペン(21件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷
    乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
    用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
  • ドレン管用自己温度制御凍結防止帯 カクダイ

    ドレン管用自己温度制御凍結防止帯

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ドレン管凍結防止用途として、特定電気用品(その他の凍結または凝結防止用電熱器具)に適合しています。アース線付き(銅編組付き)自己制御型ヒーターになりますので、樹脂製ドレン管にも使用できます。外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)をご使用ください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
    ヒーター長さ(m)1アズワン品番64-6501-04
  • 自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき) カクダイ

    自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき)

    カクダイ
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。保温テープ付き。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)を使用してください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
    用途塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、被覆銅管、金属管用定格電圧(V)100消費電力(W)14ヒーター長さ(m)1
  • これカモ 水栓凍結防止ヒーター (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ 水栓凍結防止ヒーター (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品です。呼び13の横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓に取付できます。
    定格電圧(V)100付属品アルミ箔、ビス、ナット材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10以上消費電力(W)1.4アズワン品番64-5153-81
  • T分岐接続キット 八光電機

    T分岐接続キット

    八光電機
    13,980税込15,378特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    保温材の下でのSXヒーターケーブルT分岐接続キット
  • 水栓凍結防止ヒーター カクダイ

    水栓凍結防止ヒーター

    カクダイ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    横水栓、自在水栓、万能ホーム水栓用 定格電圧:100V 消費電力:1.4W
    材質PP、PVC、ウレタン電圧(V)100アズワン品番64-6501-02
  • ミキシング シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミキシング シンプレット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 床配管用 オートストッパー付き 混合栓(ワンハンドルミキシング)タイプで簡単に温度調整が出来ます。 22・25兼用さや管ホルダー付き 屋内用混合栓
    用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5
  • 2ハンドル混合水栓コンセント(緊急止水機能付・ウォーターハンマー低減機能付) KVK

    2ハンドル混合水栓コンセント(緊急止水機能付・ウォーターハンマー低減機能付)

    KVK
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    省スペース設計 緊急止水機能付 ウォーターハンマー緩和機能付
    仕様緊急止水機能付付属品逆止弁解除付使用地区寒冷地
  • 水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水道用コンセント シンプレット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
    用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水道用コンセント シンプレット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    天井配管用、オートストッパー付、「品確法 維持管理対策等級3」に対応、壁厚12.5mmと9.5mmに対応。
    仕様水撃低減機構付、おねじ仕外径31mm未満のツギテをご使用ください。R1/2ねじ接続。
  • 水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    水道用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    用途水道用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa管種VP
  • 水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水道用コンセント シンプレット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 レバーで簡単に吐水量の調整、および止水ができます。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
    用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水道用フレキパイプ カクダイ

    水道用フレキパイプ

    カクダイ(32件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
    取付ねじ管用平行ネジ
  • 水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水道用コンセント シンプレット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 天井・床配管兼用 オートストッパー付き 品確法 維持管理対策等級3に対応 別売のV965-25Fを使用することで壁厚25mmに対応します。 22・25兼用さや管ホルダー付き
    用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5
  • 水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水道用コンセント シンプレット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm 自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。 バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
    用途水道用コンセントとして
  • ミキシング シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミキシング シンプレット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 レバーで吐水量の調整および止水ができ、ハンドルで吐水温度の調整が出来ます。※サーモスタット機能は付いていないため、ハンドルの中央位置で適温(40℃)にならない場合があります。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
    用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5
  • 水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水道用コンセント シンプレット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) 洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 レバーで簡単に吐水量の調整、および止水ができます。 【おねじ仕様】天井配管用 オートストッパー 水撃低減機構 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
    用途水道用コンセントとして接続ねじR1/2適合壁厚(mm)12.5・9.5
  • 水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水道用コンセント シンプレット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 天井・床配管兼用 オートストッパー付き 品確法 維持管理対策等級3に対応 別売のV965-25Fを使用することで壁厚25mmに対応します。 22・25兼用さや管ホルダー付き
    用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5
  • 水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水道用コンセント シンプレット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。 【おねじ仕様】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構付き 「品確法 維持管理対策等級3」に対応 R1/2ねじ接続 ※外径31mm未満のツギテをご使用ください。
    用途水道用コンセントとして接続ねじR1/2適合壁厚(mm)15・12.5・9.5
  • 水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水道用コンセント シンプレット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    天井・床配管兼用、オートストッパー付き、『品確法 維持管理対策等級3』に対応します、水撃低減機構付き、22・25兼用さや管ホルダー付き、屋内用単水栓
  • 水道凍結防止用ヒーター 八光電機

    水道凍結防止用ヒーター

    八光電機
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    厳しい寒さから水道管の凍結や破損を防ぐ金属配管用ヒーターです。取付が簡単で十分な凍結防止効果が得られます。給湯・給水配管の両方に使用できます。
    用途凍結・凝固防止用ヒーター
  • アルミテープ 八光電機

    アルミテープ

    八光電機
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    テープ幅(mm)75テープ長さ(m)50耐熱温度(℃)-30~130
  • 青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)

    KITZ(キッツ)(31件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
  • 水道用フレキパイプT型 リビラック

    水道用フレキパイプT型

    リビラック(101件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    材質(パイプ)SUS304呼び径G13外径(Φmm)16材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
  • フラッシュバルブ凍結防止ヒーター カクダイ

    フラッシュバルブ凍結防止ヒーター

    カクダイ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    フラッシュバルブ用 定格電圧:100V 消費電力:1.4W
    材質PP、PVC、ウレタン電圧(V)100アズワン品番64-6501-03
  • 水栓凍結防止ヒーター カクダイ

    水栓凍結防止ヒーター

    カクダイ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    呼13の横水栓、自在水栓、万能ホーム水栓用。定格電圧:100V 消費電力:1.4W。管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)。ヒーター加熱温度:最大約45℃。ヒーターは防水に配慮した構造ですが、プラグや電源コードが濡れると感電する恐れがあります。
  • 水栓コンセント(緊急止水機能付(逆止弁無)) KVK

    水栓コンセント(緊急止水機能付(逆止弁無))

    KVK
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    仕様逆止弁なし、ハンドル90°開閉式機能緊急止水機能付取付板厚(mm)9.5~15
  • 水栓コンセント(緊急止水機能付) KVK

    水栓コンセント(緊急止水機能付)

    KVK
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    仕様ハンドル90°開閉式取付板厚(mm)9.5~15
  • 2ハンドル混合水栓コンセント(緊急止水機能付) KVK

    2ハンドル混合水栓コンセント(緊急止水機能付)

    KVK
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    省スペース設計 緊急止水機能付 ウォーターハンマー緩和機能付
    仕様緊急止水機能付
...