八光電機
水道凍結防止用ヒーター
厳しい寒さから水道管の凍結や破損を防ぐ金属配管用ヒーターです。
取付が簡単で十分な凍結防止効果が得られます。
給湯・給水配管の両方に使用できます。
用途
凍結・凝固防止用ヒーター
電圧(V)
単相200
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
長さ(m)
容量(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82284268
WS-20D
保温テープ6m×10本
536-0291
発熱体:20
280
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
82284645
WS-10D
保温テープ6m×5本
536-0292
発熱体:10
140
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0