カテゴリ

  • 機構部品(568)
  • 切削工具(45)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • メカニカル部品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sum22」の検索結果

関連キーワード
650件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクール 静音マウス M221 ロジクールロジクール 静音マウス M221ロジクール(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。 M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。 小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。 【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。 コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。 M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。 【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。 イライラさせるクリックミスがなくなります。 オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。 【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。 丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。
質量(g)75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー)接続方式無線解像度1000dpi到達距離(m)約10ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
789税込868特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (スティール製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から18日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KRイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色シルバー
ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズLAMP(スガツネ工業)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ラプコンを搭載したドアクローザーです。ストッパー付は開時に扉を保持します。デザイン性に優れた、ロングセラー製品です。
適合扉質量(kg)15~45kg以下材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/焼付塗装質量(kg)1.39質量(g)1390種類その他シリーズラプコンクローザーLDC-N2シリーズ形態パラレル取付用(外開きドアの内側付用)適合扉幅:900mm×高さ:2100mm以下
鋼製握り イマオコーポレーション鋼製握りイマオコーポレーション(8件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付材質(本体)SUM22タイプ固定握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LECM ミニプラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycle Assessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6歯数18材質(ねじ部)SUM22L
ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー軽荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
789税込868
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
ブリーザキャップ イマオコーポレーションブリーザキャップイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
鋼製回転握り C MIYOSHI(小西製作所)鋼製回転握り CMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ
六角穴付きショルダーボルト NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きショルダーボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
位置決め、治具固定用の精密ボルト。
ねじ規格並目材質(本体)SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削/四三酸化鉄皮膜(黒)
LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
単車 ダイケン単車ダイケン(12件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ単車(カーブレール用)吊車単車
傷防止ネジ 岩田製作所傷防止ネジ岩田製作所(1件のレビュー)
308税込339
1個
当日出荷から翌々日出荷
先端に真鍮のパッドが付いたネジです。 シャフトを傷つけず締め付けができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ(スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ(スティール製・めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(スティール)SUM22L材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KFイマオコーポレーション(5件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
エンプラ回転握り ER MIYOSHI(小西製作所)エンプラ回転握り ERMIYOSHI(小西製作所)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
セブンロブノブ (スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (スティール製・めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
取付部めねじ種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
セブンロブノブ(おねじ) SLK MIYOSHI(小西製作所)セブンロブノブ(おねじ) SLKMIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーションBST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャーイマオコーポレーション
319税込351
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製回転握り イマオコーポレーション鋼製回転握りイマオコーポレーション(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
グラブスクリューノブ GSN MIYOSHI(小西製作所)グラブスクリューノブ GSNMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
499税込549
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
安全エンプラ回転握り SER MIYOSHI(小西製作所)安全エンプラ回転握り SERMIYOSHI(小西製作所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色使用温度(℃)max80 min-20材質(軸)鋼材SUM22材質(ねじ部)鋼材SUM22材質(ロックナット)黄銅C3604B材質(バネ)バネ鋼SWPB
STB ターンバックル・汎用おねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)STB ターンバックル・汎用おねじタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途スライドの位置調整などの用途にタイプ汎用おねじタイプ
KMM・KMF マッシュルームノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KMM・KMF マッシュルームノブNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)フェノール樹脂(ハブ)黒種類丸形
グリルノブ(おねじ) GK MIYOSHI(小西製作所)グリルノブ(おねじ) GKMIYOSHI(小西製作所)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
平ワッシャー ナベヤ平ワッシャーナベヤ(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
表面処理黒染め熱処理焼入硬度HRC27~35RoHS指令(10物質対応)対応
PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)PH プラハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
GRP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GRP 回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L
NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャーイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
マグネット用吸着プレート NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット用吸着プレートNBK(鍋屋バイテック会社)
199税込219
1個
当日出荷から10日以内出荷
磁性のある金属材料で作られたプレート。 プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。
材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理
LDF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDF クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
セブンロブノブ(めねじ貫通) SLK-NT MIYOSHI(小西製作所)セブンロブノブ(めねじ貫通) SLK-NTMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
ショートストロークプランジャー SP MIYOSHI(小西製作所)ショートストロークプランジャー SPMIYOSHI(小西製作所)
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら