「sumitube」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミチューブF(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF(Z)住友電気工業(スミチューブ(R))(92件のレビュー)
499税込549
1巻(1m)ほか
当日出荷
UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブA住友電気工業(スミチューブ(R))(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。 電線の色識別、結束。 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂仕様【燃焼性】非難燃適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率1.5:1特性耐油性、耐薬品性、絶縁
スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF2(Z)住友電気工業(スミチューブ(R))(8件のレビュー)
939税込1,033特価
1本ほか
当日出荷から32日以内出荷
UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブA住友電気工業(スミチューブ(R))(30件のレビュー)
589税込648
1パック(5m)
当日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 各種パイプ類の防食、電食防止材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)5仕様【燃焼性】可燃適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200%以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115難燃性可燃引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)
809税込890
1袋(10本)ほか
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1透明使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
収縮チューブ モノタロウ収縮チューブモノタロウ(842件のレビュー)
61税込67
1パック(1m)ほか
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
スミチューブC 協和ハーモネットスミチューブC協和ハーモネット
759税込835
1パック(3本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
比較的低温で収縮するので作業が容易です。 環境に優しい架橋軟質ポリオレフィン樹脂を使用しています。 RoHS認定品です。
用途電線の端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 ケーブルラベルの固定、保護 抵抗、コンデンサー等の保護、絶縁特性絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
W3F2スミチューブ 協和ハーモネットW3F2スミチューブ協和ハーモネット(7件のレビュー)
728税込801
1袋(5本)
当日出荷
収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。
用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護長さ(mm)100特性防水、絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
979税込1,077
1袋(10本)ほか
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
スミチューブW3F2 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブW3F2住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(1本)ほか
当日出荷
UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。
用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤長さ(m)1.22仕様【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応構造二層耐電圧老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前/200%以上老化後/100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮開始温度(℃)60収縮完了温度(℃)110引張強度(MPa)老化前/10.4以上老化後/7.3以上(158℃×7日)収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/60以上長さ変化率/-15以上比率3:1特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
スミチューブF(Z) 1m品 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF(Z) 1m品住友電気工業(スミチューブ(R))
1,498税込1,648
1袋(10本)ほか
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)100収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、難燃性、絶縁
スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブA住友電気工業(スミチューブ(R))(2件のレビュー)
339税込373
1パック(1本)
当日出荷から12日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂長さ(m)1仕様【燃焼性】可燃適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200%以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115難燃性可燃引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率2:1長さ変化率(%)-15以上特性耐油性、耐薬品性、絶縁
熱収縮チューブ1m品(透明) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ1m品(透明)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
899税込989
1袋(10本)ほか
当日出荷
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1透明伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
熱収縮チューブ 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ住友電気工業(スミチューブ(R))
1,298税込1,428特価
1セット(10本)
当日出荷
電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。柔軟性に優れ、難燃性です。RoHS指令適合製品です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0996
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン(105件のレビュー)
729税込802
1パック(5本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
収縮チューブ パック品 モノタロウ収縮チューブ パック品モノタロウ(97件のレビュー)
679税込747
1セット(7本)
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に長さ(m)1特性絶縁セット内容7サイズ各1本耐電圧600V収縮前内径(Φmm)1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1
スミチューブC 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブC住友電気工業(スミチューブ(R))(1件のレビュー)
2,290税込2,519特価
1巻(50m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
低温で収縮(90℃) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強・ケーブルラベルの固定、保護・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
熱収縮チューブ(SMF) スミチューブ ユーボン熱収縮チューブ(SMF) スミチューブユーボン
629税込692
1袋(2本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
電線端末、接続部の絶縁、保護、補強や抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護に使用する熱収縮チューブ。 UL224規格品。 材質:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂。 収縮温度:90℃以上。 内径収縮率 50%以上。 連続使用可能温度:55℃~105℃。
特性絶縁、難燃
スミチューブF(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF(Z)住友電気工業(スミチューブ(R))
5,798税込6,378
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
特長:。・UL規格品。・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。・柔軟
用途用途:。・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。・電線の色識別、結束。・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
収縮チューブ オーム電機収縮チューブオーム電機(22件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
長さ(m)2材質ポリオレフィン収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブSA2 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブSA2住友電気工業(スミチューブ(R))(1件のレビュー)
81,980税込90,178
1セット(1.22m×100本)ほか
5日以内出荷から44日以内出荷
低温高収縮の接着剤付きチューブ 高倍率に収縮する「複数本のハーネスジョイント」。「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する 耐摩耗性に優れる 難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE, PBB)不使用)
用途自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護 取り回しを必要とする電線接続部の防水絶縁保護、機械的保護 段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理材質(外層)電子線架橋半硬質難燃性ポリオレフィン樹脂、(内層)熱溶融性接着剤適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-B100)構造二層連続使用温度(℃)-40~130収縮温度115℃以上収縮率(%)(内径)75以上、(長さ)-10以上RoHS指令(10物質対応)対応特性低温収縮特性、防水、耐摩耗性、難燃、絶縁
Sumitomo スミチューブ 住友電気工業(スミチューブ(R))Sumitomo スミチューブ住友電気工業(スミチューブ(R))
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF2(Z)住友電気工業(スミチューブ(R))
5,798税込6,378
1袋(100本)
5日以内出荷から7日以内出荷
特長:。・UL及びCSA規格品。・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)。・柔軟
用途用途:。・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。・電線の色識別、結束。・抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブF(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF(Z)住友電気工業(スミチューブ(R))
84,980税込93,478
1巻(50m)
5日以内出荷
北米の安全規格に適合する。汎用的な難燃チューブ(105℃定格)。規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)。柔軟。RoHS10物質対応済み
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。電線の色識別、結束。抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂長さ(m)単長:50規格UL224 認定ファイルNo.E48762 カタログNo.SUMITUBE F(Z)又は939 温度定格 105℃、電圧定格、600V、難燃グレード VW-1電気用品安全法 電気用品に使用される部品・材料登録制度 機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録 (登録No.F-STS3-009~F-STS3-012)温度(℃)収縮:90以上収縮前内径(Φmm)43.0±1.5連続使用温度(℃)(可能)-55 ~ 105長さ変化率(%)-15以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮率50%以上グリーン購入法適合収縮後内径(Φmm)20収縮前肉厚(mm)0.5収縮後肉厚(mm)0.97グリーンマーク認定
ケーブルシールド 1mm 黒 架橋ポリオレフィン 住友電気工業(スミチューブ(R))ケーブルシールド 1mm 黒 架橋ポリオレフィン住友電気工業(スミチューブ(R))
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
住友電工ファインポリマー標準規格(R1-0280)。イラックスチューブA (一般用耐熱チューブ)。抵抗、コンデンサ等のリード線の絶縁、保護 OA機器、通信機等の配線用リード線の絶縁
仕様●スリーブ径:1mm●色:黒●材質:架橋ポリオレフィン●スリーブ長さ:10m●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.3mmアズワン品番65-7398-98
スミチューブF4(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF4(Z)住友電気工業(スミチューブ(R))
32,980税込36,278
1巻(200m)
5日以内出荷
スミチューブSA3 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブSA3住友電気工業(スミチューブ(R))
75,980税込83,578
1箱(100本)
6日以内出荷から10日以内出荷
特長:。主に自動車用ハーネスの防水保護用に使用される高収縮の接着剤付きチューブ。高倍率に収縮し、「複数本のハーネスジョイント」、「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能。金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する。高温でチューブの位置保持性に優れる。半硬質で耐摩耗性に優れる。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)。RoHS10物質対応済み
用途用途:。自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護。段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理長さ(m)単長(最小値):1.22連続使用温度(℃)-40~130収縮温度135℃以上収縮率(%)75以上RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブSA3 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブSA3住友電気工業(スミチューブ(R))
149,800税込164,780
1箱(75本)
6日以内出荷
特長:。主に自動車用ハーネスの防水保護用に使用される高収縮の接着剤付きチューブ。高倍率に収縮し、「複数本のハーネスジョイント」、「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能。金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する。高温でチューブの位置保持性に優れる。半硬質で耐摩耗性に優れる。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)。RoHS10物質対応済み
用途用途:。自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護。段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理仕様マーキング内容:SA3-4寸法(mm)17.8/4.4長さ(m)単長(最小値):1.22肉厚(mm)収縮前:0.80、収縮後:2.41連続使用温度(℃)-40~130収縮温度135℃以上収縮率(%)75以上内径(mm)収縮前:17.8、収縮後:4.45長さ変化率(%)-10以上RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 収縮前 2mm 収縮後 0.75mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 2mm 収縮後 0.75mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
UL224、CSA。熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)。125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:2mm●シュリンク径:0.75mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8442アズワン品番65-7472-45
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 0.6mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 0.6mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
UL / CSA 準拠。熱収縮チューブ W3F2 (接着剤付き)。段差の大きい被覆物体の防水に効果的 金属、ポリオレフィン、PVC に対し接着性を有し、防水加工が可能 難燃、フレキシブルタイプ
仕様●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:0.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:471-0105アズワン品番65-7472-54
熱収縮チューブ 収縮前 15.4mm 収縮後 10mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 15.4mm 収縮後 10mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
。熱収縮チューブA (汎用)。優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適
仕様●スリーブ径:15.4mm●シュリンク径:10mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1824アズワン品番65-7467-58
熱収縮チューブ 収縮前 10.9mm 収縮後 2.4mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 10.9mm 収縮後 2.4mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
8,998税込9,898
1袋(5個)
7日以内出荷
熱収縮チューブSA2 (高収縮比/高防水性)。高倍率に収縮し段差の大きい製品の防水加工に効果的 接着剤が隙間を埋めるため複数の電線が接続された部分の防水保護が可能 難燃 (塩素系難燃剤/特定臭素系難燃剤不使用)
仕様●スリーブ径:10.9mm●シュリンク径:2.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7422-54
熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 4mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 4mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
6,198税込6,818
1袋(5個)
7日以内出荷
UL / CSA 準拠。熱収縮チューブ W3F2 (接着剤付き)。段差の大きい被覆物体の防水に効果的 金属、ポリオレフィン、PVC に対し接着性を有し、防水加工が可能 難燃、フレキシブルタイプ
仕様●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:471-0133アズワン品番65-7472-56
熱収縮チューブ 収縮前 5.8mm 収縮後 1.26mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 5.8mm 収縮後 1.26mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
熱収縮チューブSA2 (高収縮比/高防水性)。高倍率に収縮し段差の大きい製品の防水加工に効果的 接着剤が隙間を埋めるため複数の電線が接続された部分の防水保護が可能 難燃 (塩素系難燃剤/特定臭素系難燃剤不使用)
仕様●スリーブ径:5.8mm●シュリンク径:1.26mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7422-24
熱収縮チューブ 収縮前 2mm 収縮後 0.75mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 2mm 収縮後 0.75mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
2,198税込2,418
1袋(5個)
6日以内出荷
UL224。熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)。105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:2mm●シュリンク径:0.75mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7421-01
熱収縮チューブ 収縮前 2.7mm クリア 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 2.7mm クリア 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
4,798税込5,278
1袋(5個)
6日以内出荷
熱収縮チューブW (熱溶融チューブ入)。外層に内層を挿入した二層構造 起伏の大きい被覆物の充填に効果的
仕様●スリーブ径:2.7mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:5:2●スリーブ長さ:300mm●材質:架橋ポリオレフィンアズワン品番65-7422-43
熱収縮チューブ 収縮前 7.5mm 収縮後 4.2mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 7.5mm 収縮後 4.2mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
789税込868
1袋(5個)
7日以内出荷
熱収縮チューブA (汎用)。優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適
仕様●スリーブ径:7.5mm●シュリンク径:4.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1723アズワン品番65-7467-59
ケーブルシールド 10mm 黒 架橋レジン 1巻 100m入 住友電気工業(スミチューブ(R))ケーブルシールド 10mm 黒 架橋レジン 1巻 100m入住友電気工業(スミチューブ(R))
129,800税込142,780
1巻(100m)
7日以内出荷
ノンハロゲン柔軟耐熱チューブ。塩素、臭素などのハロゲンを一切含まないイラックスチューブ 優れた難燃性(国土交通省鉄道車両用材料燃焼試験に適合) 燃焼時に低発煙性、低有害ガス性に優れる 地下鉄や鉄道などの車両用ケーブル、ビル、船舶、トンネルなどの防災対策用機器の配線保護、絶縁に最適
仕様●入数:1リール(100m入り)●スリーブ径:10mm●色:黒●材質:架橋レジン●スリーブ長さ:100m●編み:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.7mm●コード番号:503-0292アズワン品番65-7474-06
熱収縮チューブ 収縮前 16.8mm 収縮後 8mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 16.8mm 収縮後 8mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
9,198税込10,118
1袋(5個)
7日以内出荷
UL224、CSA。熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)。125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:16.8mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8600アズワン品番65-7464-11
熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 2mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 2mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
5,298税込5,828
1袋(5個)
7日以内出荷
UL / CSA 準拠。熱収縮チューブ W3F2 (接着剤付き)。段差の大きい被覆物体の防水に効果的 金属、ポリオレフィン、PVC に対し接着性を有し、防水加工が可能 難燃、フレキシブルタイプ
仕様●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:471-0127アズワン品番65-7473-34