カテゴリ

  • 作業工具(81)
    • クランプ(6)
    • ビット(5)
    • ハンドタッカー(5)
    • ラチェットレンチ(3)
  • タイヤ・足回り(9)
    • タイヤチャック(4)
  • 研磨材(58)
    • 手作業ブラシ(29)
    • ヤスリ(14)
  • 切削工具(21)
    • バイス本体(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
    • サクションホース(1)
    • カプラー(17)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 制御機器(38)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 作業服(17)
  • 安全保護具(13)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 農業機械(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 家電(7)
  • 電動工具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測定用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全標識(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sun up」の検索結果

482件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工作台用クランプ SUN UP

    工作台用クランプ

    SUN UP(24件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに材質(本体)鉄種類シャコ万力仕上メッキ
  • ハンディーブラシ 先曲り ステンレス SUN UP

    ハンディーブラシ 先曲り ステンレス

    SUN UP(5件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    錆落としや水回りの作業に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれ、サビに強く長持ちです。
    材質ステンレス全長(mm)225質量(g)65ブラシ長(mm)15
  • エアーチャック 兼用型 SUN UP

    エアーチャック 兼用型

    SUN UP(8件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    乗用車と自転車(英式)のタイヤに使える
    用途自転車・乗用車用全長(mm)132タイプT型・クローズ接続方式カプラー用プラグ弁の種類クローズタイプ
  • チタンコートダイヤモンドヤスリ SUN UP

    チタンコートダイヤモンドヤスリ

    SUN UP(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    細かい精密な研磨作業に最適なダイヤモンドシャープナー。チタン加工してあるから寿命が長い。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
    全長(mm)140
  • ハンディーブラシ 直 ステンレス SUN UP

    ハンディーブラシ 直 ステンレス

    SUN UP(2件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    錆落としや水回りの作業に。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれ、サビに強く長持ちです。
    材質ステンレス全長(mm)210質量(g)60ブラシ長(mm)15
  • 2ウェイメタルタッカー強力型 SUN UP

    2ウェイメタルタッカー強力型

    SUN UP(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    丈夫なメタルボディ。打ち込み力の調整が可能。便利なタッカーとホチキス作業の2通り(2WAY)の使用ができます。
    ステープルサイズ(mm)W12XH10使用ステープル(mm)肩幅:11~12、足長:4~11
  • ボール盤バイス SUN UP

    ボール盤バイス

    SUN UP(11件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ボール盤・フライス盤・旋盤の作業時に便利です。
    材質鋳物鉄
  • サクションホース SUN UP

    サクションホース

    SUN UP(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻
    当日出荷から14日以内出荷
    外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース
    用途エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管耐熱温度(℃)-15~60色透明
  • エアーチャック SUN UP

    エアーチャック

    SUN UP
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    自動車専用のエアーチャック
    全長(mm)175タイプクローズ弁の種類クローズタイプ
  • 塗装剥がし ケレンマスター・タフ(ジスクグラインダー用) SUN UP

    塗装剥がし ケレンマスター・タフ(ジスクグラインダー用)

    SUN UP
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    塗装を「早く」「キレイ」に剥がします。ナイロン素材の為火花が出にくく安全に作業ができます。積層タイプなので耐久力、研削力があり、通常タイプのナイロン素材より作業効率が上がります。研削スピードは従来品の約1.5倍(メーカー比)!迅速研磨で作業時短!。耐久力は従来品の約2倍(メーカー比)!で長寿命。研磨材量が従来品比約1.5倍(メーカー比)!。塗装剥がし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等に。
    用途塗装剥がし・サビ落とし・汚れ落とし・木工研磨厚さ(mm)16内径(Φmm)15外径(Φmm)約102
  • 六角軸ソケットセット SUN UP

    六角軸ソケットセット

    SUN UP
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(5本)
    当日出荷
    電動・充電ドライバー・インパクトドライバー対応。深型なので長いボルトなどに便利。ソケット適用ネジ:7mm/M4ネジ・六角ボルトなど、8mm/M5ネジ・W3/16ネジ・六角ボルトなど、10mm/M6・W1/4ネジ・コーチネジなど、12mm/小型M8ネジ・六角タッピングネジなど、13mm/M8ネジ・コーチネジなど。
  • カラードライバービットセット SUN UP

    カラードライバービットセット

    SUN UP
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(9本)
    当日出荷
    穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット。電動・充電・インパクト対応(ドライバービットのみ)。ワンタッチチャック付き~キーレスチャックなどに取り付ければ、六角軸ビットをワンタッチで取付け・取り外しの交換が可能になります!。ドライバービットはサイズをビット本体の刻印の他に、さらに色分けしてマーキングし、判りやすい!。ドライバービットは、高品質なS2材を使用し強靭さを追求!。ドライバービットは、ネジ頭が見やすい先細タイプで使いやすい!。ドライバービットは磁力入りなので、ドライバーの先にネジを磁着が可能で、狭い箇所での片手作業も楽に行えます。
  • チャンネルブラシ 小判 鋼線 SUN UP

    チャンネルブラシ 小判 鋼線

    SUN UP(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    サビ落とし・バリ取りに。「ワイヤーブラシ 小判型」と違い、ハンドルが上部にあるので上から押さえつけやすい形状です。
    材質鋼線全長(mm)140質量(g)230ブラシ長(mm)15
  • 3連発式シールスクレーパー SUN UP

    3連発式シールスクレーパー

    SUN UP
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    ステッカー、キッチンコンロのこげ落としに最適です。刃はワンタッチで交換できる連発式です。刃部は本体に収納可能な安全設計です。ワイドな刃幅60mmです。マガジン部は最大3枚までセット可能で刃の交換がスムーズです。韓国POSCO社製ブレード使用
    用途剥がし作業材質本体:ABS+TPR/スチール 刃部:SK85(HRC58~61°) ※9枚付全長(mm)220質量(g)155刃長(mm)19刃厚(mm)0.6刃部幅(mm)60
  • ホーム金テコ SUN UP

    ホーム金テコ

    SUN UP(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    床板、新建材等の壁面ボードの取り外し作業に。側溝などのフタ開け作業にも。重い荷物の移動作業に作業効率も上がります。ハンドル付きで握りやすく、軽量なので持ち運びにも便利です。
  • ドライバービットセット コンビ SUN UP

    ドライバービットセット コンビ

    SUN UP(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(10本)
    当日出荷
    各種サイズを選んだ10本組。強靭・高品質なS2材を使用。磁力入でネジを確実にキャッチ。
  • コンベックス Black&Flat SUN UP

    コンベックス Black&Flat

    SUN UP
    ¥498税込¥548
    1個
    当日出荷
    本体もテープもブラック色で仕上げたメジャーです。ブラック塗装テープは反射を抑えた見やすいマット塗装です。両面フラットなボディで場所を取りません。すっきり収納!。不意の落下を防止!ストラップ付です。ストラップを手に掛けてご使用ください。引き出したテープは手を離すと内蔵するバネの力で自動で引き戻ります。テープは反りが入ったスチール製で手で保持しなくても水平に1.2m伸ばした状態を保ちます。ロックストッパー付き:任意の位置でテープが引き戻らないよう固定します。0点補正爪:爪に押し当てて測る時と爪を引っ掛けて測る時に爪の厚みを調整してより正確な数値に近づけます。455ピッチとは、455mmごとにある目印です。幅910mmのコンパネや石膏ボードの半分の位置がわかりやすくなっています。
    用途長さの測定に質量(g)130テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5
  • 生分解性コンバインオイル SUN UP

    生分解性コンバインオイル

    SUN UP(5件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本(4L)
    当日出荷
    生分解性が非常に高い(生分解度試験合格。28日後の生分解度81%)。100%植物油 (環境にやさしく、比較的手軽に効果の高いCO2削減を実現)。急性毒性試験合格(生物に対する無毒性)。チェーンソーオイルとしてもご使用頂けます。
    用途安心して使える潤滑油!!植物由来天然油100%!!容量(L)4引火点(℃)294危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量4L色相茶褐色ISO粘度グレードVG46
  • 鋼製クランプ SUN UP

    鋼製クランプ

    SUN UP(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ式ハンドルで、材料に合わせて締め付け具合を調整できます。鉄製の枠で、材料をしっかり固定できます。木工工作・溶接・接着作業や機械の組立て時の固定に使えます。
    用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに。材質スチール
  • チタンコートダイヤモンドヤスリセット SUN UP

    チタンコートダイヤモンドヤスリセット

    SUN UP(2件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    細かい精密な研磨作業に。チタン加工してあるから寿命が長い。ダイヤモンドシャープナー。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
    全長(mm)140
  • 靴の消臭・除菌・抗菌スプレー SUN UP

    靴の消臭・除菌・抗菌スプレー

    SUN UP(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本(420mL)
    当日出荷
    「消臭·除菌·抗菌」トリプル効果の、靴用・靴下用消臭剤!! 緑茶由来の消臭成分(自然由来の茶カテキン配合)が、イヤなニオイの元となるイソ吉草酸を分解消臭。 銀イオン(AG+)が臭いの元となる雑菌の繁殖を防ぎます!! 除湿パウダー配合により、サラサラ効果で足ムレを抑制。 2WAYノズルで使用に応じて使い分けが出来ます。通常はそのままでの噴射が便利で、長靴やロングブーツにはホースを立てて細部に噴射が可能で便利です。逆さ使用もOK!! 無香料タイプ!!(※香料は入っておりませんが、原料のニオイが有りますので、無臭では有りません。 使用できる目安は(消臭・除菌)靴 / 約70足、長靴 / 約35足。
    用途靴用・靴下用消臭剤成分LPG、エタノール、銀系抗菌剤、除湿パウダー、植物抽出物(茶カテキン)、除菌剤質量(g)361
  • ふた開け君ロング SUN UP

    ふた開け君ロング

    SUN UP(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    マンホール、浄化槽のふた、グレーチングなど、手では上げにくいものでも持ち上げられます。軍手をしても滑りにくいグリップで安全。重い物や長いふたには、2本で使用するとより便利です。
    用途グレーチング等の持ち上げ作業に。材質S50C全長(mm)600質量(g)430仕上ニッケルメッキ先端厚さ(mm)約7
  • ハンディーブラシ 先曲り 塩ビ SUN UP

    ハンディーブラシ 先曲り 塩ビ

    SUN UP(7件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    洗浄・掃除作業等に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれています。
    材質塩ビ(PVC)全長(mm)225質量(g)55ブラシ長(mm)15
  • ハンディーブラシ 直 真鍮 SUN UP

    ハンディーブラシ 直 真鍮

    SUN UP
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    真中・銅・合金製品の研磨仕上げに。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。
    材質真鍮全長(mm)210質量(g)60ブラシ長(mm)15
  • トルネードブラシ 真鍮 SUN UP

    トルネードブラシ 真鍮

    SUN UP(3件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    真鍮・銅・合金製品の研磨仕上げ、バリ取りに。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!
    材質真鍮全長(mm)265質量(g)25径(Φmm)20
  • ワンタッチ式メッシュエプロン SUN UP

    ワンタッチ式メッシュエプロン

    SUN UP(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    草刈り作業やガーデニング作業を快適に。形状記憶ベルトで装着・脱着がワンタッチ。バネの力で固定するので腰回りが自由に調整可能です。通気性の良いメッシュ生地を採用で快適。夏場の作業でのムレ防止 ※細かいメッシュが小石や泥が入り込むのを防ぎます。防水加工を施しており草木や野菜の水分を防ぎます。水洗いもOK ※洗濯を繰り返すことにより防水加工の効果が落ちていきますので予めご了承ください。肩掛けヒモ付き
    用途刈払機での草刈り作業で飛び散る草や小石をガードします材質ポリエステルサイズフリーアズワン品番64-8927-06
  • 刈払機用 肩掛けバンド  シングル SUN UP

    刈払機用 肩掛けバンド シングル

    SUN UP
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    極厚パッド(約25mm)の弾力で肩にフィットして肩への食い込みと振動を和らげます!!。パッドにはメッシュ素材を使用しているので通気性が向上し夏場もむれにくい。いざという時に金具に付いている赤いバンドを引くと刈払機を本品からワンアクションで外せます!!。ベルトの長さが調整可能。使用者が作業しやすい長さに調整すると疲労が軽減します。
    用途刈払機使用時の肩掛けバンド。材質【バンド部】PP 【肩パッド】ポリウレタン、ナイロン 【金具】スチール【長さ調整環】POM質量(g)205
  • ロングチューブブラシ ナイロン SUN UP

    ロングチューブブラシ ナイロン

    SUN UP(1件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    洗浄・掃除作業等に。ロングタイプ450mm。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!。先端のブラシで底面や奥部も清掃できます。ブラシの毛が長いのでやさしく研磨します。
    材質ナイロン全長(mm)450
  • ステンレス製リング SUN UP

    ステンレス製リング

    SUN UP(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    プラスチックチェーンを通してコーンに引っかければカラーバー代わりに!
    用途サビに強いステンレス製リング。材質ステンレス寸法(Φmm)100
  • 強力防水スプレー SUN UP

    強力防水スプレー

    SUN UP(3件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    ハイブリッドパワー。フッ素+シリコーンの2つの効果。強力な撥水力で大切な靴・バッグ・衣類・アウトドア用品などを雨や雪をガードし、また泥水に含まれる汚れや食べこぼしなどの油汚れからもしっかりガードします。静的撥水においても動的撥水においても抜群の撥水力。革類にも使用可能。通気性を損なわずに使用可能。※スポーツウェアなどにある透湿防水性生地(汗は外に発散しても内には水を通さず防水する生地)にも使用可能。速乾10分タイプ。※防水スプレーは乾いてから効果を発揮します。一般的な防水スプレーに比べ乾燥が速い速乾タイプ。
    用途防水スプレー全長(mm)206主成分フッソ系樹脂、シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途靴・バッグ(革・スェード・布)、繊維製品(衣類・スポーツウェア・レインコート・アウトドア用品)
  • グリップブラシ 先曲り ナイロン SUN UP

    グリップブラシ 先曲り ナイロン

    SUN UP(4件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    洗浄や掃除に。握りやすいグリップ付きワイヤーブラシ (チャネンルブラシ)。力を掛けやすい先曲りブラシ。
    材質ナイロン全長(mm)240質量(g)64毛丈(mm)約14
  • チューブブラシ 塩ビ SUN UP

    チューブブラシ 塩ビ

    SUN UP(1件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    洗浄・掃除作業等に。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!。先端のブラシで底面や奥部も清掃できます。
    材質塩ビ(PVC)
  • グリップブラシ 先曲り 鋼線 SUN UP

    グリップブラシ 先曲り 鋼線

    SUN UP(3件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    サビ落とし、バリ取りに。握りやすいグリップ付きワイヤーブラシ (チャネンルブラシ)。力を掛けやすい先曲りブラシ。
    材質鋼線全長(mm)240質量(g)72毛丈(mm)約15
  • ハンディーブラシ 先曲り 真鍮 SUN UP

    ハンディーブラシ 先曲り 真鍮

    SUN UP(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    真中・銅・合金製品の研磨仕上げに。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。
    材質真鍮全長(mm)225質量(g)60ブラシ長(mm)15
  • グリップブラシ 先曲り ステンレス SUN UP

    グリップブラシ 先曲り ステンレス

    SUN UP(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    サビ落とし、バリ取りに。錆にくく、長持ち!。握りやすいグリップ付きワイヤーブラシ (チャネンルブラシ)。力を掛けやすい先曲りブラシ。
    材質ステンレス全長(mm)240質量(g)70毛丈(mm)約15
  • ベンチバイス SUN UP

    ベンチバイス

    SUN UP(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
  • ショートドリルセット 鉄鋼用 SUN UP

    ショートドリルセット 鉄鋼用

    SUN UP(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(10本)
    当日出荷
    鉄・胴・真鍮・アルミなど軽金属・樹脂・木材の穴あけ加工に。クロスシンニング加工で、穴あけ始めの食い付きがとても良いです。2mm,2.5mm,2.8mm,3mm,3.2mm,3.5mm,3.8mm,4mm,4.5mm,5mmの10本セットです。熱処理を施した鋼材には使用できません。
    セット内容10本:2mm,2.5mm,2.8mm,3mm,3.2mm,3.5mm,3.8mm,4mm,4.5mm,5mm種別#6材質HSS鋼質量(g)110
  • ソフトグリップ ワイヤーブラシ SUN UP

    ソフトグリップ ワイヤーブラシ

    SUN UP(3件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1セット(3本)
    当日出荷
    滑りにくく、しっかり握って作業ができるグリップ。大きいブラシで幅広く、先端の小さいブラシで細かい作業にも使える2WAYブラシ。ステンレスブラシ:サビ落としや水回りの作業に。ブラシが錆びにくく長持ちします。真鍮ブラシ:傷を嫌う作業に。簡単なサビ落としや真鍮・銅・合金製品の研磨に。ナイロンブラシ:ホコリ払い。傷つきやすい場所の掃除に。
    材質ステンレス、真鍮、ナイロン全長(mm)235質量(g)105
  • 刈払機用カバー ネオワイド SUN UP

    刈払機用カバー ネオワイド

    SUN UP(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    草や小石など様々な飛び散りから作業者を防護します。特にナイロンカッター使用時に多い、草の飛び散りから脚回りの汚れを軽減!!。跳ね上げる小石などからの危険を軽減!!
    用途刈払機での草刈り作業で飛散物を防ぎます!!質量(g)160プレート寸法(幅W×高さH)(mm)315×237
  • ダイヤモンド チェーンソーヤスリ チタンコート SUN UP

    ダイヤモンド チェーンソーヤスリ チタンコート

    SUN UP(4件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    チェンソー刃目立用。一般的には、チェンソーの刃砥ぎに使用。丸穴の修正加工にも利用可能。ダイヤモンドヤスリは、難削材や刃物・ガラス・超硬工具の研磨に優れているので、刃付けを早く行うことができます。チタンコーティングしてあるので耐食性に優れ、長く使用できます。コーティンググリップなので、滑らず軽く握れます。鉄工やすり等では削りにくい焼入れ鋼・ガラス・陶器などにも使用できます。
    全長(mm)222
...
sun 蝶番特集