「sundisk sd」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレッチリップストップツナギ SunDisk(ソルディ)

    ストレッチリップストップツナギ

    SunDisk(ソルディ)
    6,890税込7,579
    1枚
    7日以内出荷
    裂けにくさ・丈夫さが特徴のリップストップ素材を使用。デザイン性が高いタックボタン(UNION MADE)、ウエスト内部のアジャスターやクライミングカットなど作業性にも優れたツナギです。
    用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事種別長袖つなぎ質量(g)860(LLサイズ計測)混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2機能ストレッチ材質(ファスナー)樹脂袖口仕様マジックテープ袖丈長袖
  • microSDHCカードULTRA  100MB/s SanDisk(サンディスク)

    microSDHCカードULTRA 100MB/s

    SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。
    質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I
  • SDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SanDisk(サンディスク)

    SDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s

    SanDisk(サンディスク)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大90MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)200SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • Extreme PRO SDカード UHS1(U3)Class10 SanDisk(サンディスク)

    Extreme PRO SDカード UHS1(U3)Class10

    SanDisk(サンディスク)
    5,698税込6,268
    1枚
    6日以内出荷
    プロフェッショナルフォトグラファーや本格的なクリエイターのために設計された、SanDisk最高クラスの高性能SDカードです。高速連写撮影から4K UHD動画撮影まで幅広く対応し、大切な瞬間を確実かつスピーディーに記録します。UHS Speed Class 3(U3)およびVideo Speed Class 30(V30)に対応。4K UHD動画撮影や高速連写撮影でも安定した書き込み性能を発揮します。32GB~1TBまでの大容量ラインナップをそろえ、最大読込速度250MB/秒、最大書込速度170MB/秒の高速転送を実現。高解像度写真や大容量動画データの保存・転送をスムーズに行えます。信頼性と最高クラスの性能を求める方におすすめのハイエンドSDカードです。
    基本スピードU3、V30ビデオスピードクラスV30
  • SDHCカード 32GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 100MB/s Write 90MB/s SanDisk(サンディスク)

    SDHCカード 32GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 100MB/s Write 90MB/s

    SanDisk(サンディスク)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    最大100MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大90MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32読取速度(MB/s)100書込速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • SDカード Gigastone

    SDカード

    Gigastone(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    SDスピードクラスCLASS10
  • microSDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付き SanDisk(サンディスク)

    microSDXCカード 128GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 90MB/s SD変換アダプター付き

    SanDisk(サンディスク)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大90MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)128読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)90SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • SDXCカード 256GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SanDisk(サンディスク)

    SDXCカード 256GB Extreme PRO UHS-1 U3 V30 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s

    SanDisk(サンディスク)
    22,980税込25,278
    1枚
    当日出荷
    最大200MB/秒の超高速転送速度を実現し、ポストプロダクションワークフローの効率性を高めます。最大140MB/秒の書き込み速度で、高速撮影、シーケンシャルバーストモード、RAW + JPEG撮影を簡単に処理できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)256読取速度(MB/s)200書込速度(MB/s)140SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • microSDHCカード class10 Team(チーム)

    microSDHCカード class10

    Team(チーム)
    1,698税込1,868
    1枚
    5日以内出荷
    class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
    寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDHCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5動作温度範囲(℃)0~70書込速度(MB/s)5SDスピードクラスCLASS10
  • SDHCカード 32GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 100MB/s Write 60MB/s SanDisk(サンディスク)

    SDHCカード 32GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 100MB/s Write 60MB/s

    SanDisk(サンディスク)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    読み取り速度最大100MB/秒、書き込み速度最大60MB/秒の高速SDHCカード。
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32読取速度(MB/s)100書込速度(MB/s)60SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
  • SDカード TRANSCEND(トランセンド)

    SDカード

    TRANSCEND(トランセンド)(3件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    13日以内出荷
    トランセンドのSDカードは高い信頼性を備えた切手サイズのフラッシュメモリカードでわずか2gと軽量です。 デジタル音楽プレーヤー、携帯電話、モバイルPC、デジタルカメラ、デジタルビデオレコーダー、スマートフォン、カーナビゲーションシステム、電子書籍などの様々なデジタル製品でご利用できます。
    質量(g)2動作電圧2.7V~3.6Vサイズ(mm)32(L)×24(W)×2.1(H)耐久性10000回の抜き挿しサイクル
  • SDHCカード TRANSCEND(トランセンド)

    SDHCカード

    TRANSCEND(トランセンド)(12件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    13日以内出荷
    SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。
    寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCカード使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
  • microSD カード Gigastone

    microSD カード

    Gigastone(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い
    寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5動作電圧2.7V~3.6V動作温度(℃)-25~85
  • 吸水速乾ロングファスナーストレッチツナギ SunDisk(ソルディ)

    吸水速乾ロングファスナーストレッチツナギ

    SunDisk(ソルディ)
    5,198税込5,718
    1枚ほか
    7日以内出荷
    汗をかいても吸水速乾でムレや不快感を軽減するストレッチ素材を使用。フロントファスナーは、ひざ上まで斜めに配置(SDスラッシュ(TM))。開閉部分が大きくなる事で着脱しやすいツナギです。
    用途自動車・バイク整備、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事、酪農、運送、倉庫など仕様腰を曲げた際のつっぱり感を軽減するヒノマルカット(腰のび)仕様。袖口・両胸ポケット・ウエスト調整 マジックテープ、左袖ペンさし材質袖口・両胸ポケット・ウエスト調整:マジックテープ、フロント:樹脂(コイル)ファスナー質量(g)625(LLサイズで計測)素材【本体】ポリエステル65%、綿33%、ポリウレタン2%
  • CVC長袖ツナギ SunDisk(ソルディ)

    CVC長袖ツナギ

    SunDisk(ソルディ)
    7,998税込8,798
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    綿リッチでソフトな風合いが特長のCVCサマープレーン素材を使用。袖下から脇にメッシュを用いて衣服内の通気性を良くしムレ感を軽減。アシンメントリーなファスナー付きポケットやクライミングカットで、機能性とデザイン性に優れたツナギです。
    用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事質量(g)640(LLサイズ計測)混率(%)綿60・ポリエステル40材質(ファスナー)前立て:樹脂、胸・脚:ビスロン袖口仕様【フラップ裏】プラスチックボタン
  • 綿100%半袖続服 SunDisk(ソルディ)

    綿100%半袖続服

    SunDisk(ソルディ)
    5,298税込5,828
    1枚
    6日以内出荷
    ボタンやファスナーが表面に出ていない綿100%ベーシック半袖ツナギ。腰伸び仕様(ヒノマルカット)
    用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事材質綿100%グリーンブルーサイズLL質量(g)590(LLサイズ計測)胸囲(cm)118股下(cm)78ウエスト(cm)105肩幅(cm)51袖丈(cm)24材質(フラップ)裏:金属スナップボタン
  • 綿へリンボン半袖ツナギ SunDisk(ソルディ)

    綿へリンボン半袖ツナギ

    SunDisk(ソルディ)
    3,500税込3,850
    1枚
    7日以内出荷
    薄手の綿100%へリンボーン素材を使用した半袖ツナギです。脇メッシュで通気性が良く、ひざストレッチ仕様となっています。
    用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事その他【フラップ裏】マジックテープ質量(g)460(LLサイズ計測)混率(%)綿100調整方法【ウエスト】四つ穴ボタン材質(ファスナー)ビスロン
  • ストレッチリップストップ半袖ツナギ SunDisk(ソルディ)

    ストレッチリップストップ半袖ツナギ

    SunDisk(ソルディ)
    6,598税込7,258
    1枚
    7日以内出荷
    裂けにくさ・丈夫さが特徴のリップストップ素材を使用。デザイン性が高いタックボタン(UNION MADE)、ウエスト内部のアジャスターやクライミングカットなど作業性にも優れたツナギです。
    用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事種別半袖つなぎ質量(g)810(LLサイズ計測)混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2機能ストレッチ材質(ファスナー)樹脂袖丈半袖
  • 綿100%ストレッチツナギ SunDisk(ソルディ)

    綿100%ストレッチツナギ

    SunDisk(ソルディ)
    9,998税込10,998
    1枚
    7日以内出荷
    しなやかに伸びる綿100%ストレッチ素材(伸長率:約14%)を使用し、合繊繊維を使用できない作業環境に対応。動きやすさを追求した「モビリティカット」仕様、ヒップオープン機能、突起物の少ないフラットデザインのマルチファンクションツナギです。
    用途自動車・バイク整備、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事、酪農、運送、倉庫など
  • ニーパッド(2枚組) SunDisk(ソルディ)

    ニーパッド(2枚組)

    SunDisk(ソルディ)
    1,798税込1,978
    1組
    7日以内出荷
    軽量でやわらかく、高いクッション性でひざを保護。
    用途自動車・バイク整備、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事、酪農、運送、倉庫など材質表地:ポリエステル100%(ジャージ)、裏地:SBR100%(ネオプレーン)ブラックサイズF質量(g)25(1枚)
  • 耐酸・耐薬品性 作業ズボン SunDisk(ソルディ)

    耐酸・耐薬品性 作業ズボン

    SunDisk(ソルディ)
    7,698税込8,468
    1本
    7日以内出荷
    耐薬品と耐摩耗に優れる帯電防止素材を使用し、危険を伴う作業現場でも安全性能を発揮するユニフォームです。
    用途酸、アルカリ、化学薬品などを使用する現場で、薬品から作業者を保護。仕様バックポケット(玉ブチ)1、前立ファスナー、脇ポケット2その他【股下】フリーグレーサイズB3L混率(%)モダクリル100%(カネカロン)ウエスト(cm)125
  • コーデュラ4WAYストレッチツナギ SunDisk(ソルディ)

    コーデュラ4WAYストレッチツナギ

    SunDisk(ソルディ)
    11,980税込13,178
    1枚
    7日以内出荷
    摩擦強度に優れたCORDURA(R)ファブリック(伸長率30%)を使用した「軽量・4WAYストレッチ」のストレスフリーツナギ。ミニリップストップ組織により軽量で高度な耐久性を実現。ひざ内側にニーパッドポケットを備え、ニーパッド(別売り)を使用すればひざを保護。マットな表面感としなやかな肌触りでありながら様々なワークシーンに活躍するツナギです。
    用途自動車・バイク整備、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事、酪農、運送、倉庫など仕様衣服内のムレ感を軽減するために、脇・ひざ裏に通気性のあるメッシュ仕様。股下部分にマチを入れ、足を広げる際のつっぱり感を軽減する「クライミングカット」を採用。左胸、右脚にファスナーポケット、袖口マジックテープ、左袖ペンさし、内側ウエストアジャスター、腰帯マルチループ材質袖口・左脚フラップ:マジックテープ、フロント:樹脂(コイル)ファスナー、左胸・右脚:ビスロンファスナー、右胸:ブロックテーピー質量(g)600(LLサイズで計測)混率(%)本体:ナイロン88・ポリウレタン12、メッシュ:ポリエステル75・ナイロン25(吸放湿・吸水速乾メッシュ)
  • 難燃ツナギ(プロバン加工) SunDisk(ソルディ)

    難燃ツナギ(プロバン加工)

    SunDisk(ソルディ)
    10,980税込12,078
    1枚
    7日以内出荷
    綿100%の快適性とプロバン加工生地を使用した火花から体を守る難燃ツナギです。
    用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事材質【袖口、襟先、フラップ裏】金属ボタン質量(g)1090(LLサイズ計測)混率(%)綿100(プロバン加工)材質(ファスナー)金属
  • ストレッチサマーツナギ(ジェットエアー) SunDisk(ソルディ)

    ストレッチサマーツナギ(ジェットエアー)

    SunDisk(ソルディ)
    10,980税込12,078
    1枚
    7日以内出荷
    肩・肘・腕の動きやすさを追求した『モビリティカット(R)』を採用。ヨコ伸び伸長率約12%の素材と仕様でツッパリストレスからの解放を感じられるツナギです。LSS・LSは、女性対応シルエットとなります。ウエスト内部アジャスターで調整できる仕様となります。
    用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事質量(g)600(LLサイズ計測)混率(%)ポリエステル80・綿20材質(ファスナー)樹脂袖口仕様プラスチックボタン
  • ストレッチリップストップサロペット SunDisk(ソルディ)

    ストレッチリップストップサロペット

    SunDisk(ソルディ)
    5,890税込6,479
    1枚
    7日以内出荷
    裂けにくさ・丈夫さが特徴のリップストップ素材を使用。デザイン性が高いタックボタン(UNION MADE)、ボトム部分のマルチループは、作業にもアウトドアシーンでも重宝し、ユニセックスに着こなせるサロペットです。
    用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事種別サロペット質量(g)625(LLサイズ計測)混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2機能ストレッチ
  • ストレッチバイカラーツナギ SunDisk(ソルディ)

    ストレッチバイカラーツナギ

    SunDisk(ソルディ)
    10,980税込12,078
    1枚
    7日以内出荷
    クラボウ徳島工場産のストレッチ素材を使用。新たに脇下・腰伸び部分の仕様を見直し、クライミングカットを備えるなど、働く人や環境を考えた機能が豊富なツナギです。LSS・LSは、女性対応シルエットとなります。ウエスト内部アジャスターで調整できる仕様となります。
    用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事質量(g)780(LLサイズ計測)混率(%)ポリエステル80・綿20材質(ファスナー)前立て:樹脂、胸・脚:ビスロン袖口仕様プラスチックボタン
  • 防水防寒ツナギ SunDisk(ソルディ)

    防水防寒ツナギ

    SunDisk(ソルディ)
    15,980税込17,578
    1枚
    7日以内出荷
    防水防寒ツナギ
    用途自動車・バイク整備、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事、酪農、ウインタースポーツ仕様耐水圧:15,000mm以上・透湿度:5,000g/m2・24h以上、裏地アルミプリント、ヒップオープン(ファスナー)、脇下ファスナー(衣服内の蒸れを素早く排出)、袖口インナーカフス、ズボンスルーポケット質量(g)1400(Lサイズで計測)混率(%)表地:ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%
  • 防水防寒ツナギ SunDisk(ソルディ)

    防水防寒ツナギ

    SunDisk(ソルディ)
    15,980税込17,578
    1枚
    7日以内出荷
    防水性・防風性・耐水圧などアウトドアフィールドに役立つ機能を備えた防寒ツナギ 裏地には保温性の高いアルミプリントを採用 ヘルメット装着時でもフードがかぶれる大きめなフード(取り外し可)トイレ時に便利なウエストファスナー、着脱のしやすさを考えひざ上までななめにフロントファスナーを配備
    用途自動車・バイク整備、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事、酪農、ウインタースポーツ仕様耐水圧:15,000mm以上・透湿度:5,000g/m2・24h以上、裏地アルミプリント、ヒップオープン(ファスナー)、脇下ファスナー(衣服内の蒸れを素早く排出)、袖口インナーカフス、ズボンスルーポケットブラックサイズレディースS質量(g)1400(Lサイズで計測)胸囲(cm)112混率(%)表地:ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100%ウエスト(cm)98肩幅(cm)44袖丈(cm)58
  • YUKI TORIIツナギ SunDisk(ソルディ)

    YUKI TORIIツナギ

    SunDisk(ソルディ)
    11,980税込13,178
    1枚
    7日以内出荷
    ヘリンボーン(国内製生地)が織りなす上質な素材感と洗練されたデザインで差がつくツナギ。ファスナータブ、左カーゴポケットフラップに、YUKI TORIIロゴを採用。
    用途自動車・バイク整備、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事、酪農、運送、倉庫など仕様腰を曲げた際のつっぱり感を軽減する「ヒノマルカット」、股下部分にマチを入れ、足を広げる際のつっぱり感を軽減する「クライミングカット」を採用。右胸、左袖口にファスナーポケット、カーゴポケットと「多ポケットツナギ」。材質袖口、フラップ:マジックテープ、フロント・右胸・左袖口ファスナー:樹脂(コイル)ファスナー質量(g)1040(LLサイズで計測)混率(%)綿70/ポリエステル30
  • microSDHCカード TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード

    TRANSCEND(トランセンド)(16件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    SD3.0規格に完全互換。 クラス10に準拠。 プラグ&プレイの簡単操作。 内蔵ECC(Error Correction Code)で転送中のエラーを探知し修正。 ファームウェア更新のためのISP(In System Programming)対応。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS指令対応。 SDアダプタ付。
    質量(g)0.4種類マイクロSDHCメモリーカード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×15×1.0使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
  • microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • microSDHC UHS-Ⅰ Class10 ARCHISS

    microSDHC UHS-Ⅰ Class10

    ARCHISS(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    デジカメの撮影、スマホ、音楽プレーヤーに気軽に使えるスタンダードモデル。紙パッケージ採用
    保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
  • SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド)

    SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10

    TRANSCEND(トランセンド)(4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    13日以内出荷
    UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
    寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV10
  • SDHCメモリーカード Team(チーム)

    SDHCメモリーカード

    Team(チーム)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。
    寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~+85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS10
  • microSDHCカード8GB サンマックス

    microSDHCカード8GB

    サンマックス(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    スタンダードタイプのmicroSDHC8GBカードです。音楽、画像などの保存にお手軽にご利用いただけます。安心の5年保証付き
    保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70容量(GB)8SDスピードクラスClass10防水有り
  • microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 TRANSCEND(トランセンド)

    microSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10

    TRANSCEND(トランセンド)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
    寸法(mm)11×15×1質量(g)0.4種類microSDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1ビデオスピードクラスV30