曜日別特売

吸水速乾ロングファスナーストレッチツナギ

吸水速乾ロングファスナーストレッチツナギ - SunDisk(ソルディ)吸水速乾ロングファスナーストレッチツナギ - SunDisk(ソルディ)吸水速乾ロングファスナーストレッチツナギ - SunDisk(ソルディ)吸水速乾ロングファスナーストレッチツナギ - SunDisk(ソルディ)吸水速乾ロングファスナーストレッチツナギ - SunDisk(ソルディ)吸水速乾ロングファスナーストレッチツナギ - SunDisk(ソルディ)吸水速乾ロングファスナーストレッチツナギ - SunDisk(ソルディ)吸水速乾ロングファスナーストレッチツナギ - SunDisk(ソルディ)

汗をかいても吸水速乾でムレや不快感を軽減するストレッチ素材を使用。フロントファスナーは、ひざ上まで斜めに配置(SDスラッシュ(TM))。開閉部分が大きくなる事で着脱しやすいツナギです。

用途
自動車・バイク整備、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事、酪農、運送、倉庫など
仕様
腰を曲げた際のつっぱり感を軽減するヒノマルカット(腰のび)仕様。袖口・両胸ポケット・ウエスト調整 マジックテープ、左袖ペンさし
材質
袖口・両胸ポケット・ウエスト調整:マジックテープ、フロント:樹脂(コイル)ファスナー
質量(g)
625(LLサイズで計測)
素材
【本体】ポリエステル65%、綿33%、ポリウレタン2%
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※ファスナーは必ず閉めて洗濯してください。ファスナー破損の原因になります。
※縮みの原因となりますので乾燥機のご使用はお避け下さい。
全42種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
内容量
42種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86560690SD6200-0501枚チャコールグレーLL12010750
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86560699SD6200-0401枚ブルーS1089544
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86560708SD6200-0401枚ブルーLL12010750
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86560717SD6200-0301枚ブラックM1129946
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86560726SD6200-0201枚レッドL11610348
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86560735SD6200-0101枚ネイビーM1129946
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86560751SD6200-0301枚ブラック5L13211963
¥10,200
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
86560760SD6200-0501枚チャコールグレー5L13211963
¥10,200
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
86560769SD6200-0101枚ネイビー4L12811556
¥10,200
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
86560778SD6200-0201枚レッド5L13211963
¥10,200
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
86560787SD6200-0501組チャコールグレーS1089544
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86560796SD6200-0601枚ディープグリーン4L12811556
¥10,200
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
86560805SD6200-0501枚チャコールグレーL11610348
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86560821SD6200-0601枚ディープグリーン5L13211963
¥10,200
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
86560830SD6200-0301枚ブラックLL12010750
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86560839SD6200-0101枚ネイビーLL12010750
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86560848SD6200-0601枚ディープグリーンM1129946
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86560857SD6200-0301枚ブラックS1089544
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86560866SD6200-0101枚ネイビーS1089544
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86560875SD6200-0401枚ブルー4L12811556
¥10,200
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
86560891SD6200-0601枚ディープグリーンS1089544
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86560900SD6200-0601枚ディープグリーンLL12010750
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86560909SD6200-0301枚ブラック3L12411152
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86560918SD6200-0401枚ブルーL11610348
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86560927SD6200-0201枚レッドLL12010750
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86560936SD6200-0501枚チャコールグレー4L12811556
¥10,200
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
86560945SD6200-0401枚ブルー3L12411152
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86560961SD6200-0501枚チャコールグレーM1129946
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86560970SD6200-0601枚ディープグリーンL11610348
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86560979SD6200-0101枚ネイビー5L13211963
¥10,200
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
86560988SD6200-0601枚ディープグリーン3L12411152
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86560997SD6200-0201枚レッド3L12411152
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86561006SD6200-0401枚ブルー5L13211963
¥10,200
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
86561015SD6200-0401枚ブルーM1129946
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86561031SD6200-0301枚ブラックL11610348
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86561040SD6200-0201枚レッド4L12811556
¥10,200
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
86561049SD6200-0201枚レッドS1089544
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86561058SD6200-0101枚ネイビー3L12411152
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86561067SD6200-0501枚チャコールグレー3L12411152
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86561076SD6200-0301枚ブラック4L12811556
¥10,200
¥6,198
¥6,818(税込)
7日以内出荷
86561085SD6200-0101枚ネイビーL11610348
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
86561101SD6200-0201枚レッドM1129946
¥8,500
¥5,198
¥5,718(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする