カテゴリ

  • 研磨材(17)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「sunmight」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックフィルムディスク Sun Might

    セラミックフィルムディスク

    Sun Might
    2,098税込2,308
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    独自開発した特殊なフィルム基材に微小粉のセラミック砥粒を塗布し、独自のコーティングで研磨剤の剥がれを最小限に抑えた研磨紙です 作業時間の短縮と作業者の負担軽減で結果的にコストダウンも実現する研磨紙です
    用途エアサンダー用研磨紙 色剥ぎ、研磨、足付けに種別マジック式材質フィルム+セラミック外径(Φmm)125
  • ハイピッチペーパーHNタイプ FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパーHNタイプ

    FUJI STAR(三共理化学)(11件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(50枚)
    当日出荷
    マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なくロングライフ。熱に強い接着剤を使用。
    用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。外径(Φmm)125砥粒A砥粒種別マジック式砥材Aケース色グリーン
  • マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴あり モノタロウ

    マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴あり

    モノタロウ(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(50枚)
    当日出荷
    国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
    用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。適合材金属外径(Φmm)125種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
  • かるかるファイル あ~る ケーイング

    かるかるファイル あ~る

    ケーイング
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    とても軽い木製手研ぎファイル「かるかるファイル」に片側R加工仕上げを施した逆R対応ファイル。ファイルとペーパーとの組み合わせ厚を薄くするため、マジック部分には「モールドマジック」を採用。フックが短く、ペーパーのフィット感をそこないません。平らな面出し研磨はもちろん、サイドで逆R部位の研磨も可能になります。マジック面は、よりワークの状態を感じやすくするために毛足の短い「モールドマジック」を採用。
  • SM黄紙ロールマジック 75mm×15m Sun Might

    SM黄紙ロールマジック 75mm×15m

    Sun Might
    3,598税込3,958
    1巻
    6日以内出荷から7日以内出荷
    研磨材に必要な条件である「研磨力」と「耐久性」そして「カラミ防止機能」そのすべてを高いレベルでクリアした製品。サンマイト独自の技術により、粗番手でも柔軟性があり、折り曲げてもヒビ割れや石飛びがほとんどありません。
  • グランドスーパー ハイピッチペーパー(穴アキ) FUJI STAR(三共理化学)

    グランドスーパー ハイピッチペーパー(穴アキ)

    FUJI STAR(三共理化学)
    5,398税込5,938
    1箱(100枚)
    当日出荷から23日以内出荷
    マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ。ソフトタイプは、浄化砥粒を使用し、ロングライフです。オープンコートで目詰まりしにくい設計です。ハードタイプは強化砥粒を使用し、ロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。
    用途自動車補修研磨、各種車両の塗膜研磨、金属焼付け塗装、木工・家具メーカーでの各種研磨、FRP研磨仕様マジック式種別マジック式寸法(mm)75×110
  • マジックディスク モノタロウ

    マジックディスク

    モノタロウ(192件のレビュー)
    149税込164
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
    用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。適合材金属、木工外径(Φmm)125種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ
  • ハイピッチペーパーHNタイプ FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパーHNタイプ

    FUJI STAR(三共理化学)(12件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(50枚)
    当日出荷
    マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。
    用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業外径(Φmm)125砥粒AA種別マジック式砥材AA
  • 足付けソフトディスクΦ125 穴あり 3M(スリーエム)

    足付けソフトディスクΦ125 穴あり

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    均質な研磨目でよく切れてしっかり足がつきます。しなやかなのに丈夫でもちがよく、長く使えます。 クロスで拭くだけで研磨カスが簡単にとれます。使いやすいパッドで足付け作業の効率アップ
    種類ワンタッチタイプ外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
  • フレックスフォームディスク Sun Might

    フレックスフォームディスク

    Sun Might
    3,498税込3,848
    1箱(10枚)
    9日以内出荷
    柔軟なフォームが均圧且つ、均一な研磨を実現。マルチホール設計により目詰まりを極限まで軽減します。表面との優れた接触と均一な圧力分散を確保し、研磨ムラのない完璧な仕上がりを実現します。特殊なステアリン酸コーティングと効率的な多穴設計により、研磨時の目詰まりを最小限に抑え渦巻き状の跡(スワールマーク)も効率的に軽減します。柔軟性の高いフォームバッキングを採用
    用途研磨作業に仕様マジック式材質スポンジ基材、酸化アルミニュウム厚さ(mm)6外径(Φmm)125
  • スティキット ゴールドフィニッシングロール 3M(スリーエム)

    スティキット ゴールドフィニッシングロール

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1ロール
    当日出荷
    酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。 安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。
    長さ(m)18基材Cwt仕様のり付形状ロールタイプ
  • フィニッシングロール426U 3M(スリーエム)

    フィニッシングロール426U

    3M(スリーエム)(46件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1ロール
    当日出荷
    シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
    用途木工その他の塗面生地の研磨砥材S(シリコンカーバイト)仕様のり付形状ロールタイプ適合ツールオービタルサンダー適合材木工など
  • かるかるファイル マジック ケーイング

    かるかるファイル マジック

    ケーイング
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    反り返しを極力抑えるために合わせ木を使用した とても軽い木製手研ぎファイル。ファイルとペーパーとの組み合わせ厚を薄くするため、マジック部分には「モールドマジック」を採用。フックが短く、ペーパーのフィット感をそこないません。軽いので相手の歪みを感じやすく、砥ぎ作業の時間短縮・品質向上に役立ちます。
  • スーパーアシレックス スカイ KOVAX(コバックス)

    スーパーアシレックス スカイ

    KOVAX(コバックス)(28件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
  • 研磨ペーパ 日東工器

    研磨ペーパ

    日東工器
    6,198税込6,818
    1箱(50枚)
    翌日出荷から8日以内出荷
    用途オービタルサンダー用研磨ペーパ仕様ベルクロ適合機種OSS-70A
  • ハイピッチペーパー HNAD FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパー HNAD

    FUJI STAR(三共理化学)
    2,998税込3,298
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    熱に強い接着剤を使用
    用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
  • プチファイル KOVAX(コバックス)

    プチファイル

    KOVAX(コバックス)(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ペーパーの脱着がマジック式の為、ペーパー交換が簡単で無駄がありません。 適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。 軍手で使用しても滑らない形状に加工されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイピッチペーパー HNAS FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパー HNAS

    FUJI STAR(三共理化学)(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(50枚)
    当日出荷から30日以内出荷
    マジック式のため、番手の取り替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 熱に強い接着剤を使用しています。
    用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業
  • ハイピッチ・グリーン FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチ・グリーン

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(50枚)
    当日出荷
    用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴なし寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
  • 3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし 3M(スリーエム)

    3M 足付けソフトディスク 125mm径 穴なし

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(50枚)
    当日出荷
    均質な高さを揃え、密集して配置することで、均質な研磨目(深いキズが入らないこと)と切れのよさを両立します。 新品パーツの電着、サフェーサー、旧塗膜の肌をしっかり落とすことができるため、塗装の仕上がり向上に貢献します。 125μm(ミクロン)の柔らかいウレタンフィルムに砥粒を深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で固定しました。 基材が砥粒をしっかりと固定しているため、研磨の途中で砥粒がぐらつくことがなく、砥粒を最後まで使い切ることができます。 砥粒の高さを揃え、特殊な目詰まり防止(フリーカット)を塗布することで、目詰まりしにくい構造になっています。 クロスで拭くだけで簡単に目詰まりをとることができるため、エアブローの手間を省き、効率よく作業できます。
    用途足付け用研磨材種類ワンタッチタイプペーパー外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
  • 取っ手付ファイル マジック式 ケーイング

    取っ手付ファイル マジック式

    ケーイング
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    手になじむ木製の取っ手は持ちやすく、ベースとなるアルミ板は薄いので細い隙間の足付等にもお使い頂けます。サイズは70mm×170mmと70mm×240mmの2種類。