カテゴリ
- 制御機器(55)
- 厨房用品(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- パソコン/周辺機器(11)
- 救急・衛生(10)
- 事務用品(9)
- 切削工具(7)
- 作業服(6)
- 学童・教育用品(6)
- 建材・エクステリア(4)
- 手袋(4)
- バイク部品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 日用品(3)
- 介護用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防犯用品(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 食品・飲料(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- brembo(3)
- EBM(江部松商事)(4)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
- LION (ライオン事務器)(5)
- RS PRO(2)
- SPARKFUN(6)
- StarTech.com(12)
- SUNON(53)
- TKG(2)
- アイスノン(12)
- カズキ高分子(3)
- コロプラスト(2)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(3)
- プロトティップ(4)
- マルテラート(10)
- リーブル(4)
- ワルター(3)
- ヴォルラース(4)
- 白元アース(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Sunon フィンガーガード
SUNON¥999税込¥1,0991個8日以内出荷仕様ファンサイズ:172mm外形寸法:171.9 x 152.3mm材料:スチールカラー:グレー外高:171.9mm外部幅:152.3mm軸流ファンフィンガーガード. 業界標準サイズの軸流ファン用亜鉛めっきスチールフィンガーガード 標準の取り付け箇所は4つ。172×172のみ取り付け箇所は2つRoHS指令(10物質対応)対応
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 30 x 30 x 6mm
SUNON¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護仕様●寸法:30 x 30 x 6mm●高さ:30mm●消費電力:560mW●奥行:6mm●風量:4.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5391アズワン品番65-8087-15
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 15mm
SUNON¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷仕様●寸法:60 x 60 x 15mm●高さ:60mm●消費電力:2.22W●奥行:15mm●風量:30.4cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5421アズワン品番65-8088-10
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 35 x 35 x 10mm
SUNON¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷仕様●寸法:35 x 35 x 10mm●高さ:35mm●消費電力:680mW●奥行:10mm●風量:7.2cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5396アズワン品番65-8086-98
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 10mm
SUNON¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷仕様●寸法:40 x 40 x 10mm●高さ:40mm●消費電力:620mW●奥行:10mm●風量:8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5401アズワン品番65-8085-44
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 20mm
SUNON¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:750mW●奥行:20mm●風量:8.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5403アズワン品番65-8084-14
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm
SUNON¥1,898税込¥2,0881個欠品中Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.5W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5373アズワン品番65-8084-26
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 50 x 50 x 10mm
SUNON¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●寸法:50 x 50 x 10mm●高さ:50mm●消費電力:780mW●奥行:10mm●風量:13.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5409アズワン品番65-8079-05
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25mm
SUNON¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●AC/DC動作:DC●幅:60mm●奥行:25mm●風量:19.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5423アズワン品番65-8085-61
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 30 x 30 x 10mm
SUNON¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様●寸法:30 x 30 x 10mm●高さ:30mm●幅:30mm●奥行:10mm●風量:4.6cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5394アズワン品番65-8086-97
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm
SUNON¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:460mW●奥行:20mm●風量:6.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5404アズワン品番65-8084-69
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 6mm
SUNON¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様●寸法:40 x 40 x 6mm●高さ:40mm●消費電力:440mW●奥行:6mm●風量:6.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5397アズワン品番65-8085-55
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 92 x 92 x 25mm
SUNON¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●消費電力:900mW●奥行:25mm●風量:39.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5429アズワン品番65-8088-36
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm
SUNON¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:780mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5440アズワン品番65-8088-56
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm
SUNON¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.08W●奥行:25mm●風量:37cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5374アズワン品番65-8085-81
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 10mm
SUNON¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●寸法:60 x 60 x 10mm●高さ:60mm●消費電力:1.3W●奥行:10mm●風量:16.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5418アズワン品番65-8085-63
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25mm
SUNON¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:1.2W●奥行:25mm●風量:23.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5442アズワン品番65-8087-74
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm
SUNON¥869税込¥9561個7日以内出荷Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:840mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5375アズワン品番65-8087-63
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 10mm
SUNON¥929税込¥1,0221個7日以内出荷仕様●寸法:50 x 50 x 10mm●高さ:50mm●消費電力:840mW●奥行:10mm●風量:13.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5410アズワン品番65-8088-28
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 15mm
SUNON¥1,198税込¥1,3181個欠品中。Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護仕様●寸法:50 x 50 x 15mm●高さ:50mm●消費電力:340mW●奥行:15mm●風量:10.2cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5415アズワン品番65-8085-56
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 10mm
SUNON¥879税込¥9671個7日以内出荷仕様●寸法:40 x 40 x 10mm●高さ:40mm●消費電力:380mW●奥行:10mm●風量:5.4cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5378アズワン品番65-8085-59
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm
SUNON¥839税込¥9231個7日以内出荷仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:380mW●奥行:20mm●風量:5.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5379アズワン品番65-8085-94
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm
SUNON¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:480mW●奥行:25mm●風量:23.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5384アズワン品番65-8086-47
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 92 x 92 x 25mm
SUNON¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷仕様●電源電圧:24 V dc●高さ:92mm●消費電力:5.04W●奥行:25mm●風量:75cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5437アズワン品番65-8086-10
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 15mm
SUNON¥969税込¥1,0661個6日以内出荷Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護仕様●寸法:50 x 50 x 15mm●高さ:50mm●消費電力:300mW●奥行:15mm●風量:7.7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5380アズワン品番65-8086-12
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 30 x 30 x 15mm
SUNON¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●寸法:30 x 30 x 15mm●高さ:30mm●消費電力:700mW●奥行:15mm●風量:6cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5395アズワン品番65-8085-82
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 6mm
SUNON¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護仕様●寸法:40 x 40 x 6mm●高さ:40mm●消費電力:330mW●奥行:6mm●風量:5.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5399アズワン品番65-8088-29
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 20mm
SUNON¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●寸法:60 x 60 x 20mm●高さ:60mm●消費電力:1.71W●電流 Max:164mA●風量:25.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5422アズワン品番65-8084-12
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 30 x 30 x 10mm
SUNON¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●寸法:30 x 30 x 10mm●高さ:30mm●消費電力:660mW●奥行:10mm●風量:5.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5393アズワン品番65-8087-16
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 92 x 92 x 25mm
SUNON¥1,398税込¥1,5381個欠品中仕様●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●消費電力:1.8W●奥行:25mm●風量:51.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5430アズワン品番65-8087-07
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mm
SUNON¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.2W●奥行:25mm●風量:37cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5428アズワン品番65-8084-25
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 38mm
SUNON¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様●寸法:60 x 60 x 38mm●高さ:60mm●消費電力:14.4W●奥行:38mm●風量:60.6cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5438アズワン品番65-8085-50
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mm
SUNON¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷。Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.32W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5439アズワン品番65-8085-80
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 20mm
SUNON¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:940mW●奥行:20mm●風量:10.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5408アズワン品番65-8084-20
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 20 x 20 x 10mm
SUNON¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●寸法:20 x 20 x 10mm●高さ:20mm●消費電力:530mW●奥行:10mm●風量:1.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5388アズワン品番65-8085-51
ブロアファン PFシリーズ
SUNON¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護仕様●電源電圧:24 V●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:dc●風量:15.5cfm●シリーズ:PF●寸法:75 x 75 x 30mm●コード番号:202-5433アズワン品番65-8085-60
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら