カテゴリ
- 制御機器(18)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sunx nx5-m10rb」の検索結果

アンプ内蔵形光電子センサ
竹中電子工業¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷超小型、機器組込み用として25年の実績。ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション。全機種M3ねじ取り付け。防水性能IP67。スタビリティ出力装備電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間
フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個ほか当日出荷種類電源内蔵型保護構造IP66(IEC)、耐水形ヘッド形状角
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から71日以内出荷スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から70日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min![極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74090607-180209-02.jpg)
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷型式透過型質量(g)投・受光器各約15保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)投光器: 10以下、受光器: 10以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時: -30~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時: 35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度5,000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長: 650nm、変調式)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能RoHS指令(10物質対応)対応
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から92日以内出荷消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。種類アンプ内蔵型短絡保護装備
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から70日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷配線/調整のしやすさを追求。保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)鉄耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
フリー電源・小型ビームセンサ 透過型 長距離
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フリー電源、長距離検出、高信頼、小型サイズ光軸調整が容易用途立体駐車場での車の位置検出、コンベア上のワーク検出、ゴルフ練習機のボール確認など材質ケース:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートカバー:ポリカーボネート質量(g)投光器:約125、受光器:約140保護構造IP66(IEC)、耐水形(JIS)検出方式透過型検出距離(mm)30000繰返し精度(mm)0.2以下(検出軸に直角方向)出力方式リレー接点1c、・開閉容量:250V AC 1A(抵抗負荷)、30V DC 2A(抵抗負荷)、・電気的寿命:50万回以上(開閉頻度3600回/時)、・機械的寿命:1億回以上(開閉頻度36000回/時)電源電圧(V)24~240 AC±10%または12~240 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間10ms以下使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-20~55(但し、結露および氷結しないこと)消費電力(VA)投光器:1.5以下、受光器:2以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)最小検出物体Φ20の不透明体使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500耐ノイズ電源ライン:1500Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs、ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシュミレーターにて)投光素子赤外LED(変調式)電源表示灯赤色LED(通電時点灯)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで可能耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2(2芯)キャブタイヤケーブル付耐電圧(V)電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間検出対象不透明体センサ形状その他
フリー電源・小型ビームセンサ センサ取付金具
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥319~税込¥351~1個当日出荷付属品M4(長さ25mm)セムスビス2本、M4ナット2個RoHS指令(10物質対応)対応
ビームセンサ FE20A
パトライト(PATLITE)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。 汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。 2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。 屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。 霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。 感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。 壁面取付けのほかポール取付けもできます。質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)-25~60(湿度95%以下)定格電圧(V)DC10.5~28消費電流(mA)38(最大)検知方式赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム)警報出力N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A)警報保持時間2秒±1秒光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5°遮光時間50/100/250/500msec.使用場所屋外/屋内
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥6,098~税込¥6,708~1個当日出荷から3日以内出荷薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。 高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下ヘッド形状角使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間保存湿度範囲35~85%RH短絡保護装備投光素子赤色LED(変調式)光色赤耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出光拡散光
パッシブセンサー PA-5312PA
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷立体駐車場の残留者検知・安全確認に最適な立体検知型センサー色ホワイト質量(g)約250出力【タンパー出力】 接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:本体もしくはカバーをはずした時に出力、接点定格:DC30V・0.1A (抵抗負荷)検出方式パッシブインフラレッド方式(デュアルツイン素子+ファジィ処理)配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続電源電圧(V)DC9.5~30(極性なし)機能【微動モード機能】 センシティブゾーン:36対【異常報知機能】機器異常:センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視、異常時動作:異常報知動作で警告、低電源電圧異常:電源電圧の異常低下を監視、異常時動作:異常報知動作で警告、位置異常:照準の戻し忘れを監視、異常時動作:異常報知動作で警告消費電流(mA)25以下角度調整範囲水平:±5°(壁面取付)、 ±15°(天井面取付)出力接点接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点定格:DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)設置場所屋内の壁面および天井面の造営材表示灯【検知表示灯】 [赤色LEDにて表示]表示ウォームアップ時:点滅(0.5秒おき)、検知出力時:点灯(約2秒)、異常報知時:連続点滅〔機器異常〕・連続点灯〔低電源電圧異常、位置異常〕(異常報知〔機器異常〕の表示のみ消灯不可)【メモリー表示灯】 [黄色LEDにて表示]表示メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯メモリー機能オートリセットメモリー:3分点滅、47分点灯のオートリセット動作/マニュアルメモリー:8番端子を使用してメモリー停止、表示、リセットの制御を行う検知エリア(m)立体検知最長12m材質(外周部)樹脂









![極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74090607-180209-02.jpg)