「suo ring plus」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUO RING Plus 18℃ ICE SUO

    SUO RING Plus 18℃ ICE

    SUO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    特許取得済!SUOリングより約60%容量アップ。28度よりさらに冷たい18度シリーズ。ひんやりの持続時間が長く、暑い日の外出時に活躍します。ヤシ系パーム油から抽出した植物性由来の高品質PCMのみを使用。COSMOS認証を取得している材料を使用。地球環境を守る取り組みを行っています。
    ブラック種類ネッククーラー
  • ネックアイス 22℃ 高機能 モノタロウ

    ネックアイス 22℃ 高機能

    モノタロウ(43件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
    用途熱中対策用として材質表素材:TPU、中材:PCMサイズフリー質量(g)約360タイプ保冷剤入種類ネッククーラー内径(Φmm)約130外径(Φmm)約195適合サイズ首周り41cmまで融点(℃)約22固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40使用時間(時間)約3~4時間
  • クールネックリング RABILISS

    クールネックリング

    RABILISS(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    28℃以下で自然凍結。蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。首周りフィットする、スマートなデザイン。結露しないから首元が濡れずに快適。充電・電池不要
    用途熱中症対策など材質外側:TPU、内容部:PCM質量(g)135サイズフリーサイズ寸法(cm)約14.5×17内周長(mm)約345RoHS指令(10物質対応)対応タイプ保冷剤入りタイプ種類ネックリング冷却温度(℃)28以下
  • SUO RING 28℃ ICE SUO

    SUO RING 28℃ ICE

    SUO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    特許取得済!26~29度の範囲で熱を吸収・放出し温度を保つSUOクールリング。スポーツ観戦、アウトドア、外での作業、通勤通学など暑い日の外出時に。熱中症対策にも。ヤシ系パーム油から抽出した植物性由来の高品質PCMのみを使用。COSMOS認証を取得している材料を使用。地球環境を守る取り組みを行っています。
    ブラック
  • アイスクーリング トライメイト

    アイスクーリング

    トライメイト(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    28℃以下で自然凍結する首元を冷やすネック用リングです。固体の間は冷えすぎず、さわやかな冷たさをキープします。28℃以上になると液体化し、28℃未満で再び凍結する為、何度でも繰り返し使用が可能です。冷水や冷蔵庫、冷凍庫で冷やすと効果的に固まります。
    用途野外作業、スポーツ、アウトドアなど、熱中症対策にサイズフリー質量(g)135種類首用冷却具外形寸法(mm)150×180材質(外枠)TPU冷却温度(℃)28材質(内容物)PCM
  • Smart eco ice ネックバンド マルエヌ

    Smart eco ice ネックバンド

    マルエヌ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。 繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。 最先端素材の『PCM素材』を使用。 氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。 小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。 26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。 製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。 製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
    用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material)成分ノルマルパラフィン(オクタデカン)冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
  • iceG 3.0 Y'sGOD

    iceG 3.0

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。外気温25~35度の場合、約120分~約180分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。
    用途暑さ対策用首元冷却リング。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)厚さ(mm)30タイプ保冷剤入タイプ
  • ヒヤリング CUC(中国産業)

    ヒヤリング

    CUC(中国産業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用した冷感アップリング。 22℃以下の気温や水で冷却固体化するので、どこでも手軽に何度でもクールアイテムとして使用ができます。 冷却素材は安心・安全の植物性なので、万が一液漏れして肌に触れても荒れにくくなっています。 また、環境にも配慮されているので廃棄の際も安心です。
    用途首元冷却・熱中対策・安心安全・ECOタイプ気化熱効果タイプ首元径(mm)20素材TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)使用時間(時間)目安:約1.5~2(外気温25~35度の場合)冷却時間氷水:約15分、冷蔵庫:約30分冷却温度(℃)22以下
  • ネックアイス 28℃ モノタロウ

    ネックアイス 28℃

    モノタロウ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    急激な温度変化から宇宙飛行士を守るために開発されたPCM物質を使用し、冷たすぎず、場所を選ばず手軽に繰返し使用できます。28℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます、着けたときに心地よい28℃をキープ。冷えすぎず、デリケートな肌にも安心です。急激な温度変化による結露もおきないので、服も濡らさず快適です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。一度凍ると約2時間ほど首回りヒンヤリ。電気不要で経済的な熱中対策商品です。
    用途首回りを冷やす熱中対策用として材質表素材:TPU、中材:PCM直径(Φmm)約20タイプ保冷剤入種類ネッククーラー融点(℃)約28固着時間(分)冷凍庫:約5、冷蔵庫:約20、冷水:約15使用時間(時間)約2
  • ポータブルネッククーラー プラタ

    ポータブルネッククーラー

    プラタ(5件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1台
    欠品中
    小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
    用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント質量(g)約190電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120保証期間ご購入日から半年間風量調整モード強モード/弱モード入出力5V/2.2Aプレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
  • ネッククーラー RABLISS

    ネッククーラー

    RABLISS(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    1秒で瞬間冷却。2枚の冷却プレートと360°送風のW冷却構造。両サイドに冷却プレート。羽根なしで安全。3段階風量調節。2つ冷却プレート。USB充電式
    セット内容本体、充電用USBケーブル、取扱説明書/保証書種類ネッククーラー外形寸法(mm)約216×173×58本体質量(g)約400充電時間(時間)約4内蔵電池リチウムイオン電池4000mAh使用時間(時間)扇風機:約(弱)8(中)4(強)3、冷却:約1.5、扇風機+冷却:約1USB充電:DC5V / 2A
  • SUO 18°ICE OVALRING 2 ブラック SUO

    SUO 18°ICE OVALRING 2 ブラック

    SUO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    18℃で凍結・融解する植物性PCM素材を使用したネッククーラーで、強力な冷感効果と快適なフィット感が特徴です。従来品よりも接着面が広く、冷感は約4倍にアップ。柔軟性のある中芯入りで、ジョギングなどの運動時にも外れにくい設計です 。水より約30%軽量で、長時間の装着も快適。冷蔵庫で約20分、冷凍庫なら約10分で凍結可能。オーガニックな素材を使用しており、環境にも優しく安全性も高いです。サイズはM-L(約35.5cm)とLL(約41cm)から選べ、男女問わず使えます。「ほてり・のぼせ・発熱時」など、しっかり冷やしたい場面に最適なアイテムで、スポーツやアウトドア、猛暑対策におすすめです。暑さ対策や熱中症予防に。
    ブラック
  • 冷や冷やクールネック トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    冷や冷やクールネック

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    四国・今治産タオル地使用。
    タイプ保冷剤入タイプ付属品連結保冷材1個
  • ネッククール ヒロ・コーポレーション

    ネッククール

    ヒロ・コーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。 従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。 28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。 冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。 流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。
    用途ネック用クールリング。 熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。 スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。使用方法1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。材質TPU+PCM種類首用冷却具冷却温度(℃)28パッケージブリスター
  • 冷却ネックバンド 保冷剤付 モノタロウ

    冷却ネックバンド 保冷剤付

    モノタロウ(31件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。 首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。 保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。 保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
    タイプ保冷剤入タイプ材質(本体)ポリエステル質量(g)(本体)約15、(保冷剤)約140寸法(横×縦)(mm)(本体)約600×60、(保冷剤)約360×55
  • ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール 大きめサイズ MAGICOOL

    ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール 大きめサイズ

    MAGICOOL(4件のレビュー)
    1,719税込1,891
    1本ほか
    当日出荷
    ★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
    用途夏の暑さ対策に材質【生地】綿100%、【内容物】特殊吸水ポリマー、【面ファスナー】ナイロン100%タイプ気化熱効果タイプ種類首冷却具稼働時間(時間)20
  • クールネックバンド 冷やりんネック TRUSCO

    クールネックバンド 冷やりんネック

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます。結露しないので濡れません。耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです。心地良いひんやり感が長持ちします。
    用途熱中症対策材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:PCM(Phase Change Material)水色稼働時間(分)約90~120
  • ヒヤリングプレミアム CUC(中国産業)

    ヒヤリングプレミアム

    CUC(中国産業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用した冷感アップリング。 22℃以下の気温や水で冷却固体化するので、どこでも手軽に何度でもクールアイテムとして使用ができます。 冷却素材は安心・安全の植物性なので、万が一液漏れして肌に触れても荒れにくくなっています。 また、環境にも配慮されているので廃棄の際も安心です。
    用途首元冷却・熱中対策・安心安全・ECO直径(Φmm)20(喉元)タイプ気化熱効果タイプ首元径(mm)30素材TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)使用時間(時間)目安:約2~3(外気温25~35度の場合)冷却時間氷水:約20分、冷蔵庫:約45分冷却温度(℃)22以下