カテゴリ

  • 作業工具(108)
    • スパナ(34)
    • コンビネーションスパナ(32)
    • 六角棒レンチ(28)
絞り込み
二面幅(mm)
  • 6
  • 7(108)
  • 8(237)
  • 9(88)
  • 10(251)
  • 11(115)
  • 12(229)
  • 13(211)
  • 14(238)
  • 15(74)
  • 16(72)
  • 17(237)
  • 19(221)
  • 21(126)
  • 22(129)
  • 24(130)
  • 27(100)
  • 30(90)
  • 32(94)
  • 36(72)
全長(mm)
  • 40~50未満(1)
  • 70~80未満(3)
  • 80~90未満(5)
  • 90~100未満(16)
  • 100~120未満(27)
  • 120~140未満(14)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(2)
商品構成
  • 単品(30)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(14)
  • KTC(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • TRUSCO(5)
  • トップ工業(1)
  • 三木ネツレン(2)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • エイト(26)
  • エスコ(8)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • Wera(4)
  • WILLIAMS(4)
  • TAURUS(4)
  • SATA(3)
  • ハゼット(3)
  • Pro-Auto(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • Beta(3)
  • GEDORE(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「supana」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
    519税込571
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
  • スパナ 両口 モノタロウ

    スパナ 両口

    モノタロウ(82件のレビュー)
    299税込329
    1丁
    当日出荷
    耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
    用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
    商品構成単品
  • 片口スパナ 三木ネツレン

    片口スパナ

    三木ネツレン(9件のレビュー)
    499税込549
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
  • 薄口スパナ SIGNET(シグネット)

    薄口スパナ

    SIGNET(シグネット)(21件のレビュー)
    469税込516
    1丁
    当日出荷
    大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能
    商品構成単品
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    569税込626
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • 片口スパナ TRUSCO

    片口スパナ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    599税込659
    1丁
    当日出荷
    材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)

    TRUSCO(36件のレビュー)
    459税込505
    1丁
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • ライナースパナ トップ工業

    ライナースパナ

    トップ工業(18件のレビュー)
    679税込747
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
    商品構成単品
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    389税込428
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • コンビネーションレンチ KTC

    コンビネーションレンチ

    KTC(77件のレビュー)
    849税込934
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンパワーフィット
  • 両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
    429税込472
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ TRUSCO

    両口スパナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
  • 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(28件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • SH型オープンヘッド 東日製作所

    SH型オープンヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
  • CP コンビネーションスパナ ロングタイプ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    CP コンビネーションスパナ ロングタイプ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
    579税込637
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。 CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
    材質/仕上S53C
  • SL 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SL 両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    559税込615
    1丁
    当日出荷
    アサヒの新しいスタンダード
    用途ナット等の締付け取外しに種別両口スパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形片口スパナ JISH クロムメッキ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    579税込637
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    5.5~10mmのサイズは柄穴なし
    商品構成単品形状丸形 強力級材質ニッケルクロムメッキ
  • 6x 7mm 両口スパナ エスコ

    6x 7mm 両口スパナ

    エスコ
    340税込374
    1個
    当日出荷
    二面幅(mm)6×7エスコ品番EA685A-1商品構成単品
  • 両口スパナ 三木ネツレン

    両口スパナ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    519税込571
    1丁
    当日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
    仕様JIS(H級)強力級商品構成単品
  • 6.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチ エスコ

    6.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチ

    エスコ
    7,070税込7,777
    1個
    当日出荷
    全長(mm)220エスコ品番EA613XS-5材質特殊鋼二面幅(mm)6商品構成単品ピン径(Φmm)6ピン開き(mm)40~80
  • 薄口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    薄口スパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。
    商品構成単品
  • ライツールやり形両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ライツールやり形両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。JIS S級です。
    用途ネジの締結作業長時間にわたる作業商品構成単品
  • 両口スパナ GEDORE

    両口スパナ

    GEDORE
    879税込967
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
    仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
  • 6.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ エスコ

    6.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ

    エスコ
    4,120税込4,532
    1個
    当日出荷
    全長(mm)215エスコ品番EA613XR-8二面幅(mm)6商品構成単品ピン径(Φmm)6ピン開き(mm)14~100
  • 6.0x7.0mm薄口スパナ エスコ

    6.0x7.0mm薄口スパナ

    エスコ
    335税込369
    1個
    当日出荷
    二面幅(mm)6×7全長(mm)100材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)6×7商品構成単品
  • 両口スパナ 450N ハゼット

    両口スパナ 450N

    ハゼット
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
  • Jorker 両口スパナ Wera

    Jorker 両口スパナ

    Wera
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    15度の振り幅で作業でき狭いスペースに最適です。頭部の特殊な形状によりボルト、ナットを掴みやすいです。高品質の表面仕上げによって優れた耐食性があります。サイズが色で識別でき、使いたい工具が一目で分かります。
    用途工場用、メンテナンス材質特殊合金鋼
  • ボックススパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    ボックススパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
    商品構成単品
  • 6.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ エスコ

    6.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)220エスコ品番EA613XS-6材質特殊鋼二面幅(mm)6商品構成単品ピン径(Φmm)6ピン開き(mm)80~120
  • 6mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個) エスコ

    6mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)6エスコ品番EA613XS-66
  • 両口スパナ SATA

    両口スパナ

    SATA
    359税込395
    1丁
    当日出荷
    薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
  • チタン合金製両口スパナ TAURUS

    チタン合金製両口スパナ

    TAURUS
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    チタン合金の比重は約4.4で、鉄の約60%の軽さです。ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。
    用途電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場。食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。材質チタン合金(TC11)商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0514
  • 両口スパナ Beta

    両口スパナ

    Beta
    829税込912
    1丁
    翌日出荷
    工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
    材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • 6 x 75mm/1.5mm 片口スパナ(薄型) エスコ

    6 x 75mm/1.5mm 片口スパナ(薄型)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)6エスコ品番EA615AR-6商品構成単品
  • ミニオープンエンドレンチ WILLIAMS

    ミニオープンエンドレンチ

    WILLIAMS
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊工具鋼商品構成単品
  • オープンレンチ6X7 Pro-Auto

    オープンレンチ6X7

    Pro-Auto
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    二面幅(mm)6×7全長(mm)125トラスコ品番774-7594セット内容全長(mm):125、対辺寸法(mm):6×7材質クロームバナジューム鋼質量(g)30商品構成単品
  • コンビネーションスパナ TRUSCO

    コンビネーションスパナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    609税込670
    1本
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
  • オープンエンドレンチ WILLIAMS

    オープンエンドレンチ

    WILLIAMS
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質特殊工具鋼商品構成単品
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
"supana" 二面幅(mm):6 【通販モノタロウ】