カテゴリ
- 作業工具(38)
- スパナ(2)
- コンビネーションスパナ(23)
- 六角棒レンチ(11)
絞り込み
二面幅(mm)
- 9.5(1)
- 14(1)
全長(mm)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(5)
- 140~160未満(10)
- 160~180未満(4)
- 200~220未満(1)
- 350~400未満(1)
二面幅(inch)
- 3/8
- 1/16(13)
- 5/64(12)
- 1/8(14)
- 5/32(13)
- 3/16(16)
- 1/4(30)
- 5/16(32)
- 11/32(11)
- 7/16(34)
- 1/2(35)
- 1/2×9/16(13)
- 9/16(30)
- 5/8(25)
- 11/16(22)
- 3/4(26)
- 13/16(12)
- 7/8(12)
- 15/16(15)
- 1(13)
- 二面幅(inch)をもっと見る
商品構成
- 単品(1)
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- KTC(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- エスコ(4)
- エイト(10)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- Wera(3)
- Pro-Auto(3)
- nepros(2)
- DEEN(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
再生紙使用マーク適合(9)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「supana」の検索結果

薄口スパナ(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷から翌日出荷厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。商品構成単品
コンビネーションスパナ CP
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から5日以内出荷口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質S53CRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ)
Wera(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷から翌日出荷スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ラチェット機構あり
ロングコンビネーションレンチ(インチ)
nepros¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷から9日以内出荷スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)
nepros¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から9日以内出荷スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。 めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
コンビネーションレンチ(インチ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷から翌日出荷軽さと剛性感を両立するI型ボディー仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ
Wera¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。 サイズにより色分けされており、選定に便利です。 防錆処理済品です。用途汎用・メンテンナンス材質/仕上特殊合金鋼立ち上がり角(°)15
20本組/1/4"-1・1/4"片目片口スパナ
エスコ¥98,000税込¥107,8001セット翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)105~360質量(g)3210サイズ(inch)1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(20本組)
コンビネーションレンチ (HPQ)
STAHLWILLE(スタビレー)¥13,980税込¥15,3781丁翌日出荷より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ仕様メガネ部のオフセットは15°
3/8”コンビネーションレンチ(ラチェット式)
エスコ¥5,190税込¥5,7091個翌日出荷スパナ部表側は6角のプレート付。 ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。 6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。 スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。仕様12ポイント材質クロムモリブデン鋼 (ニッケルクロムメッキ仕上)全長(mm)159質量(g)85サイズ(inch)3/8
コンビネーションレンチ(スプライン)
STAHLWILLE(スタビレー)¥14,980税込¥16,4781丁翌日出荷ショートタイプのスプラインコンビネーションレンチ。より高品質なHPQタイプ仕様スプライン部のオフセットは15°
10本組/1/4"-3/4"片目片口スパナ
エスコ¥33,600税込¥36,9601組翌日出荷材質クロム合金鋼全長(mm)105~230質量(g)750サイズ(inch)1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4
コンビネーションラチェットレンチ
Wera¥6,598税込¥7,2581丁当日出荷スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。2018年トラスコ掲載ページ4 0439
コンビネーションレンチ
DEEN¥1,400税込¥1,5401本5日以内出荷ハーレー乗り、アメ車乗りの方必見! インチサイズのコンビネーションレンチです! 東京マルイの電動ガン、デルタカスタム(HK416)のハンドガードのネジを回せます。全長(mm)167サイズ(inch)3/8![片目片口スパナセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963825-260121-02.jpg)
片目片口スパナセット
トップマン[工具・金物]¥999税込¥1,0991個8日以内出荷ボルト・ナットの締付けに材質クロムバナジウム鋼セット数6本組寸法(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16
T型 六角棒 スパナ ロングタイプ
エイト(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から4日以内出荷レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)
エイト(5件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
(1/4SQ)クローリングスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から翌日出荷AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/4”SQ。差込角(sq.)1/4
スーパーボールポイント 六角棒スパナ
エイト¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、セミロング長さ。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプセミロング先端形状スーパーボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
絶縁片口スパナ
KNIPEX(クニペックス)¥4,798税込¥5,2781丁当日出荷から翌日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。規格DIN EN/IEC 60900基準
六角棒 スパナ
エイト¥999税込¥1,0991本翌日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ
エイト¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷から3日以内出荷L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
リング式六角棒スパナセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥1,198税込¥1,3181セット(10本組)翌々日出荷リング式10本組インチサイズ用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番816-4998材質Cr-V形状L型質量(g)290先端形状六角寸法(inch)1/16-3/8サイズ規格インチ
テーパーヘッド 六角棒スパナ
エイト¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷から4日以内出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
六角棒 スパナ
エイト¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷から4日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さのインチサイズ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ セミロング 3/8 単品
エイト¥18,980税込¥20,8781セット(25本)3日以内出荷トラスコ品番811-6570形状L型タイプセミロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ 標準寸法 3/8 単品
エイト¥6,998税込¥7,6981セット(30本)3日以内出荷トラスコ品番811-6638形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/8サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"再生紙使用マーク適合
六角棒スパナ エキストラロング(インチ)
エイト¥6,998税込¥7,6981箱(10本)11日以内出荷ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用に。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)




























![片目片口スパナセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963825-260121-02.jpg)