曜日別特売

六角棒スパナ エキストラロング(インチ)

六角棒スパナ エキストラロング(インチ) - エイト

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。

用途
六角穴付ボルト類の締結用に。
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
首下長(mm)
対辺寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03580372014-5/32INCH1箱(20本)811-6605140255/32
¥6,600
¥4,298
¥4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
03580661014-3/8INCH1箱(10本)811-6600222403/8
¥10,900
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
03580767014-1/8INCH1箱(20本)811-6593127201/8
¥5,600
¥3,698
¥4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
03581580014-3/16INCH1箱(20本)811-6597158283/16
¥8,600
¥5,598
¥6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
03582666014-3/32INCH1箱(20本)811-6598108183/32
¥5,200
¥3,398
¥3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする