カテゴリ

  • 作業工具(33)
    • スパナ(4)
    • コンビネーションスパナ(21)
    • 六角棒レンチ(4)
絞り込み
二面幅(mm)
  • 11.1(1)
  • 11.11(1)
  • 17.2(1)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(6)
  • 140~160未満(3)
  • 160~180未満(10)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(1)
二面幅(inch)
  • 7/16
  • 1/16(13)
  • 5/64(12)
  • 3/32(12)
  • 1/8(14)
  • 5/32(14)
  • 3/16(16)
  • 1/4(29)
  • 5/16(31)
  • 3/8(37)
  • 3/8×7/16(11)
  • 1/2(33)
  • 1/2×9/16(13)
  • 9/16(29)
  • 5/8(23)
  • 11/16(21)
  • 3/4(25)
  • 13/16(11)
  • 15/16(14)
  • 1(12)
商品構成
  • 単品(1)
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • KTC(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • エスコ(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • Wera(4)
  • エイト(4)
  • Pro-Auto(3)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • nepros(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • DEEN(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「supana」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ インチサイズ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    869税込956
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
  • 薄口スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    薄口スパナ(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
    商品構成単品
  • コンビネーションレンチ(インチサイズ) KTC

    コンビネーションレンチ(インチサイズ)

    KTC(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様21世紀バージョンインチサイズ
  • 6006 JOKER 両口スパナ Wera

    6006 JOKER 両口スパナ

    Wera
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    「ポケットに入るワークショップ」のようなドライバーセットです。1本のツールで最もよく使われるレンチサイズに対応します。六角ネジ頭およびボルトの10~13mm、16~19mm、または7/16”~1/2”、5/8”~3/4”およびその中間サイズに対応します。自動調整式の両口オープンエンドレンチで、ジョーに付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。ジョーによる保持機能により、六角ネジおよびボルトを自動的かつ継続的に把持します。無段階で調整できる平行ジョーにより、複数サイズのレンチの代替として使用できます。内蔵レバー機構により、六角ネジおよびボルトを固定し、滑りや損傷を防止します。メカニカルラチェット機構により、工具を取り外さずに素早く正確なネジ回しが可能です。
    用途六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業(各種サイズ対応)に厚さ(mm)【ラチェットヘッド】左側:10 / 右側:14寸法(mm)205×75×20全長(mm)208.6品番5020332001質量(g)295サイズ(inch)【スパナ】左側:7/16”・1/2” / 右側:5/8”・11/16”・3/4”サイズ(mm)【スパナ】左側:10.0・11.0・12.0・13.0 / 右側:16.0・17.0・18.0・19.0
  • 片目片口スパナ (Xビーム) エスコ

    片目片口スパナ (Xビーム)

    エスコ
    430税込473
    1本
    翌日出荷
    12ポイント。15°オフセットタイプ。力をかけやすいツイストタイプ。
    材質クロムバナジウム鋼
  • 片目片口スパナ エスコ

    片目片口スパナ

    エスコ
    320税込352
    1丁
    翌々日出荷
    12ポイント。15°タイプ。
    材質クロムバナジウム鋼
  • コンビネーションスパナ CP 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナ CP

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質S53CRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ) Wera

    コンビネーションラチェットレンチ(インチサイズ)

    Wera(1件のレビュー)
    4,190税込4,609
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。 スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。 ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。 30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
    ラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチ KTC

    コンビネーションレンチ

    KTC
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ロングコンビネーションレンチ(インチ) nepros

    ロングコンビネーションレンチ(インチ)

    nepros
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
  • ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ) nepros

    ネプロス・コンビネーションレンチ(インチ)

    nepros
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。 めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
  • コンビネーションレンチ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチ(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
  • ギアレンチ7/16 Pro-Auto

    ギアレンチ7/16

    Pro-Auto
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2631全長(mm)165質量(g)61二面幅(inch)7/16ラチェット機構あり
  • フレックスギアレンチ7/16 Pro-Auto

    フレックスギアレンチ7/16

    Pro-Auto
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-6245全長(mm)165質量(g)75首振りあり二面幅(inch)7/16ラチェット機構あり
  • 6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ Wera

    6003 コンビネーションスパナ Joker インチタイプ

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。 サイズにより色分けされており、選定に便利です。 防錆処理済品です。
    用途汎用・メンテンナンス材質/仕上特殊合金鋼立ち上がり角(°)15
  • コンビネーションラチェットレンチ Wera

    コンビネーションラチェットレンチ

    Wera
    6,598税込7,258
    1丁ほか
    当日出荷
    スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
    2018年トラスコ掲載ページ4 0439
  • コンビネーションレンチ (HPQ) STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチ (HPQ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    10,980税込12,078
    1丁
    翌日出荷
    より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ
    仕様メガネ部のオフセットは15°
  • コンビネーションレンチ(スプライン) STAHLWILLE(スタビレー)

    コンビネーションレンチ(スプライン)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1丁
    翌日出荷
    ショートタイプのスプラインコンビネーションレンチ。より高品質なHPQタイプ
    仕様スプライン部のオフセットは15°
  • 10本組/1/4"-3/4"片目片口スパナ エスコ

    10本組/1/4"-3/4"片目片口スパナ

    エスコ
    33,600税込36,960
    1組
    翌日出荷
    材質クロム合金鋼全長(mm)105~230質量(g)750サイズ(inch)1/4・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4
  • ステンレス製コンビネーションレンチ BAHCO(バーコ)

    ステンレス製コンビネーションレンチ

    BAHCO(バーコ)
    3,698税込4,068
    1丁ほか
    当日出荷
  • コンビネーションレンチ7/16 Pro-Auto

    コンビネーションレンチ7/16

    Pro-Auto
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番774-2690材質クロームバナジューム鋼全長(mm)168質量(g)66二面幅(inch)7/16
  • 片目片口スパナ インチ BAHCO(バーコ)

    片目片口スパナ インチ

    BAHCO(バーコ)
    5,598税込6,158
    1セット(5個)
    3日以内出荷から60日以内出荷
    材質バナジウムエクストラ鋼採用、表面研磨仕上げ
  • ラチェットスパナ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ラチェットスパナ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 首振りラチェットコンビレンチ DEEN

    首振りラチェットコンビレンチ

    DEEN
    3,400税込3,740
    1本
    5日以内出荷
    DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:7/16
    首振りあり二面幅(inch)7/16ラチェット機構あり
  • 片目片口スパナセット トップマン[工具・金物]

    片目片口スパナセット

    トップマン[工具・金物]
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    ボルト・ナットの締付けに
    材質クロムバナジウム鋼セット数6本組寸法(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16
  • クローフットスパナ(3/8SQ) STAHLWILLE(スタビレー)

    クローフットスパナ(3/8SQ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(sq.)3/8
  • 絶縁片口スパナ KNIPEX(クニペックス)

    絶縁片口スパナ

    KNIPEX(クニペックス)
    2,098税込2,308
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    規格DIN EN/IEC 60900基準
  • 3/8sqx7/16 [CROW-FOOT]スパナ エスコ

    3/8sqx7/16 [CROW-FOOT]スパナ

    エスコ
    9,510税込10,461
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YS-101サイズ(inch)7/16差込角(sq.)3/8
  • 3/8"DRx1・7/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ エスコ

    3/8"DRx1・7/16" [CROW-FOOT]強力型スパナ

    エスコ
    22,200税込24,420
    1個
    翌日出荷
    仕様スパナ部外径(b:mm):66スパナ部厚み(a:mm):11ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S:mm):39.6全長L(mm)66.5差込角(inch)3/8"対辺(inch)7/16
  • テーパーヘッド 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド 六角棒スパナ

    エイト
    639税込703
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのインチサイズ、エキストラロング長さ。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ エキストラロング 7/16 単品 エイト

    六角棒スパナ エキストラロング 7/16 単品

    エイト
    899税込989
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-6610形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)7/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)9/16"再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ セミロング 7/16 単品 エイト

    六角棒スパナ セミロング 7/16 単品

    エイト
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番811-6368形状L型タイプセミロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)7/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)9/16"再生紙使用マーク適合
  • 六角棒スパナ 標準寸法 7/16 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 7/16 単品

    エイト
    599税込659
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番811-6044形状L型H7/16L142L2118先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)7/16サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)9/16"再生紙使用マーク適合
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
"supana" 二面幅(inch):7/16 【通販モノタロウ】