曜日別特売

6006 JOKER 両口スパナ

6006 JOKER 両口スパナ - Wera6006 JOKER 両口スパナ - Wera6006 JOKER 両口スパナ - Wera6006 JOKER 両口スパナ - Wera6006 JOKER 両口スパナ - Wera6006 JOKER 両口スパナ - Wera6006 JOKER 両口スパナ - Wera6006 JOKER 両口スパナ - Wera

「ポケットに入るワークショップ」のようなドライバーセットです。1本のツールで最もよく使われるレンチサイズに対応します。六角ネジ頭およびボルトの10~13mm、16~19mm、または7/16”~1/2”、5/8”~3/4”およびその中間サイズに対応します。自動調整式の両口オープンエンドレンチで、ジョーに付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。ジョーによる保持機能により、六角ネジおよびボルトを自動的かつ継続的に把持します。無段階で調整できる平行ジョーにより、複数サイズのレンチの代替として使用できます。内蔵レバー機構により、六角ネジおよびボルトを固定し、滑りや損傷を防止します。メカニカルラチェット機構により、工具を取り外さずに素早く正確なネジ回しが可能です。

用途
六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業(各種サイズ対応)に
厚さ(mm)
【ラチェットヘッド】左側:10 / 右側:14
寸法(mm)
205×75×20
全長(mm)
208.6
品番
5020332001
質量(g)
295
サイズ(inch)
【スパナ】左側:7/16”・1/2” / 右側:5/8”・11/16”・3/4”
サイズ(mm)
【スパナ】左側:10.0・11.0・12.0・13.0 / 右側:16.0・17.0・18.0・19.0
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81973940020332
¥15,800
¥12,980
¥14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする