カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(766)
- 丸型(80)
- その他スペーサー(416)
- 六角(194)
- バイク部品(329)
- バイク用カラー(21)
- 機構部品(62)
- プランジャー関連商品(3)
- 空調・照明・電設資材(44)
- チャンネル金具用部品(4)
- 農業機械(378)
- 自転車部品(242)
- 建築金物(135)
- 建材・エクステリア(95)
- 制御機器(71)
- メカニカル部品(39)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(37)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 電気材料(27)
- 空圧工具(23)
- はんだ関連・静電気対策用品(21)
- 整備工具・収納(17)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- 作業服(15)
- 切削工具(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 測定用品(11)
- 溶接用品(10)
- 安全用品(10)
- カー用品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- バイク純正部品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 作業工具(9)
- 電動工具(9)
- オフィス家具(8)
- 住設機器(8)
- 自動車純正部品(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 卓上消耗品(7)
- 防犯用品(6)
- 家電(6)
- 店舗什器・備品(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 厨房用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 介護用品(3)
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- 農具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 防災用品(1)
- 救急・衛生(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ねじの呼び
材質
- アルミ(23)
- ステンレスすべて(151)
- SUS303(36)
- SUS304(96)
- 樹脂すべて(233)
- ABS(18)
- PBT(11)
- PEEK(7)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(12)
- エラストマー(10)
- ジュラコン(R)(59)
- セラミック(5)
- テフロン(PTFE)(13)
- ナイロン(30)
- ポリアセタール(13)
- 鉄すべて(155)
- S45C(5)
- SS400(7)
- 炭素鋼(11)
- 黄銅(真鍮)(160)
- 材質をもっと見る
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
表面処理
- 3価クロメート(22)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(18)
- 3価メッキ(2)
- 3価ユニクロ(28)
- BSメッキ(2)
- その他(19)
- カラー(2)
- クロメート(19)
- クローム(1)
- ジオメット(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(116)
- ノンクローム(1)
- ユニクロ(1)
- ラスパート(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 無電解ニッケル(4)
- 生地/未処理(30)
- 黒染め(5)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価メッキ・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・ラスパート・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
- 廣杉計器(234)
- 大阪魂(213)
- ノーブランド(56)
- ホシモト(32)
- 大陽ステンレススプリング(4)
- NTB(1)
- イマオコーポレーション(11)
- TRUSCO(20)
- MYG(13)
- ネグロス電工(13)
- BIGM(丸山製作所)(194)
- スバル(161)
- CF POSH(104)
- MAC8(マックエイト)(99)
- TANGE SEIKI(95)
- SHIMANO(シマノ)(56)
- TAKEGAWA(武川)(48)
- 京都スペーサー(47)
- T.SIN(テイシン電機)(33)
- ブランドをもっと見る
廣杉計器・大阪魂・ノーブランド・ホシモト・大陽ステンレススプリング・NTB・イマオコーポレーション・TRUSCO・MYG・ネグロス電工・BIGM(丸山製作所)・スバル・CF POSH・MAC8(マックエイト)・TANGE SEIKI・SHIMANO(シマノ)・TAKEGAWA(武川)・京都スペーサー・T.SIN(テイシン電機)・ブランドをもっと見る
「supe-sa」の検索結果

薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(4個)ほか当日出荷接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)色基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から翌日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(12件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用)
廣杉計器(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M6用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別オネジ/メネジ色本体:乳白色ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロン66色半透明ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)
廣杉計器(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色ねじ径M3用熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器(9件のレビュー)¥529税込¥5821パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1パック(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.7ねじ径M4ねじ長さ(mm)7表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)7
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器(5件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ナイロン66色半透明ねじ径M3用熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングカードスペーサー
北川工業(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)ほか当日出荷基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。仕様スナップ取付材質ナイロン66色ナチュラル取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2)取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用)
廣杉計器(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥499~税込¥549~1個当日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用)
廣杉計器(2件のレビュー)¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
キューブスペーサー CUBEシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(2個)ほか当日出荷4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質亜鉛ダイキャスト外形寸法(mm)10×10RoHS指令(10物質対応)対応
...