カテゴリ

  • バイク部品(44)
  • テープ(14)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 物流用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 自転車部品(5)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • カー用品(3)
  • 手袋(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「super 88」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装) 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装)

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    529税込582
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    <特長>。・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・0.22mmの厚みがあり、丈夫です。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・MIL規格に準拠しており、海外輸出案件でも使用できます。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
    用途<用途>。・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネスの結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途、高熱ルームでの電気工事用途、防災工事の用途。厚さ(mm)0.22ブラック長さ(m)20基材PVC(塩化ビニル樹脂)接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールテープ ユーボン

    ビニールテープ

    ユーボン
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    長期の屋外使用に耐候性有り。
    用途温度範囲が-18℃~105℃。高温・低温下での作業に優れている。 柔軟で凸凹に対してフット性が良い。
  • スコッチ ビニルテープ スーパー88 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ スーパー88

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    719税込791
    1巻
    当日出荷
    温度指数範囲が-18℃~105℃と最も広く、特に、低温下での作業性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外で長期間使用できます。 鉛フリー(意図的含有なし) UL510・CSA規格の認証を取得しています。
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 寒冷地における施工 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護 電気配線工事。 通信工事。 LAN配線工事。 工事の外層仕上げ巻。 結束、固定。 定温環境下での使用。伸度(%)250粘着力(N/10mm)2.7絶縁破壊電圧(kV/mm)46特性柔軟性、耐候性
  • スコッチ ビニルテープ スーパー33+ 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ スーパー33+

    3M(スリーエム)
    2,098税込2,308
    1巻
    当日出荷から66日以内出荷
    基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。 使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。 柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。 UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。 RoHS指令(10物質)に対応しています。
    用途電気配線工事における600V までの一次電気絶縁。 寒冷地における施工。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。
  • No.328PVC耐寒耐熱自己消火性ソフトビニルテープ セルパック

    No.328PVC耐寒耐熱自己消火性ソフトビニルテープ

    セルパック
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    高機能PVC電気絶縁テープ。全天候型対候性。耐油性、耐摩耗性、耐食性、耐腐食性に優れています。紫外線耐性があります。マイナス環境でも高い柔軟性を有します。低温環境でも作業性良好です。良好な接着性。自己消化性。豊富なカラーバリエーション。RoHS対応、ハロゲンフリー
    その他【可燃性】自己消化性幅(mm)19厚さ(mm)0.18長さ(m)20使用温度(℃)18~105粘着力(N/cm)2.4伸び(%)3引張強度(N/cm)35絶縁耐力45 kV/mm接着強度(N/cm2)【鉄】2.0
  • 電気絶縁テープ エスコ

    電気絶縁テープ

    エスコ
    1,950税込2,145
    1巻
    翌日出荷
    基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
    用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.178長さ(m)20使用温度範囲(℃)-18~105定格電圧600V破断伸度(%)強度目安:250.0絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150絶縁抵抗10^6メガオーム引張強度(N/cm)26
  • 絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン モノタロウ

    絶縁テープ 高圧 粘着性ポリエチレン

    モノタロウ(116件のレビュー)
    269税込296
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
    用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。仕様耐トラッキング性0.45A以下材質ブチルゴム伸び(%)400以上粘着力(N/20mm)25引張強度(N/cm2)216~490剥離紙なし絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上
  • 水平横吊りクランプ スーパーツール

    水平横吊りクランプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。 吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
    用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ
  • 60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール

    60度片口めがねレンチ (しの付)

    スーパーツール(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
    種別片口
  • ビニールテープ モノタロウ

    ビニールテープ

    モノタロウ(567件のレビュー)
    159税込175
    1巻ほか
    当日出荷
    用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
  • 下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) スーパーツール

    下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし) 日東電工(旧:Permacel)

    ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)

    日東電工(旧:Permacel)(93件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1箱(100個)
    当日出荷
    非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
    用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。トラスコ品番377-6841質量(g)100粘着剤ゴム系主な用途電線ケーブル端末処理・接続用引張強度(N/19mm:参考値)11.2絶縁破壊電圧(kV/mm)44特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
  • 8847 簡易型トルクレンチキット SUPER B

    8847 簡易型トルクレンチキット

    SUPER B
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    Torque range:3~10 Nm.。Bits size:T25,PH2,Hex3/4/5/6mm.
  • フリーホイルリムーバー 12mmアクスルハブ対応 SUPER B

    フリーホイルリムーバー 12mmアクスルハブ対応

    SUPER B
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    ・Shimano、SRAM、SunRace、SunTour、ChrisKing、直径12mmの車軸ハブのカセットロックリング用。アクスルハブからカセットロックリングを安定して取り外し/取り付けするための12 mmのガイドピンが装備されています。・TB-8830ユニバーサルレンチまたは24 mmオープンレンチを使用してください。
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    取付方式ねじ取り付け定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LEDインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65
  • 8848 ミニラチェットトルクキット 4/5/6Nmプリセットビット&5ビット SUPER B

    8848 ミニラチェットトルクキット 4/5/6Nmプリセットビット&5ビット

    SUPER B
    6,698税込7,368
    1セット
    5日以内出荷
    時計回り、反時計回りの両方向対応。4/5/6Nm設定可能
    用途六角レンチ3/4/5/6mm、PH2、T25、60mmマグネット式エクステンション付属
  • 3M 自己融着性絶縁テープ No.2242 3M(スリーエム)

    3M 自己融着性絶縁テープ No.2242

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    849税込934
    1巻
    当日出荷
    鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
    用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)98剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)10特性電気絶縁性、防水性
  • 8845 アジャスタブルトルクレンチ 4/5/6 Nm SUPER B

    8845 アジャスタブルトルクレンチ 4/5/6 Nm

    SUPER B
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    4/5/6Nmの範囲で調整可能なトルクスケール機能を備え、自転車整備で最も多く使用されます。プリセットトルクは軽量部品の締め過ぎや損傷を防止します。人間工学に基づいたTハンドル。注:ボルトは時計方向にのみ締めてください。
  • 8841 トルクレンチキット SUPER B

    8841 トルクレンチキット

    SUPER B
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    W/ bits H3/4/5/6mm, T25, PH2
  • スポーツマフラー Super Sound Master HKS

    スポーツマフラー Super Sound Master

    HKS
    189,800税込208,780
    1本
    6日以内出荷
    アクセルを踏み込んだ瞬間から奏でる、これまでにない爽快な高周波スポーツサウンド。パートナーとの会話が妨げにならないクルージング。近所の目が気にならないアイドリング。ドライバーと心がリンクするマフラー。
    用途自動車用マフラー素材S3
  • スポーツマフラー Super Turbo Muffler HKS

    スポーツマフラー Super Turbo Muffler

    HKS
    109,800税込120,780
    1本
    6日以内出荷
    低排圧と静粛性を融合させた技術の粋 「高次元のターボマフラー誕生」
    用途自動車用マフラー素材S3
  • PISTON KIT(SuperHead 4V/88cc) TAKEGAWA(武川)

    PISTON KIT(SuperHead 4V/88cc)

    TAKEGAWA(武川)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • ビニルテープ No.21 ニトムズ

    ビニルテープ No.21

    ニトムズ(108件のレビュー)
    89税込98
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
    用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
  • OEMタイプ クーラーキット  88-631 PMC

    OEMタイプ クーラーキット 88-631

    PMC
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:88-631。当時でも希少だったオプション設定のレーシング・オイルクーラーのデザインを崩すことなく、新たに設計された4段コア仕様のオイルクーラーキットがついに完成。コアマウントステーにはフローティングダンパーを装備し、振動による破損対策も万全です。さらにオイルラインには耐熱・耐圧、耐候性に優れ柔軟性も兼ね備えた、こだわりの”布巻”ホースを採用しています。 取り付けに必要なオイルライン取り出し口、ホースバンド。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • SuperHead 4-Valve+Rボアアップキット 88cc TAKEGAWA(武川)

    SuperHead 4-Valve+Rボアアップキット 88cc

    TAKEGAWA(武川)
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
  • RD4-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD4-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
    仕様ガイドプーリー(上) : 18T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 18T / X Teeth材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウム歯数18T&18Tカーボン対応CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
  • RD4-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD4-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    用途【対応モデル】 CAMPAGNOLO SUPERRECORD、RECORD、CHORUS歯数18T&18T
  • RD3-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD3-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
    仕様ガイドプーリー(上) : 18T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 18T / X Teeth材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウム歯数18T&18Tカーボン対応CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
  • RD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
    用途【対応モデル】 CAMPAGNOLO SUPERRECORD、RECORD、CHORUS歯数18T&18T
  • RD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEA

    RD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング

    RIDEA
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現 剛性の高い安心のケージ構造 素早い変速にもスムーズに対応 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング
    仕様ガイドプーリー(上):18T/XTeeth、テンションプーリー(下):18T/XTeeth、ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット適合CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS歯数18T&18T
  • 電気絶縁用ビニールテープ tesa(テサ/テサテープ)

    電気絶縁用ビニールテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10巻)
    当日出荷
    耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。
    用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム)

    スコッチ ビニルテープ No.35

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    729税込802
    1巻
    当日出荷
    柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
    用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護質量(g)120伸度(%)225耐熱温度(℃)0~105粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30絶縁破壊電圧(kV/mm)45体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
  • 液晶保護フィルム レーダー探知機 Yupiteru SUPERCAT A320 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム レーダー探知機 Yupiteru SUPERCAT A320 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    939税込1,033
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(88%)です。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種レーダー探知機 ユピテル SUPER CAT A320取付け方法シリコン吸着特性反射防止
  • 高耐候性粘着テープ 因幡電工

    高耐候性粘着テープ

    因幡電工(56件のレビュー)
    749税込824
    1巻
    当日出荷
    耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。
    用途配管の紫外線劣化対策に。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.11アイボリー
  • ビニールテープVT-19 ニチバン

    ビニールテープVT-19

    ニチバン(56件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。
    用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。特性柔軟、水・湿気に強い
  • ハーレーダビッドソン Sportster(スポーツスター) 883 Super Low (XL883L) (2017 -) BoosterPlug (ブースタープラグ)

    ハーレーダビッドソン Sportster(スポーツスター) 883 Super Low (XL883L) (2017 -)

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    21,980税込24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種Harley Davidson、Sportster 883 Super Low (XL883L) (2017-2017)
  • ハーレーダビッドソン Sportster(スポーツスター) 883 Super Low (XL883L) (2011-2016) BoosterPlug (ブースタープラグ)

    ハーレーダビッドソン Sportster(スポーツスター) 883 Super Low (XL883L) (2011-2016)

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    21,980税込24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種Harley Davidson、Sportster 883 Super Low (XL883L) (2011-2016)
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き 3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード 1100ルーメン、27880カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK 携帯ストラップ付 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
    付属品ストラップブラック本体質量(g)約265(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)約50×159保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約2.5/HIGHモード、約16/LOWモード、明るさ5%Lmまで:約22.5/HIGHモード、約31/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単3形乾電池3本(別売)光束(Lm)約1100照射距離(m)約334電球の種類LED