カテゴリ

  • 事務用品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「supure- nori」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーのり77 3M(スリーエム)スプレーのり773M(スリーエム)(35件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(430mL)
当日出荷
軽量物をしっかり貼れるスプレーのり。紙・写真・フィルム・布・金属箔・ガラス繊維・発泡スチロール・ウレタンフォームなどに、速く、均一に塗布できます。紙・布などは片面塗布で、金属・プラスチックなどは両面塗布で接着できます。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。
用途カラーコピーの原稿貼り プレゼンボード作成 図面の貼り込み 模型の作成 ラベル貼り ポスター、POPの貼り付け 紙 写真 布 金属箱 ガラス繊維 発泡スチロール ウレタンフォームなどの接着に。成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:イソヘキサン、シクロヘキサン噴射剤:LPG、ジメチルエーテルトラスコ品番003-6404幅(mm)66容量(mL)430高さ(mm)297奥行(mm)66貼合せ可能時間(片面)15秒~1分(両面)30秒~10分はく離強度(N/m)1800塗布面積(m2)約10吹出しパターン円形粒子状標準重ね塗り回数(回)1~2回アズワン品番8-257-02
ボンドスプレーのり Z-3 コニシボンドスプレーのり Z-3コニシ(33件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(430mL)
欠品中
ガス抜きキャップ採用 強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可
用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。種別Z-3改正建築基準法(JIS対応)F★★★★成分SBR系溶剤形トラスコ品番399-0869タイプ強力型主な用途金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革
スプレーのり55 3M(スリーエム)スプレーのり553M(スリーエム)(35件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(430mL)
当日出荷
面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面書類の切り貼りデザインワーク(カンプ、版下制作)チラシ・ポスターの一時貼り掲示物の一時貼り粘着タイプ弱粘着成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテルトラスコ品番003-6382使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日はく離強度(N/m)80塗布面積(m2)約12吹出しパターン円形微粒子状アズワン品番8-257-01
3M スリーエム スコッチ スプレーのり 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ スプレーのり3M(スリーエム)(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(100mL)
当日出荷
軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着に。
スプレーのり 111 強力タイプ 3M(スリーエム)スプレーのり 111 強力タイプ3M(スリーエム)(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(430mL)
当日出荷
スプレーのりシリーズ中、最高強度・最高耐熱で、金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどを接着可能です。 建築基準法F ☆☆☆☆ 取得済みです。強力接着
用途表面の硬いものとゴムの貼り合わせ粘着タイプ強粘着トラスコ品番293-0102黄色不揮発分15%貼合せ可能時間(両面)1分~30分塗布面積(m2)約2(両面塗布する場合接着可能面積:1)吹出しパターン粗い帯状噴射剤ジメチルエーテル軟化点(℃)150(耐熱)適合被着体金属・木・ゴム・段ボール・プラスチックなどはく離接着剤強度(kN/m)3.0標準重ね塗り回数(回)1~3建築基準法F☆☆☆☆
スプレーのり PLUS(プラス)[文具]スプレーのりPLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(430mL)
当日出荷
貼り直しができるスプレータイプ(ノンフロン、ノン塩素系)。くり返し貼り直しができ、しかも、一度貼ったものが簡単にはがれ落ちることのない、強力粘着タイプのスプレーのりです。オゾン層を破壊する成分を含まないガス使用、規制フロンを使用しない製造方法を採用しています。新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。しわにならずにキレイに貼れます。広い面でもスピーディーに糊付けできます。早く、均一に塗布できます。※適応素材=紙・セロファン・フィルム・金属箔・コルク・繊維など…。プラスチックは適さないものもありますのでご注意ください。
用途新聞、雑誌のスクラップやデザイン・版下の作成、プレゼンテーション用カンプなどの作成、写真やポスターなどの貼り付けなど幅広く使えます。タイプ再剥離タイプ、強力粘着仕様合成ゴム系接着剤成分合成ゴム(アクリルゴム)、有機溶剤(ノルマルヘキサン)、ガス(DME)※オゾン層破壊につながる成分を含んでおりません。粘着タイプ強粘着
スプレーのり 接着タイプ コクヨスプレーのり 接着タイプコクヨ(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(220mL)ほか
当日出荷
しっかり貼れる接着タイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。強力接着
用途広い面積の紙や布・発泡スチロールなどの接着成分LPG(ノンフロン)材質合成ゴム、ノルマルヘキサン粘着タイプ強粘着
3M テープののり取りクリーナー スプレータイプ 3M(スリーエム)3M テープののり取りクリーナー スプレータイプ3M(スリーエム)(20件のレビュー)
999税込1,099
1本(220mL)
当日出荷
家具等に貼ったテープをはがした後の「のり残り」や「はがし残り」をきれいに落とします。 油性インキやクレヨン、台所の油汚れ、床ワックスのクリーナーとしても使えます。
用途ガムテープ、布テープ、アルミテープ、ビニールテープ、両面テープなどに。トラスコ品番431-1990主成分天然オレンジオイル噴射剤LPG
ボンドスプレーのり Z-2 コニシボンドスプレーのり Z-2コニシ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(430mL)
欠品中
接着型、発泡スチロールOK
用途壁紙・金属箔・フェルトの接着。軽量パネルの固定。敷物のズレ止め。種別Z-2改正建築基準法(JIS対応)F★★★★成分SBR系溶剤形トラスコ品番399-0851本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×204主な用途発泡スチロール、紙、布、フェルト、アルミ箔、ガラスマット、裏革、ウレタンフォーム
スプレーのり(強粘着タイプ) TRUSCOスプレーのり(強粘着タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
速乾性ですぐれた接着力を発揮します。厚いもの、表面が凸凹の材料にも適した強粘着タイプです。くもの巣状の噴射パターンで、凸凹面にもしっかり浸透します。色が目立たず綺麗に仕上がります。
用途断熱材、吸音材の接着、ダクト内外面への接着、透湿防水シートの接着、養生材の固定などに。トラスコ品番678-3106材質SBR(スチレンブタジエンゴム)淡黄白色容量(mL)420塗布面積(m2)標準:4標準重ね塗り回数(回)1~3接着可能時間(分)両面:10以内、片面:1以内原液量(mL)177
ボンドスプレーのり Z-1 コニシボンドスプレーのり Z-1コニシ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(430mL)
当日出荷
ガス抜きキャップ採用 弱接着型、はってはがせる シワ・ソリ・シミを残さない。
用途デザイン版下作業。ポスター貼り。設計図・型紙の仮止め。種別Z-1改正建築基準法(JIS対応)F★★★★成分アクリル樹脂系溶剤形 ノルマルヘキサントラスコ品番447-5011使用方法接着物から20~30cm離して片面に薄く均一にスプレーし、10~20秒(20℃)の間に貼り合せる主な用途紙、布、プラスチックフィルム
ボンド G9900 コニシボンド G9900コニシ
1,998税込2,198
1個(430mL)
欠品中
スプレー性良好。ロングタック(貼合せ可能時間(20℃)5~30分)、耐熱性に優れる
用途木、合板、メラミン化粧版、金属、硬質塩ビ、ゴム、皮革、塩ビレザー(裏打ち面)、ガラス繊維、コンクリート面の接着。内装工事、巾木の接着成分エアゾールスプレー型クロロプレンゴム系溶剤系アズワン品番64-8325-62
シートボンド ファインケミカルジャパンシートボンドファインケミカルジャパン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(430mL)
当日出荷
速乾性。 レース状スプレーパターン。 ボタンの先端を回すと縦、横の帯状のスプレーパターンにもできます。
用途ポリエチレン・ポリプロピレンシートの接着。 透湿シート同士の接着。 透湿シートと木材、鉄骨の接着。 建築用防水テープのプライマーに。RoHS指令(10物質対応)対応
特化則対応亜鉛末防錆塗料 ジンキー エコシルバー スプレー ニッぺ(日本ペイント)特化則対応亜鉛末防錆塗料 ジンキー エコシルバー スプレーニッぺ(日本ペイント)
1,698税込1,868
1本(420mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
亜鉛末の製造メーカーならではの品質 用途に応じて最適な種類・最適な量を使用 亜鉛の電気化学的な防錆機能と樹脂による保護機能の相乗効果により、優れたさび止め性能を発揮! 環境対応型 特化則フリー(エチルベンゼン非含有) 特定化学物質障害予防規則に対応しており、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトン、ナフタレンなどを配合しておりません。またトルエン、キシレンも配合しておりません。
用途各種素材に適合・溶融亜鉛めっき(新設)・溶融亜鉛めっき(経年劣化)・電気亜鉛めっき 適用事例・避雷針・立体駐車場・配管・グレーチング・鋼材等シルバー塗布面積(m2)1.9(1本)危険等級膜厚(mm)(ドライ)30危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相N7~7.5油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量0.65
ステンレスプレート(のり付) ミヤコステンレスプレート(のり付)ミヤコ
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
割入、のり付のステンレスプレートです。
材質SUS304板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7
グラファイトの離型・潤滑剤 ブラックルブ・N(エアゾール) オーデックグラファイトの離型・潤滑剤 ブラックルブ・N(エアゾール)オーデック
3,098税込3,408
1本(420mL×1本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
離型性、潤滑性が非常にすぐれています。指触乾燥時間は約5分です。皮膜の厚さは約10ミクロンで、均一に密着します。熱伝導率は金属と同程度の良導体です。固体潤滑剤のなかで、最も通電性があります。熱膨張係数が小さく、熱衝撃に強い抵抗性があります。溶剤に毒性の少ない炭化水素を使用。
用途(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。粉末冶金の成型に。ガラスの成型に。ダイカストの離型に。(高温潤滑剤として)アルミニウム、ステンレスの押出、引抜成型に。高温にさらされる金属のスライド部の潤滑に。仕様●比抵抗:10-3Ω・cm●比熱:0.167J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.3J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系容量(mL)420mL エアゾール硬度1~2化学式C密度(g/cm3)2.23~2.25外観黒色融点(℃)>3500(昇華)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性熱膨張係数15~25×10-7/℃
ニューダクトスプレー 3Mニューダクトスプレー3M
1,398税込1,538
1本
欠品中
ノズルが汚れにくく、無駄なく使用可能です。オープンタイムが長いため、スムーズな作業が可能になります。F☆☆☆☆相当品です。
用途ダクト工事、保温保冷工事など断熱材、吸音材の接着に。軽量断熱材固定用。細かいスプレーパターンでグラスウール等の接着に最適です。トラスコ品番542-0831容量(mL)420主成分スチレンブタジエンゴム塗布面積(m2)(可能)標準8標準重ね塗り回数(回)1~2RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーシート 令和年号100/170 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スプレーシート 令和年号100/170ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
1,898税込2,088
1枚
11日以内出荷
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途令和年号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)440×270文字高(mm)170/100
スプレーのり55カラー 3M(スリーエム)スプレーのり55カラー3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(220mL)
当日出荷
ワンタッチですばやく、手を汚さずにのりづけできるスプレータイプのりです。
用途うすい材料の一時接着トラスコ品番001-9119幅(mm)53ピンク容量(mL)220高さ(mm)174奥行(mm)53標準重ね塗り回数(回)1回アズワン品番8-257-03
テーププライマープロ シントーファミリーテーププライマープロシントーファミリー
999税込1,099
1本
当日出荷
粘着タイプ強粘着トラスコ品番817-9614透明容量(mL)420質量(g)390主成分アクリル樹脂
スプレーのり 捺染ボンド 3M(スリーエム)スプレーのり 捺染ボンド3M(スリーエム)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1箱(430mL×20缶)
当日出荷
簡単にすばやく接着できるスプレータイプの接着剤です。 生地を汚さず、型紙の伸縮もなく、繰り返し貼りはがしができます。
用途捺染作業の型紙の貼り付け容量(mL)430主成分アクリルゴム
3M スリーエム スコッチ スプレーブース 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ スプレーブース3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
トラスコ品番542-2205材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×250×250環境対応古紙90%の再生紙を使用
アドエース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アドエースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,598税込1,758
1本(420mL)
欠品中
対応材質ゴム
スプレー接着剤 エスコスプレー接着剤エスコ
2,600税込2,860
1缶(1缶)
翌々日出荷
紙、布、木、発泡スチロール、断熱材などの素材にマルチに接着可能。張り合わせ後、初期は位置合わせができます。
用途断熱材・吸音材・家具の布地の張り合わせ・建築用透湿シートなど・現場での大面積の接着に仕様速乾タイプ無色~白色使用温度範囲(℃)10~60程度内容量(mL)525
ナプラ ミーファ フレグランスUVスプレー マグノリア ノスタルジアージュ東京高輪ナプラ ミーファ フレグランスUVスプレー マグノリアノスタルジアージュ東京高輪
889税込978
1個(80g)
3日以内出荷
シンプルだけど上品。香りながら守る。顔やお肌のUVケアはしているけど、髪のUVケアって必要なの?そんな疑問を耳にします。髪や頭皮もお肌と同じく紫外線からのダメージを受け、強い紫外線を浴び続けるとパサつきやカラーの褪色などキレイな髪が台無しに。MIEUFAならそんなあなたの髪をしっかりとサポートします。香りとケアにこだわったUVケアスプレー「MIEUFA」。7種類の香りと、無香料の全8種類からお選びいただけます。SPF50+ / PA++++で紫外線から髪と肌をしっかり守ります。オレンジ油・ローズヒップ油・ヘーゼルナッツ油・ブドウ種子油・6種類のオーガニック成分配合。オレンジの爽やかな香りとジャスミン、マグノリアの花々が咲き誇る上品な香り。オレンジ油配合でイヤなにおいを抑えます。
成分LPG、水、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、シクロペンタシロキサン、ジネオペンタン酸メチルペンタジオール、酸化亜鉛、香料、オレンジ油、チヤ乾留液、カニナバラ果実エキス、ローズマリー葉エキス、ラベンダー花エキス、タチジャコウソウ花/葉エキス、セージ葉エキス、セイヨウノコギリソウエキス、BG、ポリシリコーン‐15、ジメチコン、(アクリル酸ブチル/ジメタクリル酸グリコール)クロスポリマー、ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル、ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン、ラウリルPEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、(アクリル酸アルキル/ジメチコン)コポリマー、PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、ポリヒドロキシステアリン酸、タルク、フェノキシエタノール、(メタクリル酸エチル/ジメタクリル酸グリコール)クロスポリマー、ハイドロゲンジメチコン、酸化チタン、シリカ、グリチルレチン酸ステアリル、水酸化AI、(ジメチコン/メチコン)コポリマー、BHT、エタノール、トコフェロール使用方法[肌に塗布する場合]ご使用前に缶を上下に強く4~5回振り、肌から10~15cmはなしてスプレーし、気になる部分は軽く伸ばしながらなじませます。※顔に塗布する場合は使用前に缶を上下に強く4~5回振り、一度手のひらに出してから少量ずつ伸ばしてください。[髪に塗布する場合]ご使用前に缶を上下に強く4~5回振り、髪から10~15cm蔵いはなして髪全体に軽くスプレーします。容量(g)80
臭いのリセット Kieru 液体消臭スプレー フォトレックス臭いのリセット Kieru 液体消臭スプレーフォトレックス
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
医薬品臭や汗臭、ペット臭などが染込んだ衣料の消臭に効果があります(スプレーして、そのまま洗濯機で洗濯してください。)。介護施設などの使用済オムツ臭にも効果があります。成分は天然鉱物と水のみで、ナノ粒子化した天然鉱物が悪臭に反応します。原料の鉱物のLD50値(急性経口毒性を表す指標)は食塩と同等です。
成分天然鉱物・水内容量(mL)400
スプレーのり 88 柔軟タイプ 3M(スリーエム)スプレーのり 88 柔軟タイプ3M(スリーエム)(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(430mL)
当日出荷
軽くて手になじむ、使いやすい大きさです。 広い面でも均一にむらなく、確実に面接着できます。接着剤のはみ出しが少なく、仕上がりがきれいです。
用途やや厚い材料の接着にトラスコ品番216-9304濃い黄色 (乾いても消えません)基材S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主成分ノルマルペンタン、アセトン不揮発分22%貼合せ可能時間両面:30秒~15分塗布面積(m2)約12(両面塗布 6)吹出しパターン幅調整可の粗い帯状噴射剤ジメチルエーテルはく離接着剤強度(kN/m)2 (25℃)標準重ね塗り回数(回)1~2
これエエやん ステンレスプレート (穴なし 配管穴 隠しカバー 化粧 のり付き) GAONA(ガオナ)これエエやん ステンレスプレート (穴なし 配管穴 隠しカバー 化粧 のり付き)GAONA(ガオナ)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
配管撤去後の壁や床の配管穴を隠す化粧プレートです。飲食店などの店舗厨房のシンクなどに馴染みやすいステンレス仕様です。裏面にのりがついているシールタイプのため、貼り付けるだけで簡単に施工できます。穴なしの丸型で、さまざまな現場に対応可能です。工事業者様(法人)向けの複数売り商品です。
用途使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐステンレスの化粧プレート材質ステンレス厚さ(mm)3
ファースト スプレーグルー(透湿シート用接着剤) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ファースト スプレーグルー(透湿シート用接着剤)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
7,998税込8,798
1箱(6本)
3日以内出荷
帯状のスプレーパターンで飛散が少なく厚い塗面が得られます。透湿シートと木材、金属やフォーム材同士、布、木材、金属等を素早く接着します。ガラスウールやウレタンフォーム等の断熱材を素早く接着します。塗布可能面積は1回塗りで12m2です。
材質スチレンブタジエンゴム、ノルマルヘキサ、ジメチルエーテル容量(mL)430塗布面積(m2)12
クリーンOAフロア用スプレー接着剤 フクビ化学クリーンOAフロア用スプレー接着剤フクビ化学
22,980税込25,278
1箱(6個)
3日以内出荷
フレックスシートZ(別売り)の敷設時にご使用いただけます。
成分ラテックス系容量(mL)430使用の目安30m2/本ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
3M スリーエム スコッチ 強力デザインボンド 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 強力デザインボンド3M(スリーエム)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(430mL)
当日出荷
ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできる、スプレータイプののりです。 カンプ、版下製作、レイアウトなどのデザイン作業に適しています。 しっかり貼れてはがせる。強力粘着
用途うすい材料の一時接着に粘着タイプ強粘着材質【基材】アクリルゴム【主溶剤】イソヘキサン容量(mL)430
3M スリーエム スコッチ デザインボンド 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ デザインボンド3M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(430mL)
当日出荷
ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできる、スプレータイプののりです カンプ、版下製作、レイアウトなどのデザイン作業に適しています。
用途うすい材料の一時接着に材質【基材】アクリルゴム【主溶剤】イソヘキサン主成分アクリル樹脂、イソヘキサン、アセトン、ノルマルヘキサン、ジメチルエーテル
スプレーのり(弱粘着タイプ) TRUSCOスプレーのり(弱粘着タイプ)TRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ソフトな粘着性能をもった特殊ゴム系の粘着剤です。
用途印刷物、写真、布の貼り付け。タイプエアゾールタイプ(キリ状)トラスコ品番819-5314材質ノルマルヘキサン透明容量(mL)420質量(g)401.5主成分合成ゴム、有機溶剤塗布面積(m2)(標準)10標準重ね塗り回数(回)1~2粘着タイプ弱粘着原液量(mL)261
Super 77 マルチ用途スプレーのり 3M(スリーエム)Super 77 マルチ用途スプレーのり3M(スリーエム)
29,980税込32,978
1箱(12本)
5日以内出荷
業務用仕様のスプレータイプ接着剤です。
用途紙、布、木、発泡スチロール、断熱材などの素材にマルチに接着可能
イサムボンド929 イサムエアゾールイサムボンド929イサムエアゾール
7,698税込8,468
1箱(430mL×6本)
4日以内出荷
養生作業が効率よく簡単にすることが可能です。 逆さ吹きも可能です。透明の為、接着面はほとんど目立ちません。
用途吹付材施工時の養生テープよ下地との接着補強クリア適応下地モルタル・木枠・レンガタイル・幅木標準塗り面積(1回塗り)(m2)2~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーのり No.77 ナリカスプレーのり No.77ナリカ
3,430税込3,773
1個
3日以内出荷
印刷版の固定・装飾品POPの製作・ポスターの接着等に便利です。
容量(mL)430
強力一番プラス スプレーのり 3M(スリーエム)強力一番プラス スプレーのり3M(スリーエム)
20,980税込23,078
1ケース(430mL×6缶)
当日出荷
自動車内張りの接着、金属、プラスチック、ゴムなどの接着に使用します。材料の両面にスプレーすることで強力に接着できます。耐熱性、耐湿性に優れ、粗めの帯状スプレーパターンで粗面の接着も可能です。
粘着タイプ強粘着