カテゴリ

  • 物流用品(65)
  • ねじ・ボルト・釘(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • メカニカル部品(15)
  • 機構部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建築金物(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 割ピン」の検索結果

181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
割ピン(SUS316)(パック品) 大阪魂割ピン(SUS316)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質SUS316種類割ピン
割ピン(ステンレス) 大阪魂割ピン(ステンレス)大阪魂(96件のレビュー)
419税込461
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類割ピン
ボルトンパック 割ピン(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 割ピン(ステンレス)TRUSCO(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(27個)ほか
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)種類割ピン
割ピン(ステンレス) 大阪魂割ピン(ステンレス)大阪魂(18件のレビュー)
699税込769
1パック(27個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質JIS G4315(冷間圧造用ステンレス鋼線)種類割ピン
割ピン(316L) 大阪魂割ピン(316L)大阪魂(1件のレビュー)
449税込494特価
1個ほか
当日出荷
材質SUS316L種類割ピン
割ピン(鉄/ユニクロ) 大阪魂割ピン(鉄/ユニクロ)大阪魂(42件のレビュー)
539税込593特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ユニクロ
SUS割りピンセット OHSATO(大里)SUS割りピンセットOHSATO(大里)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
材質SUS304種類割ピンケース寸法(mm)64×130RoHS指令(10物質対応)対応
割ピン(鉄/クロメート) 大阪魂割ピン(鉄/クロメート)大阪魂(32件のレビュー)
579税込637特価
1パック(26個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種類割ピン表面処理クロメート
割ピン(鉄) 大阪魂割ピン(鉄)大阪魂(85件のレビュー)
419税込461
1パック(150個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質鉄生地種類割ピン表面処理生地
割ピン(スチール) TRUSCO割ピン(スチール)TRUSCO(7件のレビュー)
749税込824
1パック(100個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄(SWRM6~17・SWCH6~17R)種類割ピン
ステンレスジョイントリンク 椿本チエインステンレスジョイントリンク椿本チエイン(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から46日以内出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
オフセットリンク ステンレス製 モノタロウオフセットリンク ステンレス製モノタロウ(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
用途チェーン連結用に材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式割ピン形
ステンレスローラーチェーン KANA(片山チエン)ステンレスローラーチェーンKANA(片山チエン)(9件のレビュー)
29,185税込32,104
1本
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)3列数1付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
ステンレスオフセットリンク 椿本チエインステンレスオフセットリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
スナップピン(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリングスナップピン(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(37件のレビュー)
439税込483
1パック(34個)ほか
当日出荷
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス種類スナップピン
オフセットリンク KANA(片山チエン)オフセットリンクKANA(片山チエン)(3件のレビュー)
273税込300
1個
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
列数1材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)(3件のレビュー)
553税込608
1個
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
割ピン(ステンレス)(小箱) 大阪魂割ピン(ステンレス)(小箱)大阪魂
2,398税込2,638特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類割ピン
割りピン NTB割りピンNTB(21件のレビュー)
189税込208
1セット(20本)ほか
当日出荷
材質スチール
割りピン アキュレイト割りピンアキュレイト
1,498税込1,648
1袋(20個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304-W1RoHS指令(10物質対応)対応
割ピン(SUS316)(小箱) 大阪魂割ピン(SUS316)(小箱)大阪魂
38,980税込42,878
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS316種類割ピン
ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ50mm内幅36mm 水本機械製作所ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ50mm内幅36mm水本機械製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2571材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)119寸法L(mm)50ねじ径M8寸法d(mm)20寸法t(mm)9寸法D(mm)8寸法B(mm)36使用荷重(kN)2.94
ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び12mm 水本機械製作所ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び12mm水本機械製作所
9,798税込10,778
1個
当日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2490材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)290寸法L(mm)48ねじ径M14寸法d(mm)32寸法t(mm)12寸法D(mm)15寸法B(mm)20使用荷重(kN)8.82
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び10mm 水本機械製作所ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び10mm水本機械製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2521材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)135寸法L(mm)40ねじ径M10寸法d(mm)20寸法t(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)5.88
連動安全装置用手動レバー TAKIGEN(タキゲン)連動安全装置用手動レバーTAKIGEN(タキゲン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。 施錠の場合でも確実に開扉できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用付属品割りピン2本材質連結棒:ステンレス鋼棒(SUS304)材質(レバー部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)コーティング黒色塩化ビニル表面仕上げレバー:バレル研磨タキゲンコード60701
CQ Series(CQ2B40) SMCCQ Series(CQ2B40)SMC
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ CDQ2D20-1 SMC薄形シリンダ CDQ2D20-1SMC
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
割ピン ステンレス 少量パック TRUSCO割ピン ステンレス 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)
319税込351
1袋(20本)ほか
当日出荷
標準的な割りピンです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質ステンレス
薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB32SMC
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
溝付ナット 高形 1種(ステンレス) 大阪魂溝付ナット 高形 1種(ステンレス)大阪魂
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス規格1種溝数6関連資料(0.15MB)ねじ山種類メートル並目
ステンレスSBMシャックル 水本機械製作所ステンレスSBMシャックル水本機械製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋
当日出荷から4日以内出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス種類SBRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ61mm内幅56mm 水本機械製作所ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ61mm内幅56mm水本機械製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2570材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)295寸法L(mm)61ねじ径M12寸法d(mm)24寸法t(mm)12寸法D(mm)12寸法B(mm)56使用荷重(kN)4.41
ステンレスワリピン式半丸シャックル TRUSCOステンレスワリピン式半丸シャックルTRUSCO
669税込736
1袋
当日出荷
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
SBMシャックル(ステンレス製) TRUSCOSBMシャックル(ステンレス製)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMAEKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンクENUMA
299税込329
1個
当日出荷
材質SUS304ステンレス鋼タイプ割ピン列数1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスチェーンジョイント オリエンタルチエン(OCM)ステンレスチェーンジョイントオリエンタルチエン(OCM)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)SUS304種類ローラチェーン列数1
ステンレス割ピン ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス割ピンダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
229税込252
1パック(8個)ほか
当日出荷
軸穴に挿入し先端を曲げ抜け止めに使用します。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
溝付ナット 高形 2種(ステンレス) 大阪魂溝付ナット 高形 2種(ステンレス)大阪魂
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格2種溝数6ねじ山種類メートル並目
ステンレス トラックヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ステンレス トラックヒンジTAKIGEN(タキゲン)
3,651税込4,016
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途特装車・平ボディー・ウイング車材質ステンレス鋼板(SUS304)付属品割ピン・ワッシャー表面仕上げ鏡面バフ研磨
平面ラッチ(2P) 栃木屋平面ラッチ(2P)栃木屋(1件のレビュー)
6,098税込6,708特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応