カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1,650)
- パソコン/周辺機器(202)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
- 機構部品(139)
- 油圧機器・油圧ホース(137)
- 建築金物(122)
- 科学研究・開発用品(108)
- 制御機器(97)
- 物流用品(87)
- 測定用品(75)
- ねじ・ボルト・釘(45)
- ポンプ・送風機・電熱機器(39)
- FA担当者のオススメ新商品(37)
- メカニカル部品(32)
- 電気材料(24)
- バイク部品(23)
- 溶接用品(17)
- 厨房用品(16)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 建材・エクステリア(10)
- 農業機械(9)
- 電動工具(9)
- クリーンルーム用品(5)
- 測定関連サービス(4)
- バッテリー・電装(4)
- 切削工具(4)
- 研磨材(4)
- 医療(3)
- 自動車補修部品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 作業工具(2)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- KITZ(キッツ)(159)
- ONK(オーエヌ工業)(56)
- PISCO(ピスコ)(41)
- アカギ(41)
- イノック(80)
- エスコ(73)
- エレコム(59)
- オンダ製作所(59)
- テクノフレックス(66)
- ノーブランド(54)
- ベン(121)
- メディアカバーマーケット(49)
- ヨシタケ(103)
- 井筒製作所(90)
- 南国フレキ工業(60)
- 大阪サニタリー(63)
- 岩田製作所(82)
- 日本ジョイント(44)
- 水本機械製作所(92)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(759)
グリーンマーク認定(7)
グリーン購入法適合(8)
サービス分類
- オーダー・加工(10)
- レンタル(11)
「sus 15a」の検索結果

【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,758税込¥1,9341個3日以内出荷管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SUS配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
SUS304パイプシームレス(TP-S)
ノーブランド¥35,980税込¥39,5781組(2本)当日出荷から13日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
SUS304パイプ電縫管(TP-A)
ノーブランド(7件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1組(2本)当日出荷から11日以内出荷衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
SUS製ベルトループアタッチメント
ニックス(KNICKS)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から3日以内出荷仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるアタッチメント。TIT/SUSベルトループ対応。用途TIT/SUSベルトループ対応。カスタムパーツ。適合(ベルトループ)TIT/SUSベルトループ材質チタン
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル
ノーブランド¥1,753税込¥1,9281個3日以内出荷管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SUS配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)1/2外径(Φmm)21.7呼び径(A)15
エルボ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から翌々日出荷材質SCS14A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-DC ステンレス(SUS) ダストキャップ
フルネスジャパン¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
SUS316 PTソケット 15A
井筒製作所¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷PTネジ仕様のテーパーソケットです。材質には耐食性に優れたSUS316/316Lを採用しており、薬液・水・空気など各種流体配管に対応可能。油圧・空圧・一般配管設備など幅広い用途にご使用いただけます。材質SUS316・316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/2長さL(mm)38最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)対応材質SUS316・316L外径(Do)(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
SUS リリーフバルブ CRV 15A*30kpa
コンサス¥11,980税込¥13,1781個当日出荷設定正圧(標準30kpa)になると圧力を逃がします。 小型・軽量で、構成部分も簡素化されています。 接液部はステンレス316を採用し、耐食性を考慮しています。 コンテナ、中小容器に適しています。 接続はテーパーメネジ(Rc)15Aです。仕様●設定圧力:正圧30kpa●接続:ねじ込みRc●シート:PTFE●設定圧力になると、容器内の圧力を放出アズワン品番67-6474-66
SUS316L 六角ニップル 15A
井筒製作所¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷PTネジ同士の接続に対応した、SUS316L製の低圧用六角ニップルです。六角部により工具での締付作業が容易に行えます。耐食性に優れたSUS316L材を採用しております。材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/2×PT 1/2長さL(mm)46最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)平径(mm)H22RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316 ハーフPTソケット 15A
井筒製作所¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷PTネジ仕様のハーフテーパーソケットです。材質には耐食性に優れたSUS316/316Lを採用し、腐食環境や薬液配管にも対応可能。各種配管設備・油圧・空圧・流体ラインなど幅広い用途にご使用いただけます。材質SUS316・316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/2長さL(mm)21最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)対応材質SUS316・316L※材質によって末尾の型番が変わります外径(Do)(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316L ブッシング 20AX15A
井筒製作所¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷PTねじ低圧ブッシングです。異なるサイズのPTねじを接続する際に使用し、配管径の変換を容易に行います。SUS316L製のため耐食性に優れ、油圧・空圧設備、各種産業機械、化学プラントなど幅広い用途でご使用いただけます。材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT3/4×PT1/2長さL(mm)28最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)対応材質SUS316L平径(mm)H27RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 PT左ねじソケット 15A
井筒製作所¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷井筒製作所のオリジナル製品です。左ネジ仕様同士の接続に対応した、フルカップリングタイプの変換ソケットです。通常とは逆方向で締付を行う左ネジ仕様のため、逆転防止や誤接続対策が必要な配管ラインに適しています。各種機器・特殊配管・治具用途など幅広くご使用いただけます。材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径左PT1/2×左PT1/2長さL(mm)37最高使用圧力(MPa)S/80相当外径(Do)(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 六角キャップ PFネジ 15A
井筒製作所¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷PFネジ仕様の六角キャップ 高圧タイプ・パッキン溝付きです。材質にはSUS304を採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径PF 1/2長さL(mm)26最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H32RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316L 厚口ソケット 15A
井筒製作所¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷井筒製作所のオリジナル製品になります。PFネジ仕様の厚口ソケット(低圧タイプ)です。材質にはステンレスを採用し、耐食性に優れた仕様となっております。一般配管・空圧・低圧流体ラインなど幅広い用途に対応可能です。新製品として、材質SUS316/316Lも在庫品となりました。材質SUS304・SUS316・SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PF 1/2長さL(mm)37最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)対応材質SUS304・316・316L外径(Do)(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 左ねじ六角ニップル 15A
井筒製作所¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷PT左ネジ×PT左ネジ仕様の高圧対応 変換六角ニップルです。左ネジ(逆ネジ)の接続に対応し、特殊配管や誤接続防止用途に適しています。六角形状により工具掛かり性に優れ、確実な締付作業が可能です。材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径左PT 1/2×左PT 1/2長さL(mm)46最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H22RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316L ブッシング 25AX15A
井筒製作所¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷PTねじ低圧ブッシングです。異なるサイズのPTねじを接続する際に使用し、配管径の変換を容易に行います。SUS316L製のため耐食性に優れ、油圧・空圧設備、各種産業機械、化学プラントなど幅広い用途でご使用いただけます。材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT1”×PT1/2長さL(mm)30最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)対応材質SUS316L平径(mm)H35RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316L PT×NPT変換ソケット 15A
井筒製作所¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷井筒製作所の変換ソケットは、材質にはSUS304/316Lを採用しております。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。また、自社工場でNPTゲージ、PTゲージにて管理。材質SUS304/316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/2×NPT 1/2長さL(mm)37最高使用圧力(MPa)S/80相当外径(Do)(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(8件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力5K
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型
(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製
¥1,998税込¥2,1981個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
SUS316L PT×NPT変換六角ニップル 15A
井筒製作所¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷PTネジとNPTネジの接続に対応した、高圧タイプの六角変換ニップルです。材質にはSUS304/316Lを採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。六角形状により工具掛かり性に優れ、確実な締付作業が可能です。アメリカねじと日本ねじとの継手としての役割を果たし、高圧力にも耐える優れた耐久性を持っています。また、自社工場でNPTゲージ、PTゲージにて管理しております。材質SUS304・316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/2×NPT 1/2長さL(mm)46最高使用圧力(MPa)S/80相当対応材質SUS304・316L平径(mm)H22RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 左ねじ×右ねじ六角ニップル 15A
井筒製作所¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷PT右ネジ×PT左ネジ仕様の高圧対応 変換六角ニップルです。右ネジ・左ネジの異方向接続に対応し、特殊配管や誤接続防止用途に適しています。六角形状により工具掛かり性に優れ、確実な締付作業が可能です。別名:右ネジ(正ネジ)・左ネジ(逆ネジ)材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径左PT 1/2×右PT 1/2長さL(mm)46最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H22RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 GネジOリングポート六角ソケット 15A
井筒製作所¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷井筒製作所のオリジナル製品です。配管機器や油圧・空圧ラインに適した、Gネジ仕様のOリングポート対応 六角ソケットです。Oリング当たり面によるシール構造により、安定した気密・液密性能を実現。六角形状のため工具掛かりが良く、狭所でも確実な締付作業が可能です。材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径G 1/2長さL(mm)45最高使用圧力(MPa)S/80相当寸法HEX(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316L メスNPT×オスPT変換ニップル 15A
井筒製作所¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷NPTネジとPTネジの接続に対応した、高圧タイプのメスオスソケット(メスNPTxオスPT)です。材質にはSUS304/316Lを採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。メーカーでの検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。材質SUS304・316L流体水・空気・油・溶液呼び径NPT 1/2×PT 1/2長さL(mm)45最高使用圧力(MPa)S/80相当対応材質SUS304・316L平径(mm)H32RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316L メスPT×オスNPT変換ニップル 15A
井筒製作所¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷PTネジとNPTネジの接続に対応した、高圧タイプのメスオスソケット(メスPT・オスNPT)です。材質にはSUS304/316Lを採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。メーカーでの検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。材質SUS304・316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 1/2×NPT 1/2長さL(mm)45最高使用圧力(MPa)S/80相当対応材質SUS304・316L平径(mm)H32RoHS指令(10物質対応)対応
SUS継手六角異形ニップル
シーケー金属(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
SUS304 OリングポートメスGオスPTソケット 15A
井筒製作所¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷井筒製作所のオリジナル製品です。GネジとPTネジの接続に対応しており、。Gネジ側がOリングポートタイプとなっております。Oリングポート仕様により高い気密性・液密性を実現し、安定した配管接続が可能です。材質SUS304流体水・空気・油・溶液呼び径G 1/2×PT 1/2長さL(mm)48最高使用圧力(MPa)S/80相当平径(mm)H32RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製
(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ネジ式クラス800バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
SUS継手六角ニップル
シーケー金属¥759税込¥8351個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
...