カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1,623)
- パソコン/周辺機器(200)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
- 機構部品(139)
- 油圧機器・油圧ホース(137)
- 建築金物(122)
- 科学研究・開発用品(111)
- 制御機器(97)
- 物流用品(87)
- 測定用品(79)
- ねじ・ボルト・釘(46)
- ポンプ・送風機・電熱機器(39)
- FA担当者のオススメ新商品(37)
- メカニカル部品(32)
- 電気材料(24)
- バイク部品(23)
- 溶接用品(17)
- 厨房用品(16)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 建材・エクステリア(10)
- 農業機械(9)
- 電動工具(9)
- クリーンルーム用品(5)
- 測定関連サービス(4)
- バッテリー・電装(4)
- 切削工具(4)
- 研磨材(4)
- 医療(3)
- 自動車補修部品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 作業工具(2)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- KITZ(キッツ)(162)
- ベン(122)
- ヨシタケ(104)
- 水本機械製作所(91)
- 岩田製作所(82)
- イノック(80)
- エスコ(74)
- 井筒製作所(66)
- テクノフレックス(66)
- 大阪サニタリー(63)
- エレコム(61)
- オンダ製作所(58)
- ONK(オーエヌ工業)(56)
- ノーブランド(54)
- 南国フレキ工業(54)
- メディアカバーマーケット(49)
- 日本ジョイント(44)
- PISCO(ピスコ)(41)
- アカギ(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(731)
グリーンマーク認定(7)
グリーン購入法適合(8)
サービス分類
- オーダー・加工(12)
- レンタル(11)
「sus 15a」の検索結果

【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,758税込¥1,9341個3日以内出荷管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SUS配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
SUS304パイプシームレス(TP-S)
ノーブランド¥35,980税込¥39,5781組(2本)当日出荷から13日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
SUS304パイプ電縫管(TP-A)
ノーブランド(7件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1組(2本)当日出荷から11日以内出荷衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル
ノーブランド¥1,753税込¥1,9281個3日以内出荷管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SUS配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
SUS製ベルトループアタッチメント
ニックス(KNICKS)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から3日以内出荷仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるアタッチメント。TIT/SUSベルトループ対応。用途TIT/SUSベルトループ対応。カスタムパーツ。適合(ベルトループ)TIT/SUSベルトループ材質チタン
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管材質ステンレス長さ(mm)4000形状パイプ長さ(m)4呼び径(B)1/2外径(Φmm)21.7呼び径(A)15
エルボ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から翌々日出荷材質SCS14A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-DC ステンレス(SUS) ダストキャップ
フルネスジャパン¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
SUS リリーフバルブ CRV 15A*30kpa
コンサス¥11,980税込¥13,1781個当日出荷設定正圧(標準30kpa)になると圧力を逃がします。 小型・軽量で、構成部分も簡素化されています。 接液部はステンレス316を採用し、耐食性を考慮しています。 コンテナ、中小容器に適しています。 接続はテーパーメネジ(Rc)15Aです。仕様●設定圧力:正圧30kpa●接続:ねじ込みRc●シート:PTFE●設定圧力になると、容器内の圧力を放出アズワン品番67-6474-66
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(8件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力5K
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製
¥1,998税込¥2,1981個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型
(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
SUS継手六角異形ニップル
シーケー金属(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製
(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ネジ式クラス800バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
SUS316締付継手ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
SUS継手六角ニップル
シーケー金属¥759税込¥8351個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型
(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型
(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
チャッキバルブ ステンレス製 SUS316
(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷水平配管の逆流防止用に。用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス150バルブ種類チャッキバルブ販売区分業務用
ステンレスSUS316継手 エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS316継手 ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
マックスロック MAX-C ステンレス(SUS) ホースシャンクxカプラー
フルネスジャパン¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 3K ミニクランプ 8A/10A/15A
コンサス¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷サニタリーサイズ用3Kクランプ。 手締めによる締め付け方法のため、脱着が容易。 ヘルール接続時の使用に適します。仕様●種類:クランプ●継手材質:SUS304アズワン品番67-6443-38
マックスロック MAX-D ステンレス(SUS) メスネジ(Rc)xカプラー
フルネスジャパン¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスパイプ
モリ工業(146件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。仕上#400鏡面研磨(横目)
マックスロック MAX-B ステンレス(SUS) オスネジ(R)xカプラー
フルネスジャパン¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。材質(本体)ステンレス(SUS)材質(パッキン)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
ゲートバルブ ステンレス製 SUS316
¥3,998税込¥4,3981個当日出荷バルブ構造がゲートタイプになっています。用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス150バルブ種類ゲートバルブ
...