カテゴリ

  • 機構部品(355)
    • アルミフレーム用その他部品(274)
    • パイプフレーム・グリーンフレーム(6)
    • パイプフレーム用部品(64)
  • パソコン/周辺機器(101)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 制御機器(30)
  • 溶接用品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • バイク部品(17)
  • 測定用品(14)
  • 建築金物(14)
  • 物流用品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 医療(8)
  • テープ(6)
  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus gf」の検索結果

717件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GF 5本セット SUS(エスユーエス)GF 5本セットSUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(5本)
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
GF-SF コネクタ S スロット S SUS(エスユーエス)GF-SF コネクタ S スロット SSUS(エスユーエス)
165税込182
1個
欠品中
グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
GF S 5本セット SUS(エスユーエス)GF S 5本セットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
1,639税込1,803
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
GF G 3本セット SUS(エスユーエス)GF G 3本セットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
3,291税込3,620
1セット(3本)
9日以内出荷
外寸43mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.74断面2次モーメントlx=5.07×104mm4 ly=5.07×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
GFS-GFコネクタ SUS(エスユーエス)GFS-GFコネクタSUS(エスユーエス)
311税込342
1個
当日出荷
GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
GF-SFコネクタ LスロットロングGキット SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ LスロットロングGキットSUS(エスユーエス)
499税込549
1セット
当日出荷
コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)59
GFハンディーカッター SUS(エスユーエス)GFハンディーカッターSUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
17,490税込19,239
1個
当日出荷
グリーンフレーム用のハンディーカッターです。 ※対応可能フレームアイテム:GFF-000
質量(g)605
コネクタピースコンパクト サイド用 SUS(エスユーエス)コネクタピースコンパクト サイド用SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
243税込267
1個
当日出荷
M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)21タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
グリーンフレーム L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレーム L2000SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
1,057税込1,163
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
マルチコネクタインナー型3 SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型3SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
358税込394
1個
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト質量(g)44材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN
GFスライダーF-F SUS(エスユーエス)GFスライダーF-FSUS(エスユーエス)
1,035税込1,139
1個
当日出荷
フレームをスライドさせるパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール質量(g)130
グリーンフレーム SUS(エスユーエス)グリーンフレームSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
53税込58
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
GF Lスロットインナーキャップ SUS(エスユーエス)GF LスロットインナーキャップSUS(エスユーエス)
99税込109
1個
当日出荷
適合グリーンフレームN材質低密度ポリエチレン(LDPE)質量(g)2
GFバンパー SUS(エスユーエス)GFバンパーSUS(エスユーエス)
799税込879
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
フレームを傷からガードします。
材質低密度ポリエチレン質量(g)200
GF-SFコネクタ Sスロット SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ SスロットSUS(エスユーエス)
199税込219
1個
当日出荷
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)19
GFコーナーブラケット SUS(エスユーエス)GFコーナーブラケットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
399税込439
1個
欠品中
フレームの側面をグリップして、90°に連結するブラケットです。 インナー型コネクタを使用できない場合でも、フレーム外寸内に収められます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)23
ダブルコネクタ SUS(エスユーエス)ダブルコネクタSUS(エスユーエス)
279税込307
1個
当日出荷
コネクタおよびボルト頭をフレームの外寸内に納めたい場合にご使用ください。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
アンチバックGF SUS(エスユーエス)アンチバックGFSUS(エスユーエス)
1,087税込1,196
1個
当日出荷
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:鉄/ピン:ステンレス ほか質量(g)69シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM4×20×2/六角ナットM4×2
ボードホルダ SUS(エスユーエス)ボードホルダSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
230税込253
1個
当日出荷
作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 取り付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタでの連結の両方に対応できます。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材質量(g)18
GFローラーブラケットキット(GFローラー付) SUS(エスユーエス)GFローラーブラケットキット(GFローラー付)SUS(エスユーエス)
3,070税込3,377
1セット
当日出荷
GFローラー用のブラケットです。コネクタで簡単に取付可能です。
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン・Eリング)鉄、(ローラー部)ポリアセタール・鉄、(ブラケット部)アルミ押出材質量(g)39キット内容GFローラーブラケット(単品)×1、Φ6h9シャフトEリング×2
エンドカバーGF SUS(エスユーエス)エンドカバーGFSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
103税込113
1個
当日出荷
材質SUS304・ゴム質量(g)5
GF-SFコネクタ Lスロット SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ LスロットSUS(エスユーエス)
232税込255
1個
当日出荷
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)25
GFパネルホールド(t5用) 定尺2000mm SUS(エスユーエス)GFパネルホールド(t5用) 定尺2000mmSUS(エスユーエス)
964税込1,060
1個
当日出荷
樹脂プレートの取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。
適合グリーンフレームN材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)83/mシリーズGF
GFスライダーP-F SUS(エスユーエス)GFスライダーP-FSUS(エスユーエス)
899税込989
1個
当日出荷
パネル等をスライドさせるパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール質量(g)106
GFハードフレーム用インナーキャップ SUS(エスユーエス)GFハードフレーム用インナーキャップSUS(エスユーエス)
112税込123
1個
当日出荷
グリーンフレームハード(GFF-019)専用キャップです。
材質低密度ポリエチレン質量(g)3
GF抜差し蝶番L SUS(エスユーエス)GF抜差し蝶番LSUS(エスユーエス)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)90
GF抜差し蝶番R SUS(エスユーエス)GF抜差し蝶番RSUS(エスユーエス)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン)ステンレス質量(g)90
GFハンディーカッター摺動ブロック SUS(エスユーエス)GFハンディーカッター摺動ブロックSUS(エスユーエス)
889税込978
1個
当日出荷
ハンディーカッターの消耗品です。
質量(g)22
エンドカバーGF F35L SUS(エスユーエス)エンドカバーGF F35LSUS(エスユーエス)
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304・ゴム質量(g)6
エンドカバーGF F35R SUS(エスユーエス)エンドカバーGF F35RSUS(エスユーエス)
159税込175
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304・ゴム質量(g)6
ガイドローラー GF取付キット SUS(エスユーエス)ガイドローラー GF取付キットSUS(エスユーエス)
699税込769
1個
当日出荷
ベアリング付ガイドローラーです。 ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。 GF-Nフレームに取り付けができるタイプです。
適合グリーンフレームN材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト:鉄/コネクタピース:アルミ押出材質量(g)41シリーズGFキット内容ガイドローラー単品×1スペーサ×1六角穴付ボルトM6×25×1コネクタピースコンパクトサイド用×1
GF-SFコネクタ SスロットG SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ SスロットGSUS(エスユーエス)
399税込439
1個
当日出荷
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)33
GF-SFコネクタ LスロットG SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ LスロットGSUS(エスユーエス)
363税込399
1個
当日出荷
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)44
GF-SFコネクタ Sスロットロングキット SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ SスロットロングキットSUS(エスユーエス)
479税込527
1セット
当日出荷
コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)41
GF-SF コネクタ SS スロットS SUS(エスユーエス)GF-SF コネクタ SS スロットSSUS(エスユーエス)
165税込182
1個
当日出荷
グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
GF-SFコネクタ Lスロットロングキット SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ LスロットロングキットSUS(エスユーエス)
499税込549
1セット
当日出荷
コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)52
電動GFカッター専用替刃(A-19803) SUS(エスユーエス)電動GFカッター専用替刃(A-19803)SUS(エスユーエス)
8,789税込9,668
1個
当日出荷
質量(g)300シリーズGF
SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(赤)SUS(エスユーエス)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
GF-SF コネクタ SS スロット S ロング SUS(エスユーエス)GF-SF コネクタ SS スロット S ロングSUS(エスユーエス)
329税込362
1個
当日出荷
グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
GF-SF コネクタ S スロット S ロング SUS(エスユーエス)GF-SF コネクタ S スロット S ロングSUS(エスユーエス)
269税込296特価
1個
当日出荷
グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
...