カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(244)
- 六角ボルト(19)
- 寸切りボルト(1)
- 六角ナット(1)
絞り込み
長さ(mm)
- 6(4)
- 8(5)
- 10(7)
- 12(193)
- 14(4)
- 15(7)
- 16(5)
- 18(3)
- 20(8)
- 22(4)
- 25(9)
- 30(7)
- 35(5)
- 40(6)
- 45(4)
- 50(5)
- 55(3)
- 60(4)
- 75(4)
- 120(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M3(1)
- M5(230)
材質
- ステンレスすべて(241)
- SUS303(1)
- SUS304(177)
- SUS310S(3)
- SUS316(3)
- SUS316L(9)
- SUSXM7(16)
- ステンレス/SUS304(1)
種別
全ねじ(42)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.8
- 0.35(72山)(8)
- 0.4(38)
- 0.45(56山)(40)
- 0.5(195)
- 0.6(8)
- 0.63(40山)(6)
- 0.7(36山)(260)
- 0.9(28山)(10)
- 1(218)
- 1.05(24山)(41)
- 1.25(180)
- 1.41(18山)(50)
- 1.5(69)
- 1.58(16山)(44)
- 1.75(559)
- 1.81(14山)(12)
- 2(21)
- 2.11(12山)(9)
- 2.5(22)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
- その他(21)
- つや消し黒(5)
- アロック(7)
- カラー(10)
- ジオメット(1)
- パシペート(4)
- 本金メッキ(1)
- 生地/未処理(2)
- 茶ブロンズ(23)
- 黒染め(38)
3価ユニクロ・その他・つや消し黒・アロック・カラー・ジオメット・パシペート・本金メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
ねじ山種類
- メートル並目(50)
メートル並目
頭部形状

なべ(23)

トラス(14)

バインド(4)

ボタン(8)

丸皿(6)

低頭(15)

六角(26)

六角アプセット(13)

六角穴付き(34)

六角穴付き皿(6)

根角ボルト(2)

極低頭(9)

皿(20)

超極低頭(3)
なべ・トラス・バインド・ボタン・丸皿・低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・六角穴付き皿・根角ボルト・極低頭・皿・超極低頭
取付穴形状

トライウイング(1)

ピン3ロブ(1)

ピン5ロブ(1)

ピン6ロブ(8)

プラスマイナス(1)

ヘクサロビュラ(6)

三角穴(1)

六角穴(53)

十字穴(70)
トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(159)
- TRUSCO(9)
- ボサード(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
- エスコ(10)
- PEM(6)
- ボーセイ(6)
- OHSATO(大里)(6)
- 日産ネジ(3)
- 由良産商(3)
- BUMAX(1)
- 丸エム製作所(1)
- オー・ピー・ジ(1)
- ファブエース(1)
- 池田金属工業(1)
大阪魂・TRUSCO・ボサード・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・PEM・ボーセイ・OHSATO(大里)・日産ネジ・由良産商・BUMAX・丸エム製作所・オー・ピー・ジ・ファブエース・池田金属工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
「sus m12」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥249税込¥2741袋(20本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥189税込¥2081袋(4本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(6本)当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(500本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応![M5 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798178-260420-02.jpg)
M5 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥680税込¥7481袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM5×12
SUS セルスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。表面処理3価ユニクロ
SUSザガネツキUナット
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷皿バネ径が大きいのでルーズ孔やパカ孔にも対応 各所からのご要望にお応えして、U-NUT六角形状に大型の皿パネを組み込み一体化しました。 一体化された皿パネ付U-NUTは、省力化が図れ組付け作業効率もアップし、部品の取付け忘れ防止や在庫管理の手間も低減されます。 特長 ステンレス製晶(SUS304) ナットやスプリング、ワッシャ一、皿パネも一体化 皿パネ外径が大きいので、ルーズ孔やパ力孔にも対応 スプリングワッシャーも座金も不要 アンカーボルトにも使用可能 ねじは並目ピッチ メリット 施工のトータルコストダウンが可能 被締付け物にキズがつかない 施工時の管理が容易 部品点数の削減 メッキの剥離が軽減 部品管理が容易 組付け作業が簡単材質ナット本体:SUS304、フリクションリング:SUS301、座金:SUS304
六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷から5日以内出荷SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。用途機器・装置の省スペース化 FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70ねじ規格並目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥909税込¥1,0001個3日以内出荷から5日以内出荷ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(SUS310S)(小箱)
大阪魂¥179,800税込¥197,7801箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷材質SUS310S頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥259税込¥2851袋(20個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥59,550税込¥65,5051箱(1000本)4日以内出荷ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスタッドです。圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。用途薄板への圧入に。材質ステンレス表面処理パシペイトRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304)
OHSATO(大里)¥1,140税込¥1,2541箱(100個)翌々日出荷コンテナボックス形状のパーツケースにフランジナットセレート付き(ステンレス)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。用途ねじの仕分けや整理に。材質ステンレス/SUS304色パーツケース:青規格1種寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)パーツケース:113×58×35RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=2(SW組込)(SUS316L)(小箱)
大阪魂¥18,980税込¥20,8781箱(500個)翌々日出荷材質SUS316L十字穴番号2種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥729税込¥8021パック(40個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥869税込¥9561パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ
ボサード(53件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(5個)当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUS XM-7ねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) JIS-B1194(ステンレス)(パック品)
大阪魂(18件のレビュー)¥448税込¥4931パック(9個)当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥489税込¥5381袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品)
大阪魂(32件のレビュー)¥448税込¥4931パック(14個)当日出荷種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目












![M5 x12mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798178-260420-02.jpg)