曜日別特売

プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304)

プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304) - OHSATO(大里)プラケースラックコンテナ入りフランジナットセレート付き(ステンレス/SUS304) - OHSATO(大里)
(1件のレビュー)

コンテナボックス形状のパーツケースにフランジナットセレート付き(ステンレス)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。

用途
ねじの仕分けや整理に。
材質
ステンレス/SUS304
色
パーツケース:青
規格
1種
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
二面幅(mm)
ねじの呼び
入数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02759956M8x171箱(30個)1.2513M8ナット:30
オープン
¥739
¥813(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760112M4x101箱(100個)0.77M4ナット:100
オープン
¥819
¥901(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760559M6x131箱(60個)110M6ナット:60
オープン
¥1,020
¥1,122(税込)
翌々日出荷
返品不可
02760830M3x81箱(150個)0.55.5M3ナット:150
オープン
¥1,280
¥1,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
02761338M5x121箱(100個)0.88M5ナット:100
オープン
¥1,140
¥1,254(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-11-18
用途: 物置の組立て

元のボルトと同サイズで購入したので問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする