カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(70)
- 機構部品(48)
- 建築金物(11)
- 物流用品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- メカニカル部品(3)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- APLUS(クマモト)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- BUMAX(2)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(42)
- OHSATO(大里)(3)
- SUS(エスユーエス)(3)
- TRUSCO(2)
- アズワン(1)
- エスコ(2)
- ユーエイキャスター(6)
- 大阪魂(48)
- 岩田製作所(2)
- 日動工業(8)
- 日栄インテック(3)
- 池田金属工業(4)
- 由良産商(7)
- 第一機材(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sus m16×50」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥879税込¥9671袋(4本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381箱(40本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(6本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥759税込¥8351袋(2本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599税込¥6591パック(1個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(85個)ほか当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(6個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(21件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(4個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(1000個)ほか当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業¥927~税込¥1,020~1個当日出荷から4日以内出荷規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
ステンレスタンバックル(M) M16×50
日栄インテック¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷吊りボルトと吊バンドの接続金具材質ステンレス製(SUS304)サイズM16×50dM16L89mmH105mm寸法3.0×50mm(t×B)寸法(Φmm)19
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(12件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781パック(5個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
自在キャスター ナイロン SUS-ST型
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や、その他一般産業用に数多く使用されています。金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。仕様ねじ込み式、ダブルベアリング、ステンレス金具荷重種別軽荷重材質(車輪)ナイロン車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SUS304N2 HV300 ハイテンションワッシャー
由良産商¥42,980税込¥47,2781箱当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス「SUS304N2 冷延硬化材」を使用したA2-100スペックの入力に耐える高強度ステンレス平座金です。 304系でありながら驚異のHV300(硬さHV300~400)を実現。材質SUS304N2硬度HV300 Min.表面処理パシペート
ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型
LAMP(スガツネ工業)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)。アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。用途船舶、マリン関連の家具および設備など付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SCS14)種類その他仕上光沢バレル研磨取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 二面幅調整
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から18日以内出荷耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナットねじ規格並目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット
由良産商¥37,980税込¥41,7781箱当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN公差6H表面処理パシペート強度A2-100
(-)皿小ねじ(SUS316L)
大阪魂¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷材質SUS316Lねじピッチ(mm)2寸法t(mm)3.5頭部形状皿寸法K(mm)(最大)7.7寸法n(mm)2穴の形状すりわりねじの呼びM16寸法dk(Φmm)30