カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,334)
- 機構部品(751)
- 配管・水廻り設備部材(257)
- ポンプ・送風機・電熱機器(250)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(206)
- メカニカル部品(203)
- FA担当者のオススメ新商品(170)
- 油圧機器・油圧ホース(161)
- 科学研究・開発用品(131)
- 制御機器(119)
- 建築金物(116)
- 物流用品(110)
- 建材・エクステリア(88)
- パソコン/周辺機器(85)
- 測定用品(80)
- 切削工具(55)
- 洗車・清掃(54)
- 清掃用品(51)
- 空調・照明・電設資材(34)
- テープ(21)
- 農業機械(17)
- 電気材料(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 厨房用品(12)
- 溶接用品(11)
- 防災用品(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 電動工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- バイク部品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 作業工具(5)
- 保管用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 研磨材(4)
- 医療(3)
- 自動車補修部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 塗料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定関連サービス(2)
- バッテリー・電装(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- 大阪魂(772)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(264)
- エスコ(245)
- 鶴見製作所(184)
- SMC(141)
- SUS(エスユーエス)(138)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
- イマオコーポレーション(82)
- アサ電子工業(81)
- シンコール(78)
- 岩田製作所(75)
- 水本機械製作所(75)
- TRUSCO(67)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(57)
- メディアカバーマーケット(53)
- omron(オムロン)(48)
- LAMP(スガツネ工業)(41)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- 日栄インテック(40)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「sus m20」の検索結果

SUS310S 寸切り 両面取り M20
大阪魂¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ2.5ねじの呼びM20
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥93税込¥1021袋(1個)当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥198~税込¥218~1袋(6本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ロングアイボルトM6x20(ステンレス)
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個当日出荷アイボルトM6(GFW-247)よりもネジ部の長いロングタイプのアイボルトです。 ウエイトフレームへの取り付けが可能です。適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)20シリーズGF
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(200本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。食付5P
Tスパイラルタップ・SUS用 TSP-SUS
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥729税込¥8021袋(4個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
TiNコートTSPタップSUS用 TiN-TSP-SUS
TDT(田野井)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-TSP-SUSはTiN-TSPのステンレス用タイプとなります。材質HSSP溝数3ねじの種類TIN-TSP-SUS表面処理TiN食付2.5P
ステンレスアイボルト
ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途電機設備付属品六角ナット× 1 個材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
高強度Φ2テグスワイヤー(20m)
SUS(エスユーエス)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷従来の青いテグスワイヤー(GFW422/423/424)と比べて1.8倍の強度があります。適合グリーンフレームN材質超高分子量PE質量(g)52シリーズGF
船用ちょう形締付金物M20(黄銅/SUS)
関西マリーン¥4,398~税込¥4,838~1組当日出荷から4日以内出荷【素材】。・WB-M20:蝶ボルト:BC(黄銅)/コの字金具、プレート:鉄(メッキ)。・SUS/WB-M20:蝶ボルト部:SUS、コの字金具、プレート:SUS用途船の小形ハッチカバーなど寸法L(mm)120寸法L1(mm)119寸法D(mm)36寸法B(mm)50寸法l(mm)85寸法L2(mm)19寸法T(mm)16寸法H1(mm)35寸法H2(mm)40ボルト径dM20
アジャスタプレート DC L M20 キット
SUS(エスユーエス)¥2,998税込¥3,2981セット9日以内出荷セット内容アジャスタプレートDCLM20×1、TナットL(M8)×4、アジャスタAM20×1、六角穴付ボルト(M8×20)×4材質ADC12質量(g)273
アジャスタプレート DC L M20 ステンレスキット
SUS(エスユーエス)¥3,291税込¥3,6201セット9日以内出荷セット内容アジャスタプレートDCLM20×1、STナットL(M8)×4、アジャスタBM20(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M8×20)(ステンレス)×4材質ADC12質量(g)273
ワッシャー SUS304
TRUSCO¥289~税込¥318~1個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
M20x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2.5規格ISO 8.8頭部対辺(mm)30ボルト寸法M20×100
Dブラケット L キット
SUS(エスユーエス)¥305税込¥3361セット当日出荷セット内容DブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質アルミダイカスト(ADC-12)質量(g)53.3表面処理回転防止機能付
超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(3本)ほか当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(50個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径M20
水本機械製作所¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2911材質ステンレス(SUS316)質量(kg)2寸法L(mm)300ねじ径M20寸法L1(mm)430寸法A(mm)140寸法S(mm)20寸法B(mm)220寸法L2(mm)620寸法W(mm)56使用荷重(kN)6.86
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付
大洋製器工業(6件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)(15件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類M
...