カテゴリ

  • 機構部品(32)
  • バイク部品(11)
  • 洗車・清掃(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 農業機械(3)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus sf2」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    54税込59
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • SF2-40・80 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・80

    SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • SF2-30・60 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・60

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • SF-20・40 SUS(エスユーエス)

    SF-20・40

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    68税込75
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム3030タイプ 定寸品

    ACE(エース)(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
  • Tナット S(M6) SUS(エスユーエス)

    Tナット S(M6)

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    52税込57
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM6
  • ターンブラケット 40 A SUS(エスユーエス)

    ターンブラケット 40 A

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)97表面処理アルマイト
  • Dブラケット S SUS(エスユーエス)

    Dブラケット S

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付質量(g)13
  • Dブラケットクロス S SUS(エスユーエス)

    Dブラケットクロス S

    SUS(エスユーエス)(10件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)14
  • アクセサリナットS SUS(エスユーエス)

    アクセサリナットS

    SUS(エスユーエス)
    22税込24
    1個
    9日以内出荷
    材質ナイロン6質量(g)0.8
  • アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム2020タイプ 定寸品

    ACE(エース)(14件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
  • GFS F22用エンドカバーL SUS(エスユーエス)

    GFS F22用エンドカバーL

    SUS(エスユーエス)
    122税込134
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質軟質塩ビ質量(g)4.2
  • GFS F22用エンドカバーR SUS(エスユーエス)

    GFS F22用エンドカバーR

    SUS(エスユーエス)
    122税込134
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質軟質塩ビ質量(g)4.2
  • ターンブラケット 30 A SUS(エスユーエス)

    ターンブラケット 30 A

    SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)39表面処理アルマイト
  • 超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    付属品投光器1本、受光器1本、MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本材質本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面カバー:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS保護構造IP65、IP67(IEC)電源電圧(V)24 DC±20% リップルP-P10%以下制御出力最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mA、ケーブル長10m時)、漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60保護回路装備最小検出物体Φ25mmの不透明体検出距離(m)0.1~3出力動作全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(センサ内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSクーラントホース ギガ・セレクション

    SUSクーラントホース

    ギガ・セレクション
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    SUSクーラントホース。金属製なので、高圧でもしっかりキープ!。SUS製クーラントホースであれば、高圧でもしっかり位置をキープし、耐久性抜群!
    材質SUS303使用温度範囲(℃)-30~100
  • SUS製平蝶番 ホシモト

    SUS製平蝶番

    ホシモト
    389税込428
    1個
    9日以内出荷
    用途各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製平蝶番 ホシモト

    SUS製平蝶番

    ホシモト
    389税込428
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製長蝶番 ホシモト

    SUS製長蝶番

    ホシモト
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    サイズに合わせてカットして使用できます。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレス寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム4040タイプ 定寸品

    ACE(エース)(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上フレーム幅(mm)40引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
  • SUS製スプリング付蝶番 ホシモト

    SUS製スプリング付蝶番

    ホシモト
    339税込373
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミフレーム2040タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム2040タイプ 定寸品

    ACE(エース)(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.85伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)313.8
  • センサブラケット(光電センサ用)E2-SFタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)E2-SFタイプ

    岩田製作所
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    タイプE2-SFタイプ適合センサSUNX:EX-20、竹中電子:UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • SプレートブラケットS-L型キット SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットS-L型キット

    SUS(エスユーエス)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    セット内容SプレートブラケットS-L×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×4、STナットS(M6)×4材質SUS304質量(g)87
  • アルミフレーム3030タイプ ヤマト(機構部品)

    アルミフレーム3030タイプ

    ヤマト(機構部品)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形高さ(mm)30材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)416.9
  • ターンブラケット 30 B SUS(エスユーエス)

    ターンブラケット 30 B

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)40表面処理アルマイト
  • OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R CB1000SF/1300SF 98-02/X-4 97-03 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R CB1000SF/1300SF 98-02/X-4 97-03

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    31,980税込35,178
    1セット
    5日以内出荷
  • OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-13R CB1000SF/1300SF 98-02/X-4 97-03 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-13R CB1000SF/1300SF 98-02/X-4 97-03

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    32,980税込36,278
    1セット
    5日以内出荷
  • OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-13R BLK仕様 CB1000SF/1300SF 98-02/X-4 97-03 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-13R BLK仕様 CB1000SF/1300SF 98-02/X-4 97-03

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    39,980税込43,978
    1セット
    5日以内出荷
  • OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R BLK仕様 CB1000SF/1300SF 98-02/X-4 97-03 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R BLK仕様 CB1000SF/1300SF 98-02/X-4 97-03

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    38,980税込42,878
    1セット
    5日以内出荷
  • 高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SFタイプ ツツミ工業

    高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SFタイプ

    ツツミ工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。
    用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等材質(本体)SUS304機能抜け止:ボールタイプ材質(Oリング)EPDM
  • 高圧洗浄機用カプラ SFタイプ ツツミ工業

    高圧洗浄機用カプラ SFタイプ

    ツツミ工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
    用途高圧洗浄機、水配管仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1B

    ヤマト産業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
    質量(kg)1.6
  • シーカフレックス SF-291 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカフレックス SF-291

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(310mL)
    5日以内出荷
    船舶用途多目的接着シーリング材 シーカフレックスSF-291は、耐候性、耐海水性、耐紫外線性に優れた凡用タイプのシーラーです。高い粘着性と優れた耐久性を持った多目的弾性接着シール剤で、高いシール特性を維持します。 シーカフレックスSF-291は、船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材で、空気中の湿気によって硬化します。 シーカフレックス291は、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 多くの被着材に良好な接着、優れた耐劣化性と耐候性、弾性体、低臭気、被着材を腐食させない、塗装の上塗りが可能、サンディングが可能
    用途ハッチ、艇体とデッキ、艇体の継ぎ目、キールのジョイント、ラバーレールとガード、トーレール、デッキの金具、フライングブリッジ、ストラット、ハルの取付、通気穴 シーカレックスSF-291は、船舶建造において幅広く使用できる製品です。弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。 シーカレックスSF-291は、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)などによく接着します。 硬化後シーカレックスSF-291はサンディングできます。仕様硬化機構:湿気硬化、密度(未硬化)(色により異なります):1.3 kg/L、形状保持性:良い、施工温度範囲:外気温5 ~ 40 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45 分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):5%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 500主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 1.8貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 6
  • STYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    STYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
    用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
  • 2.0x0.2 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    2.0x0.2 / 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    505税込556
    1個
    当日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-2材質SUS304高さ(mm)12線径(Φmm)0.2外径(Φmm)2端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.157許容荷重(N)1.03巻方向密着高さ(mm)3.6許容荷重時高さ(mm)5.44
  • 重量用平蝶番 ホシモト

    重量用平蝶番

    ホシモト
    719税込791
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    平型と平行型があります。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振材インシュレーター(プレート付) タイカ

    防振材インシュレーター(プレート付)

    タイカ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で5~50kgの機器を防振します。
    用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)、プレート:ステンレス(SUS304)形状丸形質量(g)33ねじ径M6全高(mm)40接続ねじおねじ・プレート外寸(mm)60×36接続方式耐久性材質(プレート)ステンレス(SUS304)伸び(%)340引張強度(MPa)0.03材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ材質(防振ゴム)シリコーンゲル特性防振ゲル高さ(mm)22