カテゴリ

  • 機構部品(2,469)
  • ねじ・ボルト・釘(1,334)
  • 科学研究・開発用品(1,126)
  • 配管・水廻り設備部材(1,114)
  • 建築金物(1,025)
  • 物流用品(920)
  • パソコン/周辺機器(825)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(753)
  • 制御機器(504)
  • 厨房用品(301)
  • 油圧機器・油圧ホース(277)
  • 測定用品(242)
  • オフィス家具(218)
  • メカニカル部品(213)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(206)
  • FA担当者のオススメ新商品(205)
  • 空調・照明・電設資材(143)
  • 切削工具(129)
  • 建材・エクステリア(119)
  • 船舶用品・漁業資材(78)
  • 電動工具(78)
  • 保管用品(58)
  • 卓上消耗品(52)
  • トラック用品・パーツ(49)
  • バイク部品(47)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(43)
  • 溶接用品(37)
  • 農業・園芸資材(35)
  • 学童・教育用品(33)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 作業工具(28)
  • 自動車補修部品(26)
  • 清掃用品(25)
  • 医療(25)
  • 電気材料(21)
  • 農業機械(19)
  • カー用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 作業服(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 縫製用品(10)
  • 自転車部品(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 家電(8)
  • 防災用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 安全標識(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 安全保護具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 事務用品(4)
  • テープ(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)

「sus t」の検索結果

12,781件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス チーズ TBC(タブチ)

    ステンレス チーズ

    TBC(タブチ)
    809税込890
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス形状チーズ種類ねじ込み継手
  • SUSチーズ SUSTシリーズ リビラック

    SUSチーズ SUSTシリーズ

    リビラック
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    SUSチーズ
    材質SUS304寸法(mm)100×100×100
  • ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みチーズ ステンレス製

    モノタロウ(128件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状チーズねじの種類PTネジ
  • ステンレス製空気タンク 39L アネスト岩田

    ステンレス製空気タンク 39L

    アネスト岩田
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    トラスコ品番455-8502質量(kg)18タンク容量(L)39最高使用圧力(MPa)1空気取出口G1/4ストップバルブ空気取入口Rp3/8
  • プレシールSUS継手チーズ シーケー金属

    プレシールSUS継手チーズ

    シーケー金属
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質ステンレス鋼形状チーズ種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
  • チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    チーズ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(37件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムプレート定尺品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムプレート定尺品 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所
    4,198税込4,618
    1枚
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)長さL(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    チーズ ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状チーズねじの種類PTネジ
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(53件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • Tナット S(M6) SUS(エスユーエス)

    Tナット S(M6)

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    52税込57
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM6
  • Tナット SS(M5) SUS(エスユーエス)

    Tナット SS(M5)

    SUS(エスユーエス)(26件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM5ねじの呼びM5
  • SUS T管 フカガワ

    SUS T管

    フカガワ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状T管寸法l(mm)60寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • グレーチング用オプション部材 SUS-T型取手 ニムラ

    グレーチング用オプション部材 SUS-T型取手

    ニムラ
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    ニムラ品名、鋼板製グレーチング(P=12.5,15用)、ステンレスグレーチング(P=10,13,15用)に対応しております。
    材質SS304
  • Tナット SS(M4) SUS(エスユーエス)

    Tナット SS(M4)

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    48税込53
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM4
  • Tナット L(M8) SUS(エスユーエス)

    Tナット L(M8)

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    適合SF4045シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)14タイプM8ねじの呼びM8
  • SUS304T-スプリング 大阪魂

    SUS304T-スプリング

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    <材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
  • 溶接式管継手(ステンレス)チーズ ベンカン機工

    溶接式管継手(ステンレス)チーズ

    ベンカン機工(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別SCH10材質ステンレス(SUS304W)形状チーズ種類溶接式管継手呼び厚さSCH10S
  • Tナット L(M6) SUS(エスユーエス)

    Tナット L(M6)

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    適合SF4045シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)14タイプM6
  • SUS304製1ツ穴T型足 モノタロウ

    SUS304製1ツ穴T型足

    モノタロウ(24件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    用途立バンド取付用の足に。材質ステンレス(SUS304)種類T足取付穴径(Φmm)4.5取付ピッチ(mm)38販売区分業務用
  • Tナット S(M5) SUS(エスユーエス)

    Tナット S(M5)

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    52税込57
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM5ねじの呼びM5
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    68税込75
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    54税込59
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • パイプスタンドT SUS(エスユーエス)

    パイプスタンドT

    SUS(エスユーエス)
    1,529税込1,682
    1個
    欠品中
    GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 T字型にフレームを組む個所に使用できます。
    適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)372シリーズGF
  • Tナット S(M4) SUS(エスユーエス)

    Tナット S(M4)

    SUS(エスユーエス)
    52税込57
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM4
  • アジャスタB M12-100T SUS(エスユーエス)

    アジャスタB M12-100T

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質SS400、SU304長さ(mm)100質量(g)153耐荷重(N)5000
  • Tナット SS(M3) SUS(エスユーエス)

    Tナット SS(M3)

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM3
  • ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ付T SUS(エスユーエス)

    ネジ軸キャスターΦ50ゴム ブレーキ付T

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質本体:スチロール、車輪:ゴムねじピッチ1.25耐荷重(N)300
  • Tナット L(M4) SUS(エスユーエス)

    Tナット L(M4)

    SUS(エスユーエス)
    57税込63
    1個
    当日出荷
    適合SF4045シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)14タイプM4
  • パネルクランプ20(T3用)30(T5用)L=5m SUS(エスユーエス)

    パネルクランプ20(T3用)30(T5用)L=5m

    SUS(エスユーエス)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    材質CSM60°±5°(合成ゴム)質量(g)216
  • チーズ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    チーズ ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状チーズ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS TDT(田野井)

    Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS

    TDT(田野井)(3件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。
    食付5P
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • Tナット L(M5) SUS(エスユーエス)

    Tナット L(M5)

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    適合SF4045シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)14タイプM5ねじの呼びM5
  • Tナット S(M3) SUS(エスユーエス)

    Tナット S(M3)

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    52税込57
    1個
    欠品中
    適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM3
  • トルクスドライバーT25 SUS(エスユーエス)

    トルクスドライバーT25

    SUS(エスユーエス)
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    質量(g)77
  • トルクスビットT40 SUS(エスユーエス)

    トルクスビットT40

    SUS(エスユーエス)
    1,639税込1,803
    1個
    当日出荷
    質量(g)20
  • プレートブラケット S-T型 SUS(エスユーエス)

    プレートブラケット S-T型

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質SPCCユニクロ質量(g)106
  • パネルクランプ30(T3用) SUS(エスユーエス)

    パネルクランプ30(T3用)

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    材質CSM60°±5°(合成ゴム)/ライトグレー質量(g)51.4長さ(m)5
...