カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(808)
  • ねじ・ボルト・釘(179)
  • 物流用品(129)
  • 建築金物(103)
  • パソコン/周辺機器(103)
  • 機構部品(85)
  • オフィス家具(83)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • FA担当者のオススメ新商品(60)
  • 油圧機器・油圧ホース(56)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 制御機器(26)
  • 測定用品(26)
  • 溶接用品(22)
  • 建材・エクステリア(21)
  • メカニカル部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 保管用品(14)
  • 厨房用品(13)
  • 医療(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • カー用品(7)
  • 切削工具(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 農業機械(4)
  • 電動工具(4)
  • 安全用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus w-4」の検索結果

1,887件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールワッシャ キーパー

    シールワッシャ

    キーパー(15件のレビュー)
    149税込164特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールワッシャーS1 省スペースタイプ(ステンレス) 大阪魂

    シールワッシャーS1 省スペースタイプ(ステンレス)

    大阪魂(9件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス種類シールワッシャー
  • SUS マルW(4.0+0.1) 大阪魂

    SUS マルW(4.0+0.1)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(41個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20呼び径4寸法l(mm)0.4
  • シールワッシャー(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    シールワッシャー(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    8,998税込9,898
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種類シールワッシャー
  • SUS マルW(4.0+0.2) 大阪魂

    SUS マルW(4.0+0.2)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(157個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)7呼び径4寸法l(mm)0.5
  • T-H120VT3-W4加工スミ SUS(エスユーエス)

    T-H120VT3-W4加工スミ

    SUS(エスユーエス)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4)寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:98(Wb)×60(Hb)質量(kg)0.3~0.4適合規格防塵外形寸法W(mm)196外形寸法H(mm)120
  • シールワッシャー キーパー

    シールワッシャー

    キーパー
    444税込488
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    標準タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド W4 (SUS304) Gemi

    ステンレスバンド W4 (SUS304)

    Gemi(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS-304
  • SUS カメW(H4.0 大阪魂

    SUS カメW(H4.0

    大阪魂
    667税込734
    1袋(64個)
    翌々日出荷
    材質SUS内径(Φmm)4外径(Φmm)20厚さt(mm)0.6
  • SUS カクW(M4 大阪魂

    SUS カクW(M4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(22個)
    翌々日出荷
    呼び径M4×13×0.8寸法d(mm)5寸法t(mm)0.8寸法D(mm)13
  • SUSパイプボルトW1/4 大阪魂

    SUSパイプボルトW1/4

    大阪魂
    122,829税込135,112
    1袋(500個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • T-H170VT3-W4スイッチ付 SUS(エスユーエス)

    T-H170VT3-W4スイッチ付

    SUS(エスユーエス)
    9,998税込10,998
    1台
    8日以内出荷
  • T-H170VT3-W4加工スミ SUS(エスユーエス)

    T-H170VT3-W4加工スミ

    SUS(エスユーエス)
    6,898税込7,588
    1台
    8日以内出荷
  • T-H120VT3-W4スイッチ付 SUS(エスユーエス)

    T-H120VT3-W4スイッチ付

    SUS(エスユーエス)
    9,898税込10,888
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4)寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:95(Wb)×60(Hb)質量(kg)0.4~0.5適合規格防塵外形寸法W(mm)225外形寸法H(mm)120
  • SUS 304シボリW(H=4 大阪魂

    SUS 304シボリW(H=4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    材質SUS内径(Φmm)8.5外径(Φmm)25厚さt(mm)1.2
  • W4型 ステンレスワゴン SUS304 キャニオン

    W4型 ステンレスワゴン SUS304

    キャニオン
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです
    種別W4型 SUS304引出しなし
  • ワイヤーロックコネクタ SUS(エスユーエス)

    ワイヤーロックコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    Φ2テグスワイヤー(GFW-422、423、424)専用のコネクタです。 ワイヤーを通してボルトを締めると、ワイヤーを固定することができます。 通した後、テグスワイヤーの向きは3方向に使用できます。 テグスワイヤーは完全にコネクタを通してご使用ください。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)26シリーズGF
  • パイプハンガー SUS304 トーステ

    パイプハンガー SUS304

    トーステ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状パイプハンガー
  • W4型 ステンレスワゴン 棚板・柱/SUS430 キャニオン

    W4型 ステンレスワゴン 棚板・柱/SUS430

    キャニオン
    92,980税込102,278
    1個
    5日以内出荷
    柱と棚板にステンレス(SUS430)を使ったワゴンです。
    種別W4型 棚板・柱/SUS430アズワン品番61-3795-40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)460×760×815引出しなし
  • ダンパー 弱単品 SUS(エスユーエス)

    ダンパー 弱単品

    SUS(エスユーエス)
    1,860税込2,046
    1個
    欠品中
    ロータリーダンパー(弱タイプ)(GFW-487)に使用されている、油圧ダンパーの単品です。
    適合グリーンフレームN材質樹脂/ステンレス質量(g)15シリーズGFキット内容ダンパー(弱)×1/弱ステッカー×1定格トルク(N・m)0.3~0.6
  • SiOシリーズ e-CON付リミットスイッチ(アングルN) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付リミットスイッチ(アングルN)

    SUS(エスユーエス)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様GF専用のリミットスイッチ用ブラケットと、リミットスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容リミットスイッチ×1、リミットスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×30P3ステンSW+W付) ×2、六角ナットM4 (1種) ×2型式D4MC-2000ケーブル長(m)2メーカーオムロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS 4ツメボタンW(ネジ 大阪魂

    SUS 4ツメボタンW(ネジ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    材質メッキ材:溶融亜鉛鋼板(SGC-1B)呼びM6ネジ外径(Φmm)30
  • SUS 4ツメスピードW(ジク 大阪魂

    SUS 4ツメスピードW(ジク

    大阪魂
    37,567税込41,324
    1袋(1000個)
    翌々日出荷
    材質SUSサイズ4.0×38外径(Φmm)38呼び内径(mm)Φ4.0軸
  • SUS 4ツメスピードW(ネジ 大阪魂

    SUS 4ツメスピードW(ネジ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS
  • SUS329J4LリョウシタツキW 大阪魂

    SUS329J4LリョウシタツキW

    大阪魂
    9,827税込10,810
    1個
    翌々日出荷
    寸法L(mm)32寸法d(mm)30寸法L1(mm)24寸法t(mm)1.2寸法B(mm)12ねじの呼びM16
  • IDEAL ホースバンド (SUS) IDEAL(ホースバンド)

    IDEAL ホースバンド (SUS)

    IDEAL(ホースバンド)
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バンドとハウジング部分にステンレス鋼を使用しており、ステンレス鋼は耐蝕性、耐熱性に優れています。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
    用途ホース等のバンド。材質SUS304推奨トルク(N・m)5.0+0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじシャックル(ステンレス製SUS316) TRUSCO

    ねじシャックル(ステンレス製SUS316)

    TRUSCO
    9,498税込10,448
    1袋
    当日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として。材質ステンレス(SUS316)
  • W4型 ステンレスワゴン キャニオン

    W4型 ステンレスワゴン

    キャニオン
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。
    材質SUS304仕様SSO仕様タイプレギュラーピッチ(mm)25全高(mm)815使用キャスター100Φゴムキャスター使用 (2個ストッパー付)ポール高さ(mm)680
  • SR04(1W)口金具 SUS 清水製作所[継手]

    SR04(1W)口金具 SUS

    清水製作所[継手]
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • SR04(2W)口金具 SUS 清水製作所[継手]

    SR04(2W)口金具 SUS

    清水製作所[継手]
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキャスター SUS-ET型 ユーエイキャスター

    ステンレスキャスター SUS-ET型

    ユーエイキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    金具仕上ステンレスキャスタータイプねじ込み式キャスター
  • SUS タカN 大阪魂

    SUS タカN

    大阪魂
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
  • SUS316ワンタッチ管継手 SMC

    SUS316ワンタッチ管継手

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • ダンパー 中単品 SUS(エスユーエス)

    ダンパー 中単品

    SUS(エスユーエス)
    1,860税込2,046
    1個
    9日以内出荷
    ロータリーダンパー(中タイプ)(GFW-488)に使用されている、油圧ダンパーの単品です。
    適合グリーンフレームN材質樹脂/ステンレス質量(g)15シリーズGFキット内容ダンパー(中)×1/中ステッカー×1定格トルク(N・m)0.5~1.0
  • シールW(EPDM SUS 大阪魂

    シールW(EPDM SUS

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • SUSナット(3シュ 大阪魂

    SUSナット(3シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
  • ダンパー 強単品 SUS(エスユーエス)

    ダンパー 強単品

    SUS(エスユーエス)
    1,860税込2,046
    1個
    9日以内出荷
    ロータリーダンパー(強タイプ)(GFW-489)に使用されている、油圧ダンパーの単品です。
    適合グリーンフレームN材質樹脂/ステンレス質量(g)15シリーズGFキット内容ダンパー(強)×1/強ステッカー×1定格トルク(N・m)0.7~1.4
  • SUS316L ナット(1シュ 大阪魂

    SUS316L ナット(1シュ

    大阪魂
    3,156税込3,472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • グリーンフレームLスロットW用キャップ1ヶセット SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームLスロットW用キャップ1ヶセット

    SUS(エスユーエス)
    211税込232
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。
    適合グリーンフレームN材質PA/ボルト:鉄質量(g)6シリーズGFキット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)
  • グリーンフレームLスロットW用キャップ2ヶセット SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームLスロットW用キャップ2ヶセット

    SUS(エスユーエス)
    441税込485
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。
    適合グリーンフレームN材質PA/ボルト:鉄質量(g)12シリーズGFキット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(2個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(4個)
...