カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(181)
  • 油圧機器・油圧ホース(170)
  • 電動工具(99)
  • FA担当者のオススメ新商品(89)
  • 科学研究・開発用品(79)
  • バイク部品(65)
  • 建築金物(60)
  • 切削工具(56)
  • メカニカル部品(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • トラック用品・パーツ(31)
  • 自動車補修部品(28)
  • 制御機器(27)
  • 測定用品(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 機構部品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 厨房用品(12)
  • 物流用品(11)
  • 作業工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 医療(4)
  • 研磨材(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「sus-400」の検索結果

1,015件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NFKメタルタッチ無溶接式フレキ 南国フレキ工業NFKメタルタッチ無溶接式フレキ南国フレキ工業(21件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ステンレスジョイントリンク 椿本チエインステンレスジョイントリンク椿本チエイン(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から47日以内出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
Uナット(鉄/ユニクロ) TRUSCOUナット(鉄/ユニクロ)TRUSCO(3件のレビュー)
759税込835
1パック(20個)ほか
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
ステンレスローラーチェーン KANA(片山チエン)ステンレスローラーチェーンKANA(片山チエン)(9件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)3列数1付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
10K型 ダクタイル製グローブバルブ 東洋バルヴ10K型 ダクタイル製グローブバルブ東洋バルヴ(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
蒸気・高温水ラインに好適
材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220適合規格JV4-2適合品接続方式ねじ込み形JIS B 0203使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS403 or SUS420J2材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)FCD450材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ジョイントリンク KANA(片山チエン)ジョイントリンクKANA(片山チエン)(4件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト)岩田製作所(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーハードボックス TRUSCOスーパーハードボックスTRUSCO(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。 ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。 両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。
ブラック材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
フレキシブルメタルホース(フランジ型) 南国フレキ工業フレキシブルメタルホース(フランジ型)南国フレキ工業(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)仕様JIS 10K使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスオフセットリンク 椿本チエインステンレスオフセットリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
ハイカプラ プラグ 大口径(メネジ取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ プラグ 大口径(メネジ取付用) ステンレス製日東工器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスローラチェーンSS 椿本チエインステンレスローラチェーンSS椿本チエイン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
列数1ピン形式リベット形材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から6日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
オフセットリンク KANA(片山チエン)オフセットリンクKANA(片山チエン)(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
列数1材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) ステンレス製日東工器
7,898税込8,688
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ プラグ 大口径(ホース取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ プラグ 大口径(ホース取付用) ステンレス製日東工器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用流体取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
8,198税込9,018特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
マーカーランプステー(Z型) 信和自動車工業マーカーランプステー(Z型)信和自動車工業(2件のレビュー)
779税込857
1個ほか
当日出荷
形状Z型
300角用標識マーク入れ(L曲げ加工無) 信和自動車工業300角用標識マーク入れ(L曲げ加工無)信和自動車工業
6,398税込7,038
1個
当日出荷
仕様差し込み式プレート用ケース材質ステンレスSUS304 #400 研磨品形状L曲加工無厚さ1適合品番88KK30A
センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト)岩田製作所
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ目盛仕様レーザーマーキングタイプ目盛付タイプ寸法t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ2mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ2mmノーブランド(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
丸パイプサイドガード用 Uボルト 信和自動車工業丸パイプサイドガード用 Uボルト信和自動車工業(2件のレビュー)
619税込681
1個ほか
当日出荷
ねじ山P1.25外径M8
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400南国フレキ工業
3,598税込3,958
1本
当日出荷から5日以内出荷
メスネジ×メスネジの組合せです。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。
用途配管の芯ズレ吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)-10~250最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
プッシュキャッチ 栃木屋プッシュキャッチ栃木屋(9件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等保持力N(kgf)約9.81(1)質量(g)17.1材質/処理(ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色(スプリング)SWP/テンパーカラー(カム)SPCC/Zn(カムピン)SWCH/Zn(カムシャフト)SS400/Zn(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-(キーパー)PA/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
マーカーランプステー(L型) 信和自動車工業マーカーランプステー(L型)信和自動車工業(1件のレビュー)
649税込714
1個ほか
当日出荷
形状L型
センサブラケット 角シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所センサブラケット 角シャフト(パイプシャフト)岩田製作所
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げタイプノーマルタイプ寸法t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶 アクアシステムエア式バキュームクリーナー用オープンペール缶アクアシステム(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg)2付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付トラスコ品番474-7399適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO厚さ(mm)板厚0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
ハイカプラ プラグ 大口径(オネジ取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ プラグ 大口径(オネジ取付用) ステンレス製日東工器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23寸法Bd(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1mmノーブランド(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ3mmノーブランド(2件のレビュー)
969税込1,066
1枚
3日以内出荷
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
ハイカプラ ソケット 大口径(ホース取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ ソケット 大口径(ホース取付用) ステンレス製日東工器
7,998税込8,798
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)35
ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) ステンレス製日東工器
7,898税込8,688
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートパイプ 1M(ステンレス製) YSK(山脇産業)ストレートパイプ 1M(ステンレス製)YSK(山脇産業)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
材質ステンレス製(SUS304)#400研磨品(光沢あり)長さ(m)1
フランジ型汎用品フレキシブルホース JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F110 テクノフレックスフランジ型汎用品フレキシブルホース JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F110テクノフレックス
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
フランジ型汎用品のフレキシブルホースフランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/JIS10K最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
充電式全ネジカッタ マキタ充電式全ネジカッタマキタ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
仕様本体のみ(バッテリ・充電器別売)付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー質量(kg)3.2(バッテリ(別売)含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308最小切断長(mm)20作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
耐震Jケーブル FIRST PRO(ファーストプロ/水上)耐震JケーブルFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
【木造住宅用接合金物】ホールダウン金物を基礎と直結、転び止めのアンカーボルト不要、施工が非常に簡単、あらゆるタイプのホールダウン金物に適応、ホールダウン金物やアンカーボルト以上の引張強度をクリアー【適合ホールダウン金物】S-HD10・S-HD15・S-HD20・S-HD25・HD-B10・HD-B15・HD-B20・HD-B25 ・HD-N5・HD-N10・HD-N15・HD-N20・HD-N25 全てのホールダウン金物に適合、適合木造工法形式、軸組工法(在来工法)3階建以下 、枠組壁工法(2×4工法)3階建以下、上記以外の工法でホールダウン金物を使用する工法、短期基準耐力:36.4kN、最大引張荷重:84.6kN
材質ワイヤロープ/SUS304、SGソケット・傾斜座金/SS400(電気亜鉛メッキ)セット内容ワイヤロープ、SGソケット、傾斜座金寸法(mm)M16×440最大引張荷重(kN)84.6短期基準接合耐力(kN)36.4
標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業標準フランジ式フレキシブルホース(カラー式) フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
8,898税込9,788特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
高磁力マグネット棒 カネテック高磁力マグネット棒カネテック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら