カテゴリ
- 建築金物(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sus-hc」の検索結果

ハケ専用電解液 SUS-HCシリーズ
マイト工業株式会社¥12,980~税込¥14,278~1式4日以内出荷刷毛専用電解液で有毒ガスが発生しない。スケールのみ除去し、鏡面・ヘアライン・2B材の薄焼け溶液も母材表面とほぼ同等の仕上がりとなります。刷毛電解にて有毒ガスの発生を押さえます。後処理後は軽い水拭きで簡単に落とせます。拭き忘れがあっても母材を痛めません。 。【画像注意事項】。画像は4Lタイプです。仕様【出力電源】AC液色無色
HCT0.6級圧力計 SUS製
第一計器¥19,980~税込¥21,978~1個ほか7日以内出荷から21日以内出荷主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。材質(接続部)SUS316
タイジ ホットキャビ SUSステンレスボディ
タイジ¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷タオルスチーマー。前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。電源:単相100V消費電力:120W温度調節:バイメタル式サーモスタット庫内温度:標準温度70℃~80℃安全装置:119℃(温度ヒューズ)庫内寸法:220×220×H135庫内容量:6L棚板(網):1枚質量:4kg材質樹脂及びステンレス質量(kg)4色ステンレスボディ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230TKG品番9-0845-1007TKG品番(2017)6-0751-1208
ステンレス作業台(ステンレスカブセ天板)
サカエ¥92,980~税込¥102,278~1個翌々日出荷ステンレスと木材の長所を生かしたカブセ天板の作業台です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)仕様組立式材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターSUS製ネジ径M12×P1.75
大型作業台(ステンレスカブセ天板仕様)
サカエ¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)2400×1100アズワン品番64-5294-85RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
マフラー RPM-67Racing
RPM1個欠品中Φ67×300のスタイリッシュなサイレンサーは、レーシングな印象を与えます。内部を太いパンチングと細いパンチングの二重構造で形成する事で、排気に遅い流速と早い流速を発生させ、深みのある独特のレーシングサウンドを持たせました。サイレンサーアウターは、アルミ素材をNC旋盤で幾工程にわたって削り出したものを採用。美しい光沢を放っております。RPM-67Racingブランドにのみ後付消音バッフル(別売)を設定し、ボルト1本止めによる簡単な着脱作業で、約5db程度の音量低減を可能とします。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。