カテゴリ
- 農業機械(3)
- 店舗什器・備品(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sus-m8b」の検索結果

1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース
東洋国際¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質4CPM(B):真鍮、口金具:鉄品番(口金具・カプラ)1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)材質(本体)4CSF(RS):真鍮使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(リング)4CSF(RS):ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
バネザガネ M8 2ゴウ(SUS)
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991セット(5個)8日以内出荷仕様2015.07.-規格M82ゴウ図解NoMW2520H(8X7) 部品_No.20B、MW3501B 工業用ポンプ部品 バネザガネ M8 2ゴウ(SUS)_No.85、MW1520H(8X7) 部品_No.20B、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.65、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.73、MW3501K 部品 バネザガネ M8 2ゴウ(SUS)_No.82、MW2531(8X7) 部品_No.18B、MW550K 工業用ポンプ 調圧弁部品_No.45、MW2540(8X7) 部品 バネザガネ M8 2ゴウ(SUS)_No.18B、MW2020H(8X7) 部品_No.21、MW2530(8X7) 部品_No.18B
6カクボルト M8X30 SUS
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷仕様※~2014年12月規格M8X30図解NoMW3501B 工業用ポンプ部品 6カクボルト M8X30 SUS_No.83、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.71、MW3501K 部品 6カクボルト M8X30 SUS_No.80
ヒラザガネ M8 SUS コガタマル
BIGM(丸山製作所)¥359税込¥3951個8日以内出荷仕様2015.07.-規格M8コガタマル図解NoMW1520H(8X7) 部品_No.20C、MW2520H(8X7) 部品_No.20C、MW2020H(8X7) 部品_No.22、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.72、MW3501B 工業用ポンプ部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.84、MW3501K 部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.81、MW2531(8X7) 部品_No.18C、MW2530(8X7) 部品_No.18C、MW2540(8X7) 部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.18C




![ステンレストラスト小ネジ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55764257-170414-04.jpg)