カテゴリ
- 建築金物(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 物流用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 農業機械(3)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sus-m8b」の検索結果
![フックアイナット[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76542175-260325-02.jpg)
フックアイナット[ステンレス製]
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷仕様●使用荷重:30kg●内径:33mm●サイズ:D:8mm、B:18mm、S:10mm●ねじ径:M8●材質:SUS304
0.16ton ロングシャックル ステンレス製
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷仕様●材質:ステンレス(SUS316)●サイズD:4mm●サイズB:8mm●サイズL:30mm●ねじ径:M4●使用荷重:160kg●重量:11g
高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ・小型) 単相100V HPJ型
鶴見製作所¥279,800~税込¥307,780~1台4日以内出荷地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。スタンダードタイプ(小型)は、単相100Vで動くコンパクト設計です。 運搬時、保管に便利な折り畳み式ハンドルを採用・収納時に場所を取らない段積構造です。 特に、HPJ-140MA型は単相100Vの自動運転タイプです。3連スーパーフローポンプ式を採用、安定した性能を発揮します。 全閉外扇型、IP54、水や塵の侵入防止に優れております。4極モータを採用しておりますので、回転数が抑えられ耐久性向上、低騒音です。 高・低圧及び直射・扇形の噴射切り替え可能なノズル付き。50Hz/60Hz兼用機種です。 吐水ホースの種類によりA、B、Cセットと種類が分かれておりますのでご確認願います。 Aセット…1/4"×8m(両端ワンタッチカプラ付)、Bセット…3/8"×10m(両端ワンタッチSUS製カプラ付)、Cセット…3/8"×10m(両端クイックカプラ付)となります。用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用電圧(V)単相100
ステンレス ビッグアイナット 鋳造製
水本機械製作所¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から4日以内出荷従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース
東洋国際¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質4CPM(B):真鍮、口金具:鉄品番(口金具・カプラ)1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)材質(本体)4CSF(RS):真鍮使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(リング)4CSF(RS):ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
アイボルト ステンレス つば付リングボルト ミリネジ
水本機械製作所¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
袋ナット ステンレス FNT-SUSシリーズ
コノエ¥13,980税込¥15,3781個(1000個)ほか6日以内出荷から7日以内出荷六角ナットの片面に半球状のキャップを溶接しており、ネジ穴が貫通していないナットです。通常の六角ナットではナット部からネジ部が露出するが、袋ナットを使用することでネジ部を隠すことができます。ナット部の一端が塞がれるため、雄ねじ側のネジ長さを考慮する必要があります。別名化粧ナットとも呼ばれ、外観を損なわないため、人目に付きやすい場所や人に触れやすい場所に使用されます。
ステンレス Qボルトフック
水本機械製作所¥589~税込¥648~1個7日以内出荷から8日以内出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ロールターンバックル
水本機械製作所¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷から8日以内出荷両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。、左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス ネジシャックル
水本機械製作所¥679税込¥7471個6日以内出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。仕様●ねじ径:M2●B(mm):4●D(mm):2●L(mm):8●d(mm):4●使用荷重(kN):0.1●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6121アズワン品番67-7189-95
ステンレス ビッグアイボルト 鋳造製
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
バネザガネ M8 2ゴウ(SUS)
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991セット(5個)8日以内出荷仕様2015.07.-規格M82ゴウ図解NoMW2520H(8X7) 部品_No.20B、MW3501B 工業用ポンプ部品 バネザガネ M8 2ゴウ(SUS)_No.85、MW1520H(8X7) 部品_No.20B、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.65、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.73、MW3501K 部品 バネザガネ M8 2ゴウ(SUS)_No.82、MW2531(8X7) 部品_No.18B、MW550K 工業用ポンプ 調圧弁部品_No.45、MW2540(8X7) 部品 バネザガネ M8 2ゴウ(SUS)_No.18B、MW2020H(8X7) 部品_No.21、MW2530(8X7) 部品_No.18B
6カクボルト M8X30 SUS
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷仕様※~2014年12月規格M8X30図解NoMW3501B 工業用ポンプ部品 6カクボルト M8X30 SUS_No.83、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.71、MW3501K 部品 6カクボルト M8X30 SUS_No.80
ヒラザガネ M8 SUS コガタマル
BIGM(丸山製作所)¥359税込¥3951個8日以内出荷仕様2015.07.-規格M8コガタマル図解NoMW1520H(8X7) 部品_No.20C、MW2520H(8X7) 部品_No.20C、MW2020H(8X7) 部品_No.22、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.72、MW3501B 工業用ポンプ部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.84、MW3501K 部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.81、MW2531(8X7) 部品_No.18C、MW2530(8X7) 部品_No.18C、MW2540(8X7) 部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.18C
角頭シャックル
水本機械製作所¥479税込¥5271個8日以内出荷ピン頭を四角形にすることで、通常のシャックルピンよりロープなどが絡みにくいです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
沈みヒネリシャックル
水本機械製作所¥899税込¥9891個8日以内出荷90度ひねっているので角度を変えることができます。、ヒネリシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様●ねじ径:M4●B(mm):8●D(mm):4●L(mm):18●d(mm):8●使用荷重(kN):0.49●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-7982アズワン品番67-7207-39
沈みシャックル
水本機械製作所¥499税込¥5491個8日以内出荷ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ロング沈みシャックル
水本機械製作所¥779税込¥8571個8日以内出荷シャックル部が長く用途が広がります。、シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
アイボルト 鍛造製 ミリネジ
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個8日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
SLUシャックル
水本機械製作所¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、長さも幅もSBUシャックルの2倍なので用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
沈み ヒネリシャックル 呼び4mm
水本機械製作所¥949税込¥1,0441個8日以内出荷90度ひねっているので角度を変えることができます。 ヒネリシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。仕様●ねじ径:M4●B(mm):8●D(mm):4●L(mm):18●d(mm):8●使用荷重(kN):0.49●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1893アズワン品番67-7207-13
アイナット 鍛造製 ミリネジ
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個8日以内出荷ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、鍛造製です。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
ステンレス JIS型シャックル SC型 SUS316 SCシリーズ
水本機械製作所¥6,098~税込¥6,708~1個8日以内出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
SBMシャックルSUS316
水本機械製作所¥3,598~税込¥3,958~1個8日以内出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
SBUシャックル
水本機械製作所¥2,398~税込¥2,638~1個8日以内出荷ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
SBUシャックルSUS316
水本機械製作所¥3,998~税込¥4,398~1個8日以内出荷ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
Qフック
水本機械製作所¥399税込¥4391個8日以内出荷ねじ付座金W-6M20Tと組み合わせて使用する事が出来ます。 壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。仕様●使用荷重(kN):0.20●B(mm):25●D(mm):6●L(mm):47.5●S(mm):4.5●W(mm):8●捻径:M-6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-6622アズワン品番67-7174-94
ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ50mm 内幅36mm
水本機械製作所¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。仕様●ねじ径:M8●B(mm):36●D(mm):8●L(mm):50●d(mm):20●t(mm):9●使用荷重(kN):2.94●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-1964アズワン品番67-7204-61




![ステンレストラスト小ネジ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55764257-170414-04.jpg)


![フックアイナット[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76542175-260325-02.jpg)