カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(34)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 医療(6)
  • 厨房用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus-ps」の検索結果

85件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスパイプソケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ステンレスパイプソケット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    色ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • 管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
  • SUS410 パッチスクリューPS-S 大阪魂

    SUS410 パッチスクリューPS-S

    大阪魂
    ¥28,112~税込¥30,923~
    1袋(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    十字穴番号2適合ビットTB-2寸法k(mm)2.3呼び径d4.5寸法dk(mm)8.5寸法Ln(mm)3.5適合厚さ(mm)下地厚:0.4~0.8、重ね厚(下地厚を含む):0.8~1.6
  • 強力錐丸&彌満和ステンレス用タップセット THECUT

    強力錐丸&彌満和ステンレス用タップセット

    THECUT
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    4日以内出荷
  • PSポール オールSUS304ステンレス製 DB無 PSシリーズ ERECTA(エレクター)

    PSポール オールSUS304ステンレス製 DB無 PSシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    6日以内出荷から45日以内出荷
  • 管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PS(Rp) OSG(オーエスジー)

    管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PS(Rp)

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼などの難削材に適しています。
    用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PS(Rp)精度JIS2表面処理ホモ処理食付4P
  • PS設置取り替え用化粧板 PS化粧板 SUS304 ノーリツ

    PS設置取り替え用化粧板 PS化粧板 SUS304

    ノーリツ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    対応機種GT-T全機種、GQ-T全機種
  • ダイカストナット PSポール用 SUS304 18-8 ステンレス ERECTA(エレクター)

    ダイカストナット PSポール用 SUS304 18-8 ステンレス

    ERECTA(エレクター)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    ポール脚部のダイカストナットです。
    材質SUS304(18-8)ステンレスアズワン品番64-3503-19
  • 【レンタル】ピュアスペース・01 SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01S-AD アズワン

    【レンタル】ピュアスペース・01 SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01S-AD

    アズワン
    ¥4,590~税込¥5,049~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
  • 1/4PSねじ式洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ

    1/4PSねじ式洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様

    アサダ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カプラータイプSUSワンタッチカプラ
  • 1/4”PS洗管ホースAコック無10m(SUSワンタッチ) アサダ

    1/4”PS洗管ホースAコック無10m(SUSワンタッチ)

    アサダ
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
    ポリエステルチューブにステンレスメッシュ、ナイロンカバーの3層構造。ステンレスメッシュ層により、コシが強く、管内の通過性バツグン。抵抗が少なく、SUS洗管ホースより推進性が高い。
    適合機種8/60P長さ(m)10コック無
  • 1/4”PS洗管ホースAコック無20m(SUSワンタッチ) アサダ

    1/4”PS洗管ホースAコック無20m(SUSワンタッチ)

    アサダ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    ポリエステルチューブにステンレスメッシュ、ナイロンカバーの3層構造。ステンレスメッシュ層により、コシが強く、管内の通過性バツグン。抵抗が少なく、SUS洗管ホースより推進性が高い。
    適合機種8/60P長さ(m)20コック無
  • 1/4PS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様 アサダ

    1/4PS洗管ホース(逆噴射ノズル付) SUSワンタッチカプラ仕様

    アサダ
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1本
    当日出荷
    コック有カプラータイプSUSワンタッチカプラ
  • 18-0計量スプーンセット SUGICO(スギコ)

    18-0計量スプーンセット

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1セット(5本)
    当日出荷
    計量スプーンとヘラ付です。 短時間で一定の計量が可能です。
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプセット品
  • 電極保持器 PS-31 omron(オムロン)

    電極保持器 PS-31

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。
    用途浄水などの一般用途 小スペース用(3極)仕様電極保持器材質樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート)タイプ電極棒付属タイプ極数3極使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)使用圧力大気圧絶縁抵抗(MΩ)100以上
  • SUS316製水撃防止チャッキ弁(フランジ式・面間ショートタイプ) WH-PS HSバルブ

    SUS316製水撃防止チャッキ弁(フランジ式・面間ショートタイプ) WH-PS

    HSバルブ
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    6日以内出荷
    水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)
    流体清水、その他不凍液等最高使用圧力(MPa)1.6使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100本体SUS316+電解研磨接続方式フランジ材質(シート)EPDM
  • 井筒製作所 SSPS 316L ソケット PS 井筒製作所

    井筒製作所 SSPS 316L ソケット PS

    井筒製作所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    井筒製作所のストレートソケット PSネジは、SUS316Lの材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 井筒製作所 SSPSL 304 厚口ソケット 左ネジ PS 井筒製作所

    井筒製作所 SSPSL 304 厚口ソケット 左ネジ PS

    井筒製作所
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    井筒製作所のオリジナル製品になります。厚口ソケット 左ネジ PSは、SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)
  • 隔膜式圧力計 ヘルール式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 プロピレングリコール) 第一計器

    隔膜式圧力計 ヘルール式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 プロピレングリコール)

    第一計器
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    食品・医療・化粧品産業等に設計された製品です。ステンレス製防水構造なので、洗浄が可能なとても衛生的な製品です。オールステンレス製のため、耐食性に優れ測定流体の品質をそこなうことがありません。流体がたまる事がないので、雑菌の繁殖を防ぎ、清潔に保つことができます。隔膜内部に封入している液は、食品に混入した場合にも支障のない液を使用しています。
    精度(%)±1.6F.S.(23℃±10℃)仕様●封入液:プロピレン材質フランジ:SUS316/ダイヤフラム:SUS316L/ケース:SUS304/株:SUS316/ブルドン管:SUS316形状AU型型式指示部:USKケース形状A材質(ケース)SUS304保護等級IP-43相当主な用途耐食材質(ブルドン管)SUS316塗装ケース:電解研磨材質(フランジ)下:SUS316材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接続部)SUS316
  • マグネットベースクリップ 友屋

    マグネットベースクリップ

    友屋
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    材質PS、SUS、POM、ABS、フェライト磁石寸法(Φ×高さH)(mm)32×67開口寸法(mm)【クリップ】10
  • ハンガー支持金具 PSナット 南電機

    ハンガー支持金具 PSナット

    南電機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。 組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
    適合パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
  • ピールS・つま太郎 共通 アダプターセット用交換替刃:つまきり台0.8mm標準 千葉工業所

    ピールS・つま太郎 共通 アダプターセット用交換替刃:つまきり台0.8mm標準

    千葉工業所
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    つま太郎(CTM-05)、かつらむきピールS(CKT-01)でツマを作る場合に必要な、かつらむきピールS用アダプターセット(CKT02)の交換用刃替です。
    適合本体かつらむきピールS用アダプターセット(CKT-02)材質SUS PS PA刃形0.8mm標準TKG品番9-0675-0403TKG品番(2017)6-0597-0403
  • 小型超音波洗浄機 エスエヌディ

    小型超音波洗浄機

    エスエヌディ
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    使い勝手を向上させたコンパクトな洗浄機
    用途※本機は防爆構造ではありません。付属品脱着式電源コード、スノコ(SUS304)、上フタ(PS樹脂)材質洗浄槽/SUS304、本体/ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂電源AC100 50-60Hz本体寸法(mm)幅198×奥行155×高さ127(※電源コード部分の寸法は含みません。)本体質量(kg)1水槽容量(L)約0.6電源(AC V)100(50/60Hz)発振周波数(kHz)44材質(洗浄槽)SUS304タイマー設定最大30分(1分刻みで設定)ヒーター容量(W)70高周波出力(W)35アズワン品番62-9987-05タイマー最大30分(※1分刻みで設定可能)安全機能過電流保護、ヒーター温度過昇防止、発振回路温度過昇防止槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)149×82×65槽容量(L)0.6発振子BLT寸法(幅×奥行×高さ)(mm)198×155×127発振方式44kHzPZT 他励発振
  • クリアープレートPOP立 友屋

    クリアープレートPOP立

    友屋
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベース寸法(mm)49×75
  • パイプハンガー支持金具 PSプレート 南電機

    パイプハンガー支持金具 PSプレート

    南電機
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    PSプレートはパイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。
  • CC-2Q(吸盤+クリップ) 友屋

    CC-2Q(吸盤+クリップ)

    友屋
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    仕様角度調節可能種別CC-2Q材質PS、SUS、POM、PVC径(Φmm)吸盤:30寸法(幅W×高さH)(mm)22×約60適合厚さ(mm)ポップ:10まで
  • コンパクトクールインキュベーター アズワン

    コンパクトクールインキュベーター

    アズワン
    ¥94,900税込¥104,390
    1台
    当日出荷
    ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです。庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です。温度調節精度の高いPID制御を採用致しました。
    付属品網板×1枚材質透明カバー/ポリスチレン(PS)網板/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)12~26消費電力(W)40電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)2網サイズ(mm)200×145温度センサーK型熱電対温度制御PID制御外寸法(mm)270×210×260温度設定範囲(℃)12~50アズワン品番1-6112-01庫内寸法(mm)220×160×130対流方式強制対流方式温度分布精度±1.5℃
  • KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 融着歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    5日以内出荷
    ・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。
    種別平歯車材質MC901形状S1
  • 新つまさん 部品: つまきり台(0.8mm) 標準 千葉工業所

    新つまさん 部品: つまきり台(0.8mm) 標準

    千葉工業所
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS PS PATKG品番9-0675-0703TKG品番(2017)6-0597-0703
  • かつらむきピールS用 アダプターセット 千葉工業所

    かつらむきピールS用 アダプターセット

    千葉工業所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    つま太郎(CTM-05)、かつらむきピールS(CKT-01)でツマを作る場合に必要なアダプターセットです。
    適合本体つま太郎(CTM-05)、かつらむきピールS(CKT-01)材質SUS PS PA質量(kg)0.5TKG品番9-0675-0601TKG品番(2017)6-0597-0601
  • ポール(支柱) キャニオン

    ポール(支柱)

    キャニオン
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番458-2012材質ステンレス(SUS304)質量(kg)4.1奥行(mm)460間口(mm)910仕上電解研磨
  • 男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1式
    4日以内出荷から7日以内出荷
    トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
    セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)タイプ男性用RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSポール オールSUS304ステンレス製 DB無 PSシリーズ ERECTA(エレクター)

    PSポール オールSUS304ステンレス製 DB無 PSシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    47日以内出荷
    先端のキャップ、足周りなど全てSUS304(18-8)ステンレス柱。耐錆、対薬品性に優れる。アジャスター、ネジ受け無し。受注製造品
    材質柱・ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)304アズワン品番64-3503-11
  • 吸盤&クリップベーシック (1ヶ) 友屋

    吸盤&クリップベーシック (1ヶ)

    友屋
    ¥259税込¥285
    1個
    4日以内出荷
    ちょっとしたガラス面のPOPに最適です
    材質PC、POM、PS、SUS寸法(mm)Φ40×55開口寸法(mm)【クリップ】10まで
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) フィリップモリス IQOS 3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) フィリップモリス IQOS 3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。OHM。・スピーカー。ASP-W1000N-K。ASP-W1000N-W。ASP-W200N。ASP-W360N。WB-SP200N。・スマホUV除菌ボックス。JIM-S10。・充電式ハンディークリーナー。クリーナー。SOJ-H001S。SOJ-H002S。SOJ-HC01R。SOJ-S003S。・充電式毛玉クリーナー KEDACLE。KAJ-KC5-K。KAJ-KC5-W。・UV除菌ランプ。DS-LN8A3C-W。・非接触式ミストディスペンサー。LS-PS01。・Lavatio超音波シミ抜き。KAJ-SUL-V。KAJ-SUS-V。・ポータブルCDプレーヤー。CDP-3875Z。CDP-520N。CDP-828Z。CDP-858Z。・扇風機・サーキュレーター・冷風扇。FF-SQ860TC-FBH。FF-SQ862TC-FBH。FF-SQ862TC-FW。KIS-HF1200JA-W。KIS-HF2000JA-U。KIS-HF2000JA-W。KIS-U300JPKB-W。フィリップモリス。電子タバコ。IQOS 3。IQOS 3 DUO。IQOS 3 マルチ。IQOS ILUMA (アイコスイルマ)。IQOS ILUMA I (アイコスイルマアイ)。IQOS イルマ i プライム。IQOS イルマ i ワン。IQOS イルマ プライム。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • ポケットパウダーサンプラー SUS316 SS-PSSシリーズ アズワン

    ポケットパウダーサンプラー SUS316 SS-PSSシリーズ

    アズワン
    ¥129,999~税込¥142,999~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能。、採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。、またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。
  • ステンレス カバー止めバンド 南電機

    ステンレス カバー止めバンド

    南電機
    ¥929~税込¥1,022~
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    ステンレス製スプリング材でレースウェイ本体とカバーを固定する金具です。
    材質スプリング鋼製(SUS)
  • ステンレス製PSプレート 南電機

    ステンレス製PSプレート

    南電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10枚)
    4日以内出荷
    パイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。仕様材料厚さt=2.5mmのステンレス製PSプレートは丸型段押成形(外形Φ27mm)は六角ナット底面に密着してスキマなく平ワッシャー不要の補強プレートです。初期変形、歪み、反りは締付けトルク値180kgf・Cmに耐えます。
    適合パイプハンガーSU-P25S・SU-P40S、ダクトハンガーSU-D15・SU-D20材質ステンレス製(SUS304)
  • ステン PSナット(PS座金 南電機

    ステン PSナット(PS座金

    南電機
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    PSプレートの併用で、吊りボルトよりパイプハンガーを支持します。組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
    適合ダクトハンガー:D15・D20・D30・D45、パイプハンガー:P25・P40・P40H材質ステンレス製(SUS)