カテゴリ
- 店舗什器・備品(10)
- 厨房用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- POP1(5)
- 友屋(4)
- 千葉工業所(3)
- 三菱電機(2)
- ADVANTEC(2)
- 南電機(2)
- 井筒製作所(2)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
- アズワン(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- omron(オムロン)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 第一計器(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- アメリカン電機(1)
- ノーリツ(1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
- エスエヌディ(1)
- THECUT(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sus-ps」の検索結果

管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
SUS410 パッチスクリューPS-S
大阪魂¥28,112~税込¥30,923~1袋(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号2適合ビットTB-2寸法k(mm)2.3呼び径d4.5寸法dk(mm)8.5寸法Ln(mm)3.5適合厚さ(mm)下地厚:0.4~0.8、重ね厚(下地厚を含む):0.8~1.6
管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PS(Rp)
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷ステンレス鋼などの難削材に適しています。用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PS(Rp)精度JIS2表面処理ホモ処理食付4P
18-0計量スプーンセット
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥809税込¥8901セット(5本)当日出荷計量スプーンとヘラ付です。 短時間で一定の計量が可能です。使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプセット品
電極保持器 PS-31
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。用途浄水などの一般用途 小スペース用(3極)仕様電極保持器材質樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート)タイプ電極棒付属タイプ極数3極使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)使用圧力大気圧絶縁抵抗(MΩ)100以上
SUS316製水撃防止チャッキ弁(フランジ式・面間ショートタイプ) WH-PS
HSバルブ¥139,800~税込¥153,780~1個6日以内出荷水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)流体清水、その他不凍液等最高使用圧力(MPa)1.6使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100本体SUS316+電解研磨接続方式フランジ材質(シート)EPDM
井筒製作所 SSPS 316L ソケット PS
井筒製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷井筒製作所のストレートソケット PSネジは、SUS316Lの材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。RoHS指令(10物質対応)対応
井筒製作所 SSPSL 304 厚口ソケット 左ネジ PS
井筒製作所¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から8日以内出荷井筒製作所のオリジナル製品になります。厚口ソケット 左ネジ PSは、SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)
隔膜式圧力計 ヘルール式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 プロピレングリコール)
第一計器¥43,980~税込¥48,378~1個ほか当日出荷から21日以内出荷食品・医療・化粧品産業等に設計された製品です。ステンレス製防水構造なので、洗浄が可能なとても衛生的な製品です。オールステンレス製のため、耐食性に優れ測定流体の品質をそこなうことがありません。流体がたまる事がないので、雑菌の繁殖を防ぎ、清潔に保つことができます。隔膜内部に封入している液は、食品に混入した場合にも支障のない液を使用しています。精度(%)±1.6F.S.(23℃±10℃)仕様●封入液:プロピレン材質フランジ:SUS316/ダイヤフラム:SUS316L/ケース:SUS304/株:SUS316/ブルドン管:SUS316形状AU型型式指示部:USKケース形状A材質(ケース)SUS304保護等級IP-43相当主な用途耐食材質(ブルドン管)SUS316塗装ケース:電解研磨材質(フランジ)下:SUS316材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接続部)SUS316
ハンガー支持金具 PSナット
南電機¥11,980税込¥13,1781箱(50個)当日出荷から5日以内出荷PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。 組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。適合パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
ピールS・つま太郎 共通 アダプターセット用交換替刃:つまきり台0.8mm標準
千葉工業所¥5,498税込¥6,0481個当日出荷つま太郎(CTM-05)、かつらむきピールS(CKT-01)でツマを作る場合に必要な、かつらむきピールS用アダプターセット(CKT02)の交換用刃替です。適合本体かつらむきピールS用アダプターセット(CKT-02)材質SUS PS PA刃形0.8mm標準TKG品番9-0675-0403TKG品番(2017)6-0597-0403
小型超音波洗浄機
エスエヌディ¥54,980税込¥60,4781台当日出荷使い勝手を向上させたコンパクトな洗浄機用途※本機は防爆構造ではありません。付属品脱着式電源コード、スノコ(SUS304)、上フタ(PS樹脂)材質洗浄槽/SUS304、本体/ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂電源AC100 50-60Hz本体寸法(mm)幅198×奥行155×高さ127(※電源コード部分の寸法は含みません。)本体質量(kg)1水槽容量(L)約0.6電源(AC V)100(50/60Hz)発振周波数(kHz)44材質(洗浄槽)SUS304タイマー設定最大30分(1分刻みで設定)ヒーター容量(W)70高周波出力(W)35アズワン品番62-9987-05タイマー最大30分(※1分刻みで設定可能)安全機能過電流保護、ヒーター温度過昇防止、発振回路温度過昇防止槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)149×82×65槽容量(L)0.6発振子BLT寸法(幅×奥行×高さ)(mm)198×155×127発振方式44kHzPZT 他励発振
CC-2Q(吸盤+クリップ)
友屋¥279税込¥3071個当日出荷仕様角度調節可能種別CC-2Q材質PS、SUS、POM、PVC径(Φmm)吸盤:30寸法(幅W×高さH)(mm)22×約60適合厚さ(mm)ポップ:10まで
コンパクトクールインキュベーター
アズワン¥94,900税込¥104,3901台当日出荷ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです。庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です。温度調節精度の高いPID制御を採用致しました。付属品網板×1枚材質透明カバー/ポリスチレン(PS)網板/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)12~26消費電力(W)40電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)2網サイズ(mm)200×145温度センサーK型熱電対温度制御PID制御外寸法(mm)270×210×260温度設定範囲(℃)12~50アズワン品番1-6112-01庫内寸法(mm)220×160×130対流方式強制対流方式温度分布精度±1.5℃
新つまさん 部品: つまきり台(0.8mm) 標準
千葉工業所¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷材質SUS PS PATKG品番9-0675-0703TKG品番(2017)6-0597-0703
かつらむきピールS用 アダプターセット
千葉工業所¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷つま太郎(CTM-05)、かつらむきピールS(CKT-01)でツマを作る場合に必要なアダプターセットです。適合本体つま太郎(CTM-05)、かつらむきピールS(CKT-01)材質SUS PS PA質量(kg)0.5TKG品番9-0675-0601TKG品番(2017)6-0597-0601
男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781式4日以内出荷から7日以内出荷トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)タイプ男性用RoHS指令(10物質対応)対応
吸盤&クリップベーシック (1ヶ)
友屋¥259税込¥2851個4日以内出荷ちょっとしたガラス面のPOPに最適です材質PC、POM、PS、SUS寸法(mm)Φ40×55開口寸法(mm)【クリップ】10まで
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) フィリップモリス IQOS 3 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。OHM。・スピーカー。ASP-W1000N-K。ASP-W1000N-W。ASP-W200N。ASP-W360N。WB-SP200N。・スマホUV除菌ボックス。JIM-S10。・充電式ハンディークリーナー。クリーナー。SOJ-H001S。SOJ-H002S。SOJ-HC01R。SOJ-S003S。・充電式毛玉クリーナー KEDACLE。KAJ-KC5-K。KAJ-KC5-W。・UV除菌ランプ。DS-LN8A3C-W。・非接触式ミストディスペンサー。LS-PS01。・Lavatio超音波シミ抜き。KAJ-SUL-V。KAJ-SUS-V。・ポータブルCDプレーヤー。CDP-3875Z。CDP-520N。CDP-828Z。CDP-858Z。・扇風機・サーキュレーター・冷風扇。FF-SQ860TC-FBH。FF-SQ862TC-FBH。FF-SQ862TC-FW。KIS-HF1200JA-W。KIS-HF2000JA-U。KIS-HF2000JA-W。KIS-U300JPKB-W。フィリップモリス。電子タバコ。IQOS 3。IQOS 3 DUO。IQOS 3 マルチ。IQOS ILUMA (アイコスイルマ)。IQOS ILUMA I (アイコスイルマアイ)。IQOS イルマ i プライム。IQOS イルマ i ワン。IQOS イルマ プライム。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
(POP1)円盤ベースタイプ カード差し
POP1¥599~税込¥659~1セット(5個)5日以内出荷から6日以内出荷先端のカード差しにPOPをつけて訴求します。置くだけ簡単アイキャッチャー。材質PS/ABS/POM/SUS寸法(mm)カード差し:W27(挟める印刷物 厚さ0.4まで)、円盤:1xΦ100ワイヤー径(Φmm)1.2
(POP1)円盤ベースタイプ クリップ100mm 100&14P(M100)-2M1
POP1¥659税込¥7251セット(5個)8日以内出荷クリップの先端にPOPをつけて訴求します。置くだけ簡単アイキャッチャー。材質PS/ABS/POM/SUS寸法(mm)クリップ:W22、円盤:1xΦ100ワイヤー径(Φmm)1.2開口寸法(mm)10ワイヤー長(mm)100
(POP1)クリップ&クリップ L(固定タイプ)
POP1¥649税込¥7141セット(5個)8日以内出荷上下幅広タイプのクリップです。合紙ボード、スチレンボードなど厚もの大型POPに最適です。材質PS+SUS寸法(mm)上下クリップ開口:10mm色透明寸法(幅W×高さH)(mm)W80×H98
(POP1)円盤ベースタイプ クリップ200mm 100&C1(M200)ー2M1
POP1¥689税込¥7581セット(5個)8日以内出荷クリップの先端にPOPをつけて訴求します。置くだけ簡単アイキャッチャー。材質PS/ABS/POM/SUS寸法(mm)円盤:1×Φ100開口寸法(mm)10ステンレス線(Φ)(mm)1.2幅W(mm)クリップ:22
(POP1)円盤ベースタイプ 貼付け200mm 100&14P(M200)-2M1
POP1¥599税込¥6591セット(5個)8日以内出荷先端にPOPを貼りつけて訴求します。置くだけ簡単アイキャッチャー。貼り付け面ウレタン両面テープ付材質PS/ABS/POM/SUS寸法(mm)貼り付け面:W20 、円盤:1xΦ100ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー長(mm)200




![ステンレスパイプソケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55764302-170414-04.jpg)