カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
    • ステンレス薄板(1)
    • ステンレス切り板(4)
    • ステンレス縞板(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
    • 実験研究用金属板(1)
絞り込み
厚さ(mm)
  • 3
  • 0.3(6)
  • 0.5(8)
  • 1(16)
  • 1.5(14)
  • 2(13)
  • 4(9)
  • 5(7)
  • 6(9)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 15(5)
  • 18(5)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 30(5)
  • 35(5)
  • 40(5)
  • 45(5)
  • 50(5)
幅(mm)
  • 20~50(1)
  • 51~100(1)
  • 100(1)
  • 100~150(1)
  • 101~150(1)
  • 151~200(2)
  • 201~250(2)
  • 251~300(2)
  • 301~350(2)
  • 351~400(2)
  • 401~450(2)
  • 451~500(2)
  • 1000(2)
長さ(mm)
  • 50(1)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 200(3)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 350(2)
  • 400(2)
  • 450(2)
  • 500(2)
  • 550(1)
  • 600(1)
  • 650(1)
  • 700(1)
  • 750(1)
  • 800(1)
  • 850(1)
  • 900(1)
  • 1000(1)
  • 2000(2)
材質
  • SUS304(5)
  • SUS821L1(2)
ブランド
  • ノーブランド(2)
  • アズワン(1)
  • 泰豊トレーディング(1)
  • 日本冶金工業(2)
  • 高砂鐵工(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus板」の検索結果

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mmノーブランド(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(7件のレビュー)
1,220税込1,342特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.0mm ノーブランド【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.0mmノーブランド(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
5日以内出荷
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
ステンレス板 泰豊トレーディングステンレス板泰豊トレーディング(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに
【オーダー】SUS304縞板 レーザー切断品/円盤 厚さ3mm 日本冶金工業【オーダー】SUS304縞板 レーザー切断品/円盤 厚さ3mm日本冶金工業
2,798税込3,078
1枚
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)縞板をレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。 ステンレス縞板は錆びにくく、滑り止めがついており 蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいいます。 ※母材の滑り止め突起パターンと外径切断の位置関係は指定できません。
切断公差外径(-0、+1.0)サービス分類オーダー・加工
二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーI 定尺品 高砂鐵工二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーI 定尺品高砂鐵工
99,980税込109,978
1枚
翌々日出荷
二相鋼すべらんなーⅠは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れており、濡れた環境においても滑りにくい為、食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル材質SUS821L1長さ(mm)2000幅(mm)1000高さ(mm)凸:2.5硬さ(HB)240伸び(%)32密度(g/cm3)7.8弾性係数縦:200kN/mm2切断公差長さ・幅とも(-0、+3.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品パンフレット(0.98MB)熱伝導率(W/m/℃)16
二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ 定尺品 高砂鐵工二相ステンレス鋼(SUS821L1)すべらんなーⅢ 定尺品高砂鐵工
99,980税込109,978
1枚
翌々日出荷
二相鋼すべらんなーⅢは、材料に二相ステンレス鋼を使用したすべり防止板です。 従来のSUS304 縞板・縞鋼板・チェッカープレートと比較して、高強度な為、薄肉・軽量化によるコスト削減が可能な商品です。 表面光沢が高い為、清掃も簡単にでき、台車走行もしやすいです。 SUS304と比較して、Ni含有量が少なく省資源であることから地球環境にも優しい商品となっています。 耐すべり性は日本建築学会推奨値を上回り、安全性に優れています。 食品工場や医薬、化学工場の架台・ステージ、階段、床に適しています。
用途食品、医薬、化学工場向け架台、ステージ、階段、床、側溝蓋、ステップ等安全対策、滑り止め、転倒防止、労災対策、DIY、ECO、リサイクル材質SUS821L1長さ(mm)2000幅(mm)1000高さ(mm)凸:0.8硬さ(HB)240伸び(%)32密度(g/cm3)7.8弾性係数縦:200kN/mm2切断公差長さ・幅とも(-0、+3.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品パンフレット(0.98MB)熱伝導率(W/m/℃)16
チェッカープレート SUS304(縞板定尺品 ) 日本冶金工業チェッカープレート SUS304(縞板定尺品 )日本冶金工業
97,980税込107,778
1枚
4日以内出荷
ステンレス鋼 SUS304製の板材で片面にすべり止めパターンが施された製品です。
用途工場などの場内設備製造時の床面・階段・ステップなど材質SUS304板厚(mm)3寸法(縦×横)(mm)1240×2500