カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(512)
- 配管・水廻り設備部材(90)
- 測定用品(82)
- 制御機器(17)
- 科学研究・開発用品(15)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 切削工具(9)
- 建築金物(8)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 清掃用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 電動工具(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 溶接用品(2)
- 医療(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(421)
- PISCO(ピスコ)(33)
- 長野計器(29)
- CKD(22)
- アカギ(16)
- リケン(13)
- 大阪サニタリー(13)
- 藤井高圧(11)
- 日本シーム工業(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- 第一計器(9)
- 流体工業(8)
- アサダ(7)
- エスコ(7)
- 佐藤計量器製作所(7)
- アオイ(7)
- アズワン(6)
- TRUSCO(6)
- TOKO(東洋計器興業)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sus管 1/2」の検索結果

ステンレス(SUS304)引抜パイプ
日豊産業(27件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,758税込¥1,9341個3日以内出荷管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SUS配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
オールステンレスパイプ
モリ工業(146件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。仕上#400鏡面研磨(横目)
ステンレス丸パイプ
光モール(79件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーソケット ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ソケット(テーパー)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル
ノーブランド¥1,753税込¥1,9281個3日以内出荷管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SUS配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
SUS304パイプ電縫管(TP-A)
ノーブランド(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組(2本)当日出荷から11日以内出荷衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ EX-SUS-S-TPT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から翌々日出荷用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)15
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
ねじ込みテーパーソケット ステンレス製
(53件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。材質ステンレス(SCS13A相当)形状ソケットねじの種類PTネジ
【オーダー】白両ネジ長ニップル
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,510税込¥1,6611個3日以内出荷管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SGP白配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
エースニップル(ステンレスホースニップル)
アソー(12件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷ホースとネジの接続に用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油![六角ホースニップル SUS-HN型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667958-210325-02.jpg)
六角ホースニップル SUS-HN型
シンコー[継手]¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。形状ニップルねじの種類PT
SUS T管
フカガワ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から6日以内出荷用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状T管寸法l(mm)60寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
SUS R管(レジューサー)
フカガワ¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から13日以内出荷用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
SUS製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F)
岩崎製作所¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。材質ステンレス
SUS製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)
岩崎製作所¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。材質ステンレス
SUS製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A)
岩崎製作所¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。材質ステンレス
SUS製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D)
岩崎製作所¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。材質ステンレス
SUS Y管
フカガワ¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状Y管寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
SUS TM管
フカガワ¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷用途T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。キャップ部は着脱できません。材質SUS304寸法l(mm)60寸法l3(mm)60板厚t(mm)0.6
1/2"xG16 ねじ無しコネクター ストレート/厚鋼/ステンレス
エスコ¥8,570税込¥9,4271個翌日出荷厚鋼用。非防水。EA947SA-101~SA-110用。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。※施工時にコーキング等で防水処理を施してください。仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):40●取付部長さ(mm):15.5●材質:SUS304
SUS316締付継手ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
ステンレスSUS316継手 エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS316継手 ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
...





















![六角ホースニップル SUS-HN型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667958-210325-02.jpg)