カテゴリ

  • 厨房用品(9)
    • キッチンポット(9)
  • 科学研究・開発用品(15)
    • 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(11)
  • 清掃用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 物流用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 医療(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(L)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus缶」の検索結果

44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 密閉タンク(両手付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉タンク(両手付タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304
  • 浅・角型ポット( SUS304) コクゴ

    浅・角型ポット( SUS304)

    コクゴ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304
  • 密閉タンク(ツル付タイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業)

    密閉タンク(ツル付タイプ)

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。
    材質SUS304
  • 18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    18-8 フタ付タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
    材質SUS304目盛無し持ち手あり
  • 密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付 サンダイヤ

    密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付

    サンダイヤ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体は一枚絞りで耐久性に優れています。 フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
    材質ステンレス18-8(SUS304)
  • ステン万能缶 アズワン

    ステン万能缶

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,881~税込¥4,269~
    1個
    当日出荷
    材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)材質(フタ)ステンレス板厚t(mm)0.7
  • 保存缶(ネジブタ式) オオモリ

    保存缶(ネジブタ式)

    オオモリ(11件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス密閉容器

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • AG18-8 キッチンポット AG(赤川器物製作所)

    AG18-8 キッチンポット

    AG(赤川器物製作所)(16件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。
    用途スープソース等の保管などに。材質ステンレス18-8(SUS304)形状丸フタ付き
  • 18-8(SUS304)深型角キッチンポット SUGICO(スギコ)

    18-8(SUS304)深型角キッチンポット

    SUGICO(スギコ)(6件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス18-8(SUS304)形状角使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷
    本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
    仕様取手あり材質ステンレス(SUS316L)クリップ数3
  • 湿布缶 オオモリ

    湿布缶

    オオモリ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304
  • ステンレスペール缶 BT-20 ジャパンペール

    ステンレスペール缶 BT-20

    ジャパンペール
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶
    10日以内出荷
    耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。
    用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。仕様オープンバンドタイプトラスコ品番460-1513材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.86色金属色高さ(mm)367容量(L)20内径(Φmm)286積載荷重(kg)約200板厚(mm)0.4
  • 丸缶 TRUSCO

    丸缶

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1缶
    当日出荷
    部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
    用途部品の収納・管理に最適材質ブリキ(サテン材)
  • モリブデンテーパーパッキン汁食缶 大屋金属

    モリブデンテーパーパッキン汁食缶

    大屋金属(1件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質モリブデン鋼
  • ステンレス滅菌缶 ケニス

    ステンレス滅菌缶

    ケニス
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    液体等の滅菌物が漏れない穴なしのステンレス滅菌缶です。
    材質ステンレスSUS304板厚(mm)1.0
  • SUS316目盛付パッキン付汁食缶(穴無し) SUGICO(スギコ)

    SUS316目盛付パッキン付汁食缶(穴無し)

    SUGICO(スギコ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    塩分に強いSUS316製ステンレス材を使用しています。グリップ及びシリコンパッキン付きなので安心して搬送できます。フタの裏に引掛金具がついているので、フタの置き場所に困りません。
    材質(本体)SUS316、(パッキン)シリコンゴム
  • 角形目盛付ポット SUS304 コクゴ

    角形目盛付ポット SUS304

    コクゴ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    目盛りが付いて便利なステンレス容器です。
    材質ステンレスSUS304
  • 一斗缶用スタンド SUS製 ミヤサカ工業

    一斗缶用スタンド SUS製

    ミヤサカ工業
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
    用途一斗缶の台に適合一斗缶(18リットル)トラスコ品番802-1370材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×405アズワン品番1-2823-02危険物の類別非危険物
  • ペール缶用スタンド SUS製 ミヤサカ工業

    ペール缶用スタンド SUS製

    ミヤサカ工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    ペール缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。
    用途ペール缶の台に適合ペール缶トラスコ品番802-1371材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×380アズワン品番1-2823-01危険物の類別非危険物
  • 一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304 TRUSCO

    一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304

    TRUSCO
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。薬品にも対応可能なSUS304製です。
    用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番855-7795質量(kg)4.5適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ8 1138
  • HSMC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付 エム・あい

    HSMC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付

    エム・あい
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
    SUS304製の台座で耐食性・耐水性に優れ、構造は大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。ハンドルがついているので、移動も楽にできます。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様1缶用材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)250(245)×260(245)×750(84)車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンキャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付荷台寸法(幅)(mm)245荷台寸法(奥行)(mm)245材質(荷台)ステンレス(SUS430)
  • HSIC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付 エム・あい

    HSIC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付

    エム・あい
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
    ステンレス台車にハンドルを付けた台車です。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様1缶用材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)303(245)×263(263)×745(80)車輪径(Φmm)50高さ(mm)745材質(本体)ステンレス304材質(車輪)ナイロンキャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304内寸法(mm)245×245×80荷台寸法(幅)(mm)263材質(車輪・金具)スチール高さ内寸(mm)80材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)内寸法(縦×横×高さ)(mm)245×245×80特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)303ブレーキ/ストッパーストッパーあり材質(荷台)ステンレス(SUS304)
  • APPQOポンプ専用ステンレス缶 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    APPQOポンプ専用ステンレス缶

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製で強度があるため、真空圧の高いポンプと組み合わせても潰れることはありません。 20LオープンSUS缶です。
    用途溶剤・薬品などの回収、使用可能液体:エタノール・苛性ソーダ(濃度50%まで)・MEKなど仕様ステンレス製オープン缶(天板なし)トラスコ品番474-7402適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO-H、APPQO材質ステンレス質量(kg)1.9
  • ペダル式ダストカン (本体SUS430 中缶PP) オオモリ

    ペダル式ダストカン (本体SUS430 中缶PP)

    オオモリ
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    6日以内出荷
    超コンパクトサイズのダスト缶です。省スペース化にも対応できます。
    用途医療現場や製造現場で利用されています。材質(本体)SUS430、(中缶)PP容量(L)5外寸法(mm)Φ205×275フタの種類ペダル式
  • 缶けいしゃ SUS304製 エム・あい

    缶けいしゃ SUS304製

    エム・あい
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    8日以内出荷
    衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。
    用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。材質ステンレス304寸法(mm)241×241×28(22)適合容器角型ポリ缶
  • 缶けいしゃ SUS304製 エム・あい

    缶けいしゃ SUS304製

    エム・あい
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    8日以内出荷
    衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。
    用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。材質ステンレス304寸法(mm)241×241×28(22)適合容器一斗缶
  • フックカッターL ムラテックKDS

    フックカッターL

    ムラテックKDS(7件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    梱包ヒモ、PPバンドの切断に最適なフック刃。 替刃がボディに2枚内蔵可能。 刃の固定は強力なネジ締め式。 HK-12は、開梱作業・ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ(焼入れSUS製)付。
    用途ネジロック構造付属品フックL刃1枚色黄色替刃仕様フックL替刃0.5mm厚適合替刃HK-5H
  • コッくんSUSタイプ ミヤサカ工業

    コッくんSUSタイプ

    ミヤサカ工業(1件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
    用途液体の小分け作業に。トラスコ品番437-2131材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFE色青質量(g)610タイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤吐出口径41×32.5mm(外径)使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)危険物の類別非危険物
  • ステンレス万能ヒシャク木製 カネ三

    ステンレス万能ヒシャク木製

    カネ三
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ヒシャク部分の材料はSUS-304・102度の円錐形のため、一斗缶・バケツなどからのすくい取り作業に最適です。
    用途トロ舟・缶物・バケツなどから、モルタル・接着剤・防水材・ペンキ・園芸用砂・土・肥料などをすくい取る作業、その他あらゆる建築用のご使用にトラスコ品番851-0899材質本体:SUS304、パイプ柄:ステンレス、ビス:木柄はクロームメッキビス、口金:アルミダイキャスト長さ(mm)500直径(Φmm)160質量(g)300
  • バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-V AQUASYSTEM(アクアシステム)

    バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-V

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    当日出荷
    AVC-550SUS、EVC-550、APPQO、APPQO-HP2、APPQO-CYをペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。
    用途AVC-550SUS、EVC-550、APPQO、APPQO-HP2、APPQO-CYをペール缶との固定にトラスコ品番829-1119適合機種AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550材質ステンレス寸法(mm)302×302×14質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~602018年トラスコ掲載ページ9 0051
  • ステンレス万能ヒシャクパイプ柄 カネ三

    ステンレス万能ヒシャクパイプ柄

    カネ三
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ヒシャク部分の材料はSUS-304・102度の円錐形のため、一斗缶・バケツなどからのすくい取り作業に最適です。
    用途トロ舟・缶物・バケツなどから、モルタル・接着剤・防水材・ペンキ・園芸用砂・土・肥料などをすくい取る作業、その他あらゆる建築用のご使用にトラスコ品番851-0900材質本体:SUS304、パイプ柄:ステンレス、ビス:木柄はクロームメッキビス、口金:アルミダイキャスト長さ(mm)500直径(Φmm)160質量(g)270
  • ペダル式ダストカン オオモリ

    ペダル式ダストカン

    オオモリ(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    便利な中缶付。外缶は衛生的なステンレス製。
    材質外缶(SUS430)、中缶(PP)形状丸型色シルバーフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
  • エア式乾湿両用ステンレス製掃除機(オープンペール缶専用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式乾湿両用ステンレス製掃除機(オープンペール缶専用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。オールステンレス製です。
    付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセットトラスコ品番474-7411材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR質量(kg)5タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)673ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)85使用流体水、水溶性液体エアー接続口Rc3/8(バルブ付)最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃コンプレッサー5馬力
  • サイエンスオートクレブ アズワン

    サイエンスオートクレブ

    アズワン
    ¥402,000税込¥442,200
    1個
    当日出荷
    仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約26制御方式マイコン制御式外寸(mm)330×340×510型番NCC-16LVB安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-803-02
  • サイエンスオートクレブ アズワン

    サイエンスオートクレブ

    アズワン
    ¥278,000税込¥305,800
    1個
    当日出荷
    仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約14制御方式マイコン制御式型番NCC-1701B安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分外寸法(mm)250×250×426温度設定範囲(℃)115/121アズワン品番2-8059-02
  • ダストカン アズワン

    ダストカン

    アズワン
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    材質外缶/ステンレス(SUS430)、内容器/PP(ポリプロピレン)
  • エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    当日出荷
    ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。連続運転が可能:エア駆動なので、連続運転が可能。長時間の作業にも最適です。漏電の心配無し:電動式より故障が少なく、エア式なので安心・安全。電気を使用しない為、漏電の心配がありません。抜群の使いやすさ:電源コードが無いため、取り回しが容易。誤って回収した物の取り出しも簡単です。オイルストッパー付で液体が溢れる事がありません。※液体を使用される際にはフィルターを外して下さい掃除機の丸洗いが可能:汚れれば丸洗いができ、清潔に保つことが可能です。また、市販のペール缶を容器として使うため、カートリッジ回収作業が可能です。
    用途自動車整備工場での機材や車両室内清掃金属加工工場の切削・切削油の回収造船所での清掃・船底ビルジの清掃溶接スパッタの回収食品加工工場での残飯や廃液等の回収樹脂加工工場の粉塵回収浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、SUSペール缶、キャリー仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番829-1115材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR質量(kg)5タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)673ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体水、水溶性液体使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃コンプレッサー5馬力2018年トラスコ掲載ページ9 0050
  • そるべん缶 三商

    そるべん缶

    三商
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製の頑丈な有機溶媒保存容器です。注入口・注出口はパッキン付のネジフタで密閉できます。通気バルブを備えています。
    材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート寸法(Φmm)【注入口/注出口】42/9.5(内径)表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
  • ダストカン(デラックス) オオモリ

    ダストカン(デラックス)

    オオモリ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    外缶、中缶ともステンレス製。耐食性に優れます。
    容量(L)10幅(mm)270高さ(mm)360本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×360材質本体 SUS ・中缶 SUS形状丸型色シルバーアズワン品番0-3096-01フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ