カテゴリ

  • 建築金物(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 機構部品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • カー用品(1)

「sus301 丸」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JIS-316 研磨品 NOMIZU

    JIS-316 研磨品

    NOMIZU
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
  • 【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒 ノーブランド

    【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒

    ノーブランド
    1,198税込1,318
    1本
    5日以内出荷
    SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒 ノーブランド

    【オーダー】SUS316L ピーリング丸棒

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷
    SUS316の極低炭素鋼です。SUS316に比べ、溶接性、耐粒界腐食を含めた耐食性が少し良好になります。
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.03以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)12.00~15.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316L)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316L(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • JIS-304 研磨品 NOMIZU

    JIS-304 研磨品

    NOMIZU(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径8Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径8Φmm

    ノーブランド(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途各種機械部品、半導体装置関連など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス丸棒 光モール

    ステンレス丸棒

    光モール(6件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • ステンレス丸棒 泰豊トレーディング

    ステンレス丸棒

    泰豊トレーディング(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
    用途工作やDIYなどに材質SUS303
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径8Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS316)外径8Φmm

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    外径公差(mm)+0~+0.036サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス線 光モール

    ステンレス線

    光モール(12件のレビュー)
    139税込153
    1組(2本)
    当日出荷
    材質SUS304長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS-316 ピーリング丸棒 NOMIZU

    JIS-316 ピーリング丸棒

    NOMIZU(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS316)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
  • サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型 ヨコヅナ

    サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型

    ヨコヅナ(62件のレビュー)
    859税込945
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
    用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
  • サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナ

    サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車

    ヨコヅナ(34件のレビュー)
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
    用途窓、玄関、引戸RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインU-ナット SS 冨士精密

    ファインU-ナット SS

    冨士精密(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
    形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)SS400または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
  • ファインU-ナット SC 冨士精密

    ファインU-ナット SC

    冨士精密
    539税込593
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
    形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)S45C調質または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
  • メタル入り取替戸車ジュラコン(R)車 ヨコヅナ

    メタル入り取替戸車ジュラコン(R)車

    ヨコヅナ(10件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
    用途浴室引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインU-ナット SUS 冨士精密

    ファインU-ナット SUS

    冨士精密
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
    形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)SUS304または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
  • メタル入り取替戸車ステンレス車 ヨコヅナ

    メタル入り取替戸車ステンレス車

    ヨコヅナ(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
    用途浴室引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • サッシ取替戸車段違い下框用ジュラコン(R)車 ヨコヅナ

    サッシ取替戸車段違い下框用ジュラコン(R)車

    ヨコヅナ(5件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途窓・玄関・引戸etc.車輪20mm(POM車)外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • サッシ取替戸車 パック ジュラコン(R)車 ヨコヅナ

    サッシ取替戸車 パック ジュラコン(R)車

    ヨコヅナ
    669税込736
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途網戸・小窓etc.タイプ丸型芯棒4mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • サッシ取替戸車段違い下框用ステンレス車 ヨコヅナ

    サッシ取替戸車段違い下框用ステンレス車

    ヨコヅナ
    779税込857
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途窓・玄関・引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304
  • サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナ

    サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車

    ヨコヅナ(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット(20個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    網戸サッシに適したコンパクトサイズです。
    用途網戸、小窓材質(車輪)POM車タイプ丸型芯棒4mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナ

    サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車

    ヨコヅナ
    9,898税込10,888
    1セット(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付箇所の高さ(J寸法)が低いサッシにも取付けられます。
    用途窓、玄関、引戸車輪径(Φmm)18材質(車輪)ベアリング入POM車耐荷重(kg)20(2ヶ当り)外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒4mmSUS304内枠1.0mm厚SUS304
  • フットレストバーNEO NP72240 ネオプロト(NEOPLOT)

    フットレストバーNEO NP72240

    ネオプロト(NEOPLOT)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP72240。【 ドライビングポジションは左足で決まる! 】NEOPLOTフットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため身体のズレが修正され、より自然な姿勢で運転することができます。販売備考:適合:マツダ ロードスター(ND5)専用 ※T20トルクスレンチ付属。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター (型式:ND5RC/NDERC)。色[カラー]:ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)。材質[素材]:ベースプレート:ステンレス(SUS304) t=2.0/バー:ジュラルミン(A2017)。加工[有/無]:フットレスト部にビスで固定。内容量[数量]:1。付属品:T20トルクスレンチ付属。使用上の注意:※取付け後は定期的にサラタッピングネジに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は締め直してください。関連商品:品番:NP74140
    付属品T20トルクスレンチ材質ベースプレート:ステンレス(SUS304) t=2.0/バー:ジュラルミン(A2017)ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)加工フットレスト部にビスで固定
  • サッシ取替戸車 ステンレス車 ヨコヅナ

    サッシ取替戸車 ステンレス車

    ヨコヅナ
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    用途窓、玄関、引戸車輪径(Φmm)18材質(車輪)ベアリング入SUS303耐荷重(kg)20(2ヶ当り)外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒4mmSUS304内枠1.0mm厚SUS304
  • 取替戸車2WAY ヨコヅナ

    取替戸車2WAY

    ヨコヅナ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    段違い下框及び、平行下框に使用できる。 幅広いバー材の深さに対応できる。 バー材の深さに合わせて本体の調節ができ、車体の微調節が可能。(調節幅5mm) 本体調節ネジ(落ち込み防止ネジ)と本体の突起により車体本体が横滑りしにくい。 本体調節ネジ(落ち込み防止ネジ)により車体が落ち込まない。
    型式12型耐荷重(2ヶ当り)(kg)40枠厚(mm)外枠/0.3、内枠/1.0溝径(Φmm)24材質(枠)外枠/SUS301バネ材内枠/SUS304調整ねじ車高/5mm(SUS304)本体/4mm(SUS304)芯棒5mm(SUS304)
  • ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ゴム・バッファー、円筒形/オネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    489税込538
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    形状丸形温度範囲(℃)-30~80材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)接続方式片端おねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝
  • 偏心レバー、軸ピン付/ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    偏心レバー、軸ピン付/ステンレス鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    10,980税込12,078
    1個
    18日以内出荷
    材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)形状ノブ付形種類カムレバー最高温度(℃)60表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部:ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心レバー、軸ピン付/鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    偏心レバー、軸ピン付/鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    8,198税込9,018
    1個
    18日以内出荷
    材質プラスティック・キャップ:PVC/赤、リテーナー・リング:ステンレス鋼1.4310(SUS301相当)、偏芯カム部:スチール1.0570(SM50YB相当)形状ノブ付形種類カムレバー最高温度(℃)60表面処理軸ピン:熱処理、偏芯カム部亜鉛リン酸塩処理材質(軸)ピン:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)取付部丸穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングヘッド・ナールド・ナット、DIN466/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ロングヘッド・ナールド・ナット、DIN466/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    559税込615
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
  • ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ゴム・バッファー、円筒形/メネジ付/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    539税込593
    1個
    21日以内出荷から33日以内出荷
    形状丸形温度範囲(℃)-30~80接続方式片端めねじ色(本体)材質(防振ゴム)天然ゴム材質(ブッシュ)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/材質(ワッシャー)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)/RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝