カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
    • ステンレス薄板(3)
    • ステンレス切り板(1)
  • 科学研究・開発用品(3)
    • 実験研究用金属板(3)
絞り込み
厚さ(mm)
  • 1.5
  • 0.3(3)
  • 0.4(1)
  • 0.5(3)
  • 0.8(6)
  • 1(12)
  • 1.2(3)
  • 2(9)
  • 3(6)
  • 4(3)
  • 5(4)
  • 6(3)
材質
  • SUS304(6)
幅(mm)
  • 20~50(3)
  • 51~100(3)
  • 101~150(3)
  • 150(3)
  • 151~200(3)
  • 201~250(3)
  • 251~300(3)
  • 300(3)
  • 301~350(3)
  • 351~400(3)
  • 401~450(3)
  • 450(3)
  • 451~500(3)
  • 501~600(2)
  • 600(3)
  • 601~800(2)
  • 801~1000(2)
  • 1001~1200(2)
長さ(mm)
  • 50(3)
  • 100(3)
  • 150(3)
  • 200(6)
  • 250(3)
  • 300(6)
  • 350(3)
  • 400(6)
  • 450(3)
  • 500(6)
  • 600(5)
  • 700(3)
  • 800(5)
  • 900(3)
  • 1000(5)
  • 1200(2)
  • 1800(2)
  • 2400(2)
ブランド
  • ノーブランド(6)
  • 日鉄ステンレス(1)
  • アズワン(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304 2b」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1.5mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ1.5mmノーブランド(7件のレビュー)
899税込989
1枚
3日以内出荷
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/リング日鉄ステンレス(18件のレビュー)
1,786税込1,965
1枚
翌々日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
内径(Φmm)2~490外径(Φmm)12~500切断公差外径(-0、+0.5)、内径(+0、-0.5)、厚さ(-10%)サービス分類オーダー・加工
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(7件のレビュー)
1,220税込1,342特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8 ノーブランド【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8ノーブランド(12件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
6日以内出荷
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ10xP15 ノーブランド【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ10xP15ノーブランド(12件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
6日以内出荷
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)40.3参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ3xP5 ノーブランド【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ3xP5ノーブランド(11件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
6日以内出荷
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)32.6参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1.5mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ1.5mmノーブランド(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
3日以内出荷
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1.5mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1.5mmノーブランド(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.12参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
ステンレス板 SUS304 2B 10枚入 アズワンステンレス板 SUS304 2B 10枚入アズワン
4,630税込5,093
1袋(10枚)
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS304表面仕上げ2B
ステンレス板 SUS304 2B 10枚入 アズワンステンレス板 SUS304 2B 10枚入アズワン
9,390税込10,329
1袋(10枚)
10日以内出荷から17日以内出荷
材質SUS304表面処理2B