カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(314)
  • 建築金物(229)
  • 科学研究・開発用品(92)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 機構部品(51)
  • 溶接用品(40)
  • 測定用品(39)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 物流用品(20)
  • 建材・エクステリア(19)
  • メカニカル部品(18)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 電動工具(16)
  • 制御機器(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 医療(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 厨房用品(12)
  • 作業工具(6)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 手袋(3)
  • 切削工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304l」の検索結果

関連キーワード
1,018件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス(SUS304L)引抜パイプ 日豊産業

    ステンレス(SUS304L)引抜パイプ

    日豊産業
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    長さ(mm)4000厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304Lナット(3シュ(セッサク 大阪魂

    SUS304Lナット(3シュ(セッサク

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • SUS304Lナット(1シュ(セッサク 大阪魂

    SUS304Lナット(1シュ(セッサク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • 六角ナット(切削(ウィット(SUS304L/生地) 大阪魂

    六角ナット(切削(ウィット(SUS304L/生地)

    大阪魂
    839税込923
    1パック(1個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS304L表面処理生地(または標準)
  • SUS304L 10ワリナット(1シュ 大阪魂

    SUS304L 10ワリナット(1シュ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • SUS304L 6カクBT 大阪魂

    SUS304L 6カクBT

    大阪魂
    2,534税込2,787
    1個
    翌々日出荷
  • アングル L型 SUS304 モノタロウ

    アングル L型 SUS304

    モノタロウ(21件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
    用途架台や配管支持、各種補強材穴寸法(Φmm)10×25材質SUS304タイプ両面穴(釘穴付)タイプ厚さ(mm)3サイズ(mm)40×40釘穴(mm)4.5幅(mm)40販売区分業務用
  • ロックナット omron(オムロン)

    ロックナット

    omron(オムロン)
    41税込45
    1個
    当日出荷
    水槽内・水槽設備環境および制御範囲に応じて、電極保持器、電極棒が選定が可能です。
    トラスコ品番150-8449材質ステンレス(SUS303)(SUS304相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 支持金具 L型ブラケット SUS304製 モノタロウ

    支持金具 L型ブラケット SUS304製

    モノタロウ(27件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
    用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm販売区分業務用
  • SUS304L 隔膜式圧力計(0-1Mp)放熱フィン付き 標準 ヘルール MAX100℃ 大阪サニタリー

    SUS304L 隔膜式圧力計(0-1Mp)放熱フィン付き 標準 ヘルール MAX100℃

    大阪サニタリー
    116,991税込128,690
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
    フィンの枚数(フィン:7枚/ロングフィン:14枚/Φ60ロングフィン:14枚/)
    寸法F(mm)61寸法J(mm)50寸法G(mm)78
  • フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L

    ニツコー熔材工業
    31,980税込35,178
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイトステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などもっとも広く用いられています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。
    用途SUS304L及びSUS304の溶接。JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1,4該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス用 TIG溶接棒 東安

    ステンレス用 TIG溶接棒

    東安
    2,398税込2,638
    1箱(1kg)
    3日以内出荷
    炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。
    用途SUS304L等の溶接材質ステンレス TIG-308L長さ(mm)500
  • ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308LM ニツコー熔材工業

    ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308LM

    ニツコー熔材工業
    44,980税込49,478
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷
    用途SUS304Lの溶接。JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • ステンレス/ソリッドワイヤー MG-308L タセト

    ステンレス/ソリッドワイヤー MG-308L

    タセト
    39,980税込43,978
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途SUS304L用ワイヤー種類ソリッド
  • タンク用ヘルール 100L SUS304 大阪サニタリー

    タンク用ヘルール 100L SUS304

    大阪サニタリー
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304形状ヘルール種類タンク用ヘルール
  • タンク用ヘルール 50L SUS304 大阪サニタリー

    タンク用ヘルール 50L SUS304

    大阪サニタリー
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304形状ヘルール種類タンク用ヘルール
  • ステンレス用TIG溶接棒 ニツコー熔材工業

    ステンレス用TIG溶接棒

    ニツコー熔材工業
    11,980税込13,178
    1箱(5kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。
    用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。棒長(mm)1000適合SUS304・304Lタイプステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用JIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当)AWS規格A5.9 ER308該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用ソリッドワイヤ 東安

    ステンレス用ソリッドワイヤ

    東安
    9,498税込10,448
    1箱(2.5kg)
    3日以内出荷
    1.通常のステンレス鋼ワイヤより。Si含有量を高め、ミグ溶接での作業性の改善!。2.高能率の溶接が可能!。3.美しいビード外観が得られます!。4.溶着の流動性がよく、車修理にも最適です
    用途SUS304L、308Lの溶接に!寸法(mm)リール:直径200×55T穴径(Φmm)52
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    54,980税込60,478
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS304Lの溶接。棒端:赤JIS規格Z3221伸び(%)50.7引張強度(MPa)555AWS規格A5.4 E308L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)380
  • ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LV 特殊電極

    ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LV

    特殊電極
    76,980税込84,678
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    立向・横向・上向などを含む全姿勢溶接用フラックス入りワイヤです。
    用途US304・SUS304L の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FC1使用ガスCO2AWS規格A5.22 E308LT1-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    東安
    11,980税込13,178
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。
    用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
  • 台形ねじ 30度 L=500(SUS304) 大阪魂

    台形ねじ 30度 L=500(SUS304)

    大阪魂(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    表面処理-材質SUS304長さ(mm)500タイプ右ねじ
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308L ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308L

    ニツコー熔材工業
    7,898税込8,688
    1箱(2kg)ほか
    4日以内出荷
    308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
    用途SUS304Lの溶接。棒端/赤JIS規格Z3221 ES308L-16AWS規格A5.4 E308L-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    57,980税込63,778
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS304Lの溶接。棒端:赤棒長(mm)300JIS規格Z3221棒径(Φmm)2.6伸び(%)49.1引張強度(MPa)550AWS規格A5.4 E308L-16電流範囲(A)下向50~80RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)383電流範囲(A)立向上進45~75
  • ステンレス用フラックス入りワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ステンレス用フラックス入りワイヤー

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    21,980税込24,178
    1巻(5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    20%Cr-10%Ni系溶着金属が得られる308系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。溶着金属は適量に調整されたフェライトを含有していますので、耐割れ性が良好で、健全な溶着金属を得ることができます。また、溶着金属の炭素量が低いので、クロム炭化物の析出による粒界腐食に対して抵抗性を有していますので、溶接のままでも耐食性及び機械的性質に優れ幅広い分野の溶接作業に適しています。
    用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LP ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LP

    ニツコー熔材工業
    31,980税込35,178
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。 全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。 溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。 溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。
    用途SUS304L の共金溶接、SUS304 の溶接。その他 SUS301、SUS302 などの溶接。JIS規格Z3323 TS308L-FB1AWS規格A5.22 E308LT1-1,4 該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    7,498税込8,248
    1箱(2.5kg)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    WEL 308Lは低炭素オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。 溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所の溶接に適します。
    用途SUS304L適合SUS304・304L識別色端面/赤
  • ステンレス用ソリッドワイヤ 東安

    ステンレス用ソリッドワイヤ

    東安
    2,998税込3,298
    1箱(1kg)
    3日以内出荷
    SUS304、SUS304Lの溶接に使用するワイヤになります。
    用途アルゴンガス98%と酸素2%で溶接してください。種別308L-solid0.8×1kg寸法(mm)【スプール】外径100高さ48取付内径16線径(Φmm)0.8
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR

    ニツコー熔材工業
    14,980税込16,478
    1箱(5kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。長さ(mm)1000棒端/赤JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用TIG溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用TIG溶接棒

    神戸製鋼
    12,980税込14,278
    1箱(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    SUS304L等の低C18%Cr-8%Ni鋼、低温仕様のSUS304等の18%Cr-8%Ni鋼。
    規格(JIS)Z3321 YS308L、(AWS)A5.9 ER308LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    東安
    27,980税込30,778
    1巻(12.5kg)
    3日以内出荷
    CO2だけで溶接が出来る!ビートがきれい!!
    用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接適合DW-308L、SF-308L等直径(Φmm)【スプール】300線径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FB0該当AWS規格E308LT0-1該当
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L

    タセト(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
    JIS規格TS308L-FB0AWS規格E308LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ラボペール 18-8(SUS304)製 2L 本体のみ TGK(東京硝子器械)

    ラボペール 18-8(SUS304)製 2L 本体のみ

    TGK(東京硝子器械)
    5,940税込6,534
    1個
    4日以内出荷
    容量(L)2TGK品番419-32-21-22材質ステンレス18-8(SUS304)高さ(mm)150内径(Φmm)135使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス用ソリッドワイヤ 東安

    ステンレス用ソリッドワイヤ

    東安
    21,980税込24,178
    1箱(12.5kg)
    3日以内出荷
    1.シールドガスについて。・CO2ガス:安価で1番多く使用されています。混合ガスに比べ溶け込みが深く、継手溶接に向いています。また溶接欠陥(気孔の発生防止、融合不良防止)に優れています。・Arガス+CO2ガス:スパッタの発生が少なく、。スラグの剥離が容易で良好なビード外観およびビード形状が得られます。CO2ガスに比べると希釈が少なく肉盛溶接に向いています。特性:組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。認定:。JIS規格:Z3323 TS308L-FB0 該当。AWS規格:E308LT0-1 該当。JIS認定工場製造、品質安心!
    用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接仕様308L×1.2×12.5適合品番DW-308L、SF-308L 等直径(mm)スプール:300線径(mm)1.2
  • フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LE ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LE

    ニツコー熔材工業
    56,980税込62,678
    1箱(12.5kg)
    翌々日出荷
    LEタイプは低電流でもアークが安定していて、薄板溶接が容易なステンレス鋼用フラックス入りワイヤです。 Φ1.2では困難な低電流域でもアークが安定していて、1.5mmt 程度の薄板溶接が可能です。スラグ剥離性が抜群で、薄板溶接時の母材が発熱してもスラグが自然剥離しハジキません。再アーク性が良好で断続溶接や仮付け溶接で、アーク再スタート時のワイヤ先端カットが不要です。一般タイプのワイヤに比べ溶接ヒューム量が少なくなっています。
    用途SUS304Lの共金溶接、SUS304、SUS301、SUS302などの溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2線径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1,4 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308L 特殊電極

    ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308L

    特殊電極
    15,980税込17,578
    1箱(5kg)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途SUS304L 及びSUS302・SUS303 などの溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用MIGワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    24,980税込27,478
    1箱(5kg)ほか
    9日以内出荷
    用途SUS304Lの溶接JIS規格YS308L伸び(%)42引張強度(MPa)558AWS規格ER308LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ティグ溶接棒 ニツコー熔材工業

    ティグ溶接棒

    ニツコー熔材工業
    11,980税込13,178
    1箱(5kg)
    7日以内出荷
    SUS304Lの溶接。
    棒長(mm)1000伸び(%)46.6耐圧性(MPa)404引張強度(MPa)568RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax1000L SUS304ユニオン テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース S220-32Ax1000L SUS304ユニオン

    テクノフレックス
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
    仕様●呼び径A:32●呼び径B:1-1/4●全長(mm):1000●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:366-5664アズワン品番67-5643-11
  • ステンレスメッシュ手袋 ニロフレックス(niroflex)

    ステンレスメッシュ手袋

    ニロフレックス(niroflex)
    22,980税込25,278
    1枚
    当日出荷
    刃物など鋭利な道具を使用する際の切傷防止に役立ちます。 ベルトはバックルで調節可能で、機械洗濯により繰り返し使用できます。 線径0.55mmのステンレス線DIN4306(SUS304Lに相当)を使用。
    入数(枚)1機能耐切創性左右区別左右兼用
関連キーワード
...