曜日別特売

ステンレス用ソリッドワイヤ

ステンレス用ソリッドワイヤ - 東安ステンレス用ソリッドワイヤ - 東安ステンレス用ソリッドワイヤ - 東安ステンレス用ソリッドワイヤ - 東安

1.通常のステンレス鋼ワイヤより
Si含有量を高め、ミグ溶接での作業性の改善!
2.高能率の溶接が可能!
3.美しいビード外観が得られます!
4.溶着の流動性がよく、車修理にも最適です

用途
SUS304L、308Lの溶接に!
寸法(mm)
リール:直径200×55T
穴径(Φmm)
52
内容量
1箱(2.5kg)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74830756-0.6
¥9,800
¥9,498
¥10,448(税込)
3日以内出荷
74830765-0.8
¥9,800
¥9,498
¥10,448(税込)
3日以内出荷
74830781-1.2
¥9,800
¥9,498
¥10,448(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする