カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(49)
- ステンレス(19)
- 金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)(30)
- ねじ・ボルト・釘(235)
- 寸切りボルト(15)
- 六角ボルト(11)
- ワッシャー(金属)(82)
- 六角ナット(12)
- 六角穴付ボルト(5)
- 溶接用品(17)
- 溶接ワイヤーステンレス用(6)
- 制御機器(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 物流用品(2)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M2(8)
- M2.5(2)
- M2.6(5)
- M3(17)
- M4(22)
- M5(30)
- M6(47)
- M8(50)
- M10(39)
- M12(33)
- M14(8)
- M16(28)
- M18(11)
- M20(22)
- M22(10)
- M24(11)
- M27(3)
- M30(5)
- W3/8(4)
- W1/2(5)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(220)
- SUS310S(220)
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
- その他(3)
- カラー(1)
- サテン仕上(1)
- ジオメット(1)
- 生地/未処理(15)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒染め(5)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ブランド
- 大阪魂(220)
- ノーブランド(46)
- 日鉄ステンレス(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- タセト(4)
- omron(オムロン)(1)
- ホシモト(4)
- 特殊電極(3)
- 日豊産業(1)
- ニツコー熔材工業(7)
- CHINO(チノー)(8)
- ホンテス工業(5)
- エム・あい(4)
- 日本ウェルディングロッド(3)
- エスコ(2)
- ナベヤ(2)
- 三商(2)
- OHSATO(大里)(2)
- 村上衡器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
サービス分類
- オーダー・加工(48)
オーダー・加工
「sus310s」の検索結果

【オーダー】ステンレス(SUS310S)No.1 レーザー切断品/円盤
日鉄ステンレス¥2,043税込¥2,2471枚翌々日出荷ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れている。耐熱鋼としてよく使われる。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~16mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
SUS310S 寸切り 両面取り M6
大阪魂¥699~税込¥769~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1ねじの呼びM6
【オーダー】ステンレス(SUS310S) No.1 レーザー切断品/リング
日鉄ステンレス¥2,186税込¥2,4051枚3日以内出荷ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れている。耐熱鋼としてよく使われる。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。内径(Φmm)10~490外径(Φmm)30~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~16mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
SUS310S 寸切り 両面取り M12
大阪魂¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.75ねじの呼びM12
SUS310S 寸切り 両面取り M10
大阪魂(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.5ねじの呼びM10
SUS310S 寸切り 両面取り M8
大阪魂¥769~税込¥846~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.25ねじの呼びM8
SUS310SタカN
大阪魂¥2,178~税込¥2,396~1個翌々日出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。長さ(mm)13ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)13ねじの呼びdM8ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
SUS310S 寸切り 両面取り M16
大阪魂¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ2ねじの呼びM16
SUS310S 寸切り 両面取り M24
大阪魂¥5,698~税込¥6,268~1本翌々日出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ3ねじの呼びM24
SUS310S 寸切り 両面取り M20
大阪魂¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ2.5ねじの呼びM20
ワッシャー(JIS(SUS310S/生地)
大阪魂¥65,980税込¥72,5781箱(150個)翌々日出荷材質SUS310S種類丸ワッシャー外径D(Φmm)40表面処理生地(または標準)厚さt(mm)3.2内径d(Φmm)21ねじの呼びM20
SUS310S 寸切り 両面取り M22
大阪魂¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ2.5ねじの呼びM22
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(SUS310S)(小箱)
大阪魂¥47,980~税込¥52,778~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質SUS310S頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スプリングワッシャー(2号(SUS310S/生地)
大阪魂¥95,980税込¥105,5781箱(45個)翌々日出荷材質SUS310S種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号呼び寸法M30外径D(Φmm)49.9表面処理生地(または標準)厚さt(mm)(最小)7.5内径d(Φmm)30.5幅b(mm)(最小)8.7
【オーダー】SUS310S ピーリング丸棒
ノーブランド¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。用途耐熱用途、プラント関係成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00材質ステンレス(SUS310S)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS310S(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工